KOOL BEAM最大の明るさ2000ルーメンス
充電池、乾電池どちらでも使用可能
インジケーター付で電池残量が分かります
スマホ等へ給電も可能
ズーム調整機能付
仕様連続使用(弱):120分後の明るさ70%/180分後の明るさ50%、連続使用(強):30分後の明るさ45%/60分後の明るさ35%/120分後の明るさ30%
付属品USBケーブル(タイプA×タイプC)、ストラップ
材質アルミ
全長(mm)162(最長時172)
直径(Φmm)43
質量(g)237
電球Cree XHP70ハイパワー球
使用電池18650リチウムイオン電池(別売)×1本/KOOL BEAM LT-1801推奨又は単四電池×3本(別売)
到達距離(m)200
点灯方式強→中→弱→点滅1→点滅2
充電時間(時間)約4~5
明るさ(Lm)強:2000/弱:450/単四アルカリ電池使用時:1000
防水性IPX6相当
電球の種類LED
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
18650充電池用のUSBチャージャーです。
過充電・過電流を防止し、750mAのスピード充電が可能です。
18650の他、126650、21700、16340、14500、10400 などにも使用可能です。
材質ABS
質量(g)32
本体寸法(mm)102×33.5×35
定格入力電圧(V)DC5
定格入力電流(mA)1000
1個
¥709
税込¥780
欠品中
KOOL BEAM最大の明るさ2000ルーメンス
USBで充電+スマホ等へ給電も可能
7段階の角度調整
ズーム調整機能付
仕様連続使用(弱):120分後の明るさ80%/300分後の明るさ80%、連続使用(強):30分後の明るさ35%/60分後の明るさ35%/120分後の明るさ30%
材質アルミ
寸法(mm)電池BOX:90×63×33
質量(g)249
保護等級IPX4相当
寸法(Φ×mm)ライト部分:43×63
電球Cree XHP70ハイパワー球
使用電池18650リチウムイオン電池(別売)×3本/KOOL BEAM LT-1801推奨
到達距離(m)200
点灯方式強→弱→点滅
充電時間(時間)約4~5
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)(強)2000、(弱)600
電球の種類LED
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
関連キーワード