カテゴリ
- オフィス家具(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ltm-15」の検索結果

トラック昇降はしご LTM
長谷川工業¥27,980税込¥30,7781台当日出荷ラクノリタイプのトラック昇降はしご。最上段ステップを外すことで、正面から乗り移りを可能にしました。蝶ボルトでお好きな位置に取付、収納も簡単。トラックの高さに合わせてセットできます。用途トラック荷台の昇り降りに材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)43踏ざん間隔(mm)335正面踏ざん有効幅(mm)353支柱厚さ(mm)70使用角度(°)75最大使用質量(kg)100
ロックタイト ダブルクランプバイス
ナベヤ¥499,800税込¥549,7801個3日以内出荷出荷時はダブルクランプタイプです。 2個のワークを同時に素早くクランプできます。 2個のサイズの異なるワークも同時にクランプ可能です。 ロックタイト浮上防止機能により、締付時のワークの浮上がりを抑えます。 標準付属の部品の組替えにより、両締めバイスとなります 本体はダクタイル鋳鉄(FCD600)製で、摺動面に火炎焼入(HRC45)が施してあります。RoHS指令(10物質対応)対応
昇降ミーティングテーブル リフティーナ
ナイキ¥279,800税込¥307,7801台6日以内出荷から30日以内出荷670mmから1250mmまで、ボタンひとつでお好みの高さに上下昇降します。「1」「2」「3」の3つのボタンにお好みの高さを記憶させることができます。昇降時に障害物に当たった場合、瞬時にストップし、安全のため反対方向へ約2cm戻ります。用途天板を下げてじっくりと打ち合わせ。天板を上げて気軽にディスカッション天板厚さ(mm)30
上下昇降テーブル リフティーナ
ナイキ¥269,800~税込¥296,780~1台8日以内出荷から35日以内出荷670mmから1250mmまで、ボタンひとつでお好みの高さに上下昇降します。LAN機器や電源コンセントを収納できる配線ボックスを装備しており、ノートパソコン等のワイヤリングが簡単に行えます。「1」「2」「3」の3つのボタンにお好みの高さを記録させることができます。用途”立って””座って”と姿勢を変えたり体格差や車いすの使用に。天板を下げてじっくりと打合せ、天板を上げて気軽にディスカッションに。高さ(mm)670~1250電源(V)AC100天板厚さ(mm)30グリーン購入法適合キャスター有無無
昇降テーブル リフティーナ
ナイキ¥289,800税込¥318,7801台30日以内出荷670mmから1250mmまで、ボタンひとつでお好みの高さに上下昇降します。「1」「2」「3」の3つのボタンにお好みの高さを記録させることができます。仕様【配線ボックス】付タイプノックダウン式仕上(天板)耐指紋性メラミン化粧板張り天板厚さ(mm)30材質(脚)スチール塗装仕上
低位置用温度計 IES-3000/4000型用
SIBATA(柴田科学)¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷室内環境測定セット IES-5000/-4000用 オプション品 床上10cm付近の温度測定を目的とした温度計です。規定の床上75cm から150cm の間の測定値との比較として室内温度分布をより正確に把握することが可能です。 別売りの固定クリップ LTM-1用(品目コード:080610-5015)を用いて床上10cm の測定位置になるよう、三脚部の任意の場所に固定します。