カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 手袋(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 完成車(1)
  • 作業工具(1)

「lto4」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タブ・オン接続子 JST(日本圧着端子製造)

    タブ・オン接続子

    JST(日本圧着端子製造)(28件のレビュー)
    599税込659
    1セット(100個)ほか
    当日出荷
    平型接続ターミナル
    種類裸圧着端子端子形状平形材質(端子)黄銅/すずめっき
  • ホワイト4 ヤマニパッケージ

    ホワイト4

    ヤマニパッケージ
    19,980税込21,978
    1ケース(40枚)
    5日以内出荷
    フタが貼合+プレスコートの白箱のホワイトシリーズ。無地でフルーツ以外にも使用可能。桃15玉が8個入ります。
    仕様フタ・身適合桃15玉8個種別果物・フルーツ寸法(mm)350×250×110質量(g)23.94構成部品2
  • LTO100F4R700JTE3 VISHAY

    LTO100F4R700JTE3

    VISHAY
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LTO050F4R700JTE3 VISHAY

    LTO050F4R700JTE3

    VISHAY
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 厚膜 抵抗器 100W 4.7Ω ±5%, LTO100F4R700JTE3 VISHAY

    Vishay 厚膜 抵抗器 100W 4.7Ω ±5%, LTO100F4R700JTE3

    VISHAY
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    抵抗 = 4.7Ω。定格電力 = 100W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = LTO100。パッケージ/ケース = TO-247。温度係数 = ±150ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。LTO100シリーズ100 W厚膜型の電力抵抗器. LTO100シリーズ1000 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-247パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は100 Wで25 ℃です。 これらのLTO100シリーズ100 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、0.015 Ω~1 MΩの幅広い抵抗範囲を備え、誘導性がなく、AEC-Q200認定を受けています。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 100 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-247パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
    抵抗値4.7ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 厚膜 抵抗器 50W 4.7Ω ±5%, LTO050F4R700JTE3 VISHAY

    Vishay 厚膜 抵抗器 50W 4.7Ω ±5%, LTO050F4R700JTE3

    VISHAY
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    抵抗 = 4.7Ω。定格電力 = 50W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 厚膜。シリーズ = LTO50。パッケージ/ケース = TO-220。温度係数 = ±150ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。LTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器. LTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は50 Wで25 ℃です。 これらのLTO50シリーズ50 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲と絶縁されたケースを備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 50 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
    抵抗値4.7ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 1U Rack Mount 4m SAS HD LTO 12Gb Cable Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)

    1U Rack Mount 4m SAS HD LTO 12Gb Cable Kit

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    109,800税込120,780
    1個
    5日以内出荷
    ケーブルキット。1U Rack Mount 4m SAS HD LTO 12Gb Cable Kit。
    容量(GB)12
  • LTO050F47R00JTE3 VISHAY

    LTO050F47R00JTE3

    VISHAY
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LTO030F47R00JTE3 VISHAY

    LTO030F47R00JTE3

    VISHAY
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JCA366 USB-Cto4Port HDMI MultiMonitor AD j5 create

    JCA366 USB-Cto4Port HDMI MultiMonitor AD

    j5 create
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cを備えたパソコンから一気に4ポートHDMIに拡張するディスプレイアダプターです。DisplayPort Alt mode対応しなくてもドライバーインストールするだけで、普通のType-C端子パソコンでもマルチディスプレイを増設出来ます。専用アシスタントアプリケーション付属により素早くウインドウ移動することができます。
  • 耐薬品ゴム手袋 ALTO405 MAPA

    耐薬品ゴム手袋 ALTO405

    MAPA
    159税込175
    1双
    当日出荷
    ウイルスや細菌によるクロスコンタミネーションのリスクを軽減します。手袋表面の抗菌作用により99%のウイルス(ISO 21702:2019)および99.99%の細菌(JIS Z 2801規格)を破壊します。抗菌作用は手袋の寿命まで持続します。裏地フロック加工により快適性に優れます。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
    材質ネオプレンゴム、天然ゴム厚さ(mm)0.7ブルーXイエロー規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KMTEN ISO 374-5VIRUS適合EN421適合全長(cm)33滑り止め効果エンボス加工EN388規格2110X
  • メディア搬送トランク(アルミ合金製) ダイトウトランク

    メディア搬送トランク(アルミ合金製)

    ダイトウトランク
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷から6日以内出荷
    セキュリティー対応しています(3桁任意・設定のダイヤル錠前付)(個人情報保護)。 アルミ合金製で軽量です。
    仕様カギ2個付材質(本体)アルミ合金
  • 耐薬品ゴム手袋 ALTO405 MAPA

    耐薬品ゴム手袋 ALTO405

    MAPA
    32,980税込36,278
    1箱(100双)
    当日出荷
    ウイルスや細菌によるクロスコンタミネーションのリスクを軽減します。手袋表面の抗菌作用により99%のウイルス(ISO 21702:2019)および99.99%の細菌(JIS Z 2801規格)を破壊します。抗菌作用は手袋の寿命まで持続します。裏地フロック加工により快適性に優れます。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
    トラスコ品番708-1270材質ネオプレンゴム、天然ゴム厚さ(mm)0.7ブルー×イエロー規格タイプB - KMT(EN ISO 374-1:2016)、EN ISO 374-5VIRUS規格適合、3111X(EN388 2016)適合規格EN421規格適合対応すべり止め:エンボス加工全長(cm)33中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)20.8EN388規格2110X
  • GIC折り畳み自転車 PLATINUM MACH8(プラチナマッハ8) RENAULT(ルノー)

    GIC折り畳み自転車 PLATINUM MACH8(プラチナマッハ8)

    RENAULT(ルノー)
    83,980税込92,378
    1個
    3日以内出荷
    SHIMANO ALTUS 9speed搭載 ETRTO451ホイール装備 折り畳み自転車
    用途アウトドア等ブレーキVブレーキ質量(kg)約8.9フレームアルミスタンドセンタースタンドタイヤサイズ20×1-1/8 フレンチバルブ(英式アダプター付属)折りたたみ寸法(mm)850×380×620変速9段変速