カテゴリ
- 制御機器(6)
- 手袋(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lto4」の検索結果

ホワイト4
ヤマニパッケージ¥19,980税込¥21,9781ケース(40枚)5日以内出荷フタが貼合+プレスコートの白箱のホワイトシリーズ。無地でフルーツ以外にも使用可能。桃15玉が8個入ります。仕様フタ・身適合桃15玉8個種別果物・フルーツ寸法(mm)350×250×110質量(g)23.94構成部品2
1U Rack Mount 4m SAS HD LTO 12Gb Cable Kit
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷ケーブルキット。1U Rack Mount 4m SAS HD LTO 12Gb Cable Kit。容量(GB)12
JCA366 USB-Cto4Port HDMI MultiMonitor AD
j5 create¥15,980税込¥17,5781個当日出荷USB Type-Cを備えたパソコンから一気に4ポートHDMIに拡張するディスプレイアダプターです。DisplayPort Alt mode対応しなくてもドライバーインストールするだけで、普通のType-C端子パソコンでもマルチディスプレイを増設出来ます。専用アシスタントアプリケーション付属により素早くウインドウ移動することができます。
耐薬品ゴム手袋 ALTO405
MAPA¥159税込¥1751双当日出荷ウイルスや細菌によるクロスコンタミネーションのリスクを軽減します。手袋表面の抗菌作用により99%のウイルス(ISO 21702:2019)および99.99%の細菌(JIS Z 2801規格)を破壊します。抗菌作用は手袋の寿命まで持続します。裏地フロック加工により快適性に優れます。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。材質ネオプレンゴム、天然ゴム厚さ(mm)0.7色ブルーXイエロー規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KMTEN ISO 374-5VIRUS適合EN421適合全長(cm)33滑り止め効果エンボス加工EN388規格2110X
メディア搬送トランク(アルミ合金製)
ダイトウトランク¥24,980税込¥27,4781台翌々日出荷から6日以内出荷セキュリティー対応しています(3桁任意・設定のダイヤル錠前付)(個人情報保護)。 アルミ合金製で軽量です。仕様カギ2個付材質(本体)アルミ合金
耐薬品ゴム手袋 ALTO405
MAPA¥32,980税込¥36,2781箱(100双)当日出荷ウイルスや細菌によるクロスコンタミネーションのリスクを軽減します。手袋表面の抗菌作用により99%のウイルス(ISO 21702:2019)および99.99%の細菌(JIS Z 2801規格)を破壊します。抗菌作用は手袋の寿命まで持続します。裏地フロック加工により快適性に優れます。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。トラスコ品番708-1270材質ネオプレンゴム、天然ゴム厚さ(mm)0.7色ブルー×イエロー規格タイプB - KMT(EN ISO 374-1:2016)、EN ISO 374-5VIRUS規格適合、3111X(EN388 2016)適合規格EN421規格適合対応すべり止め:エンボス加工全長(cm)33中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)20.8EN388規格2110X