カテゴリ

  • 農業機械(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
絞り込み

「ltp-5s」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDテープライト セット (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト セット (片面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など質量(kg)1.0(テープライトのみ)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900/m保護等級防雨電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。1mあたり全光束1500Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
    用途工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1500電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト蓄光(片面発光タイプ) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト蓄光(片面発光タイプ)

    ハタヤリミテッド
    24,980税込27,478
    1セット
    4日以内出荷
    消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付です。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
    用途仮設作業用定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDテープライト (片面発光タイプ 直流電源用) ハタヤリミテッド

    LEDテープライト (片面発光タイプ 直流電源用)

    ハタヤリミテッド
    24,980税込27,478
    1セット
    4日以内出荷
    使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられる直流電源(DC12V/DC24V)専用LEDテープライト! 全光束500Lmでしっかり明るい! 車の鉛バッテリー等から電源が取れる片面発光タイプです。
    用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。セット内容LEDテープライト、DC用電源ケーブル(12V用・24V用)、エクスバンド(色:グレー)、収納袋消費電力(W)4/m全光束(Lm)500(1mあたり)発光色色温度(K)5000防塵防水性能IP55電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ケイチガイニツプル BIGM(丸山製作所)

    ケイチガイニツプル

    BIGM(丸山製作所)
    4,198税込4,618
    1個
    8日以内出荷
    備考G3/8XG1/4X32L※新タイプ規格G3/8XG1/4X32部品名称ケイチガイニツプル図解NoTSB3-11 2002ネン 第1段ブーム 右部品_No.83、TSB2-10 2002ネン 第1段ブーム 左部品_No.67、TSB3-11(36)-SR 第1段ブーム 右部品_No.5、TSB3-13(44)-S 第1段ブーム 右部品_No.5、BSD-5001LT 第1段ブーム 左部品_No.5、TSB3-13(44)-SR 第1段ブーム 右部品_No.5、BSD-6010LT 第1段ブーム み部品_No.5、TSB3-13(44)-S 第1段ブーム 左部品_No.5、TSB3-11 2002ネン 第1段ブーム 左部品_No.80、TSB2-10 2002ネン 第1段ブーム 右部品_No.67、BSD-5010LTP 第1段ブーム 右部品_No.5、TSB2-10(32)-S 第1段ブーム 左部品_No.4、TSB3-11(36)-SR 第1段ブーム 左部品_No.5、TSB3-11(36)-S 第1段ブーム 左部品_No.5、TSB3-11(36)-S 第1段ブーム 右部品_No.5、TSB2-10(32)-S 第1段ブーム 右部品_No.4、BSD-6010LTP 第1段ブーム 右部品_No.5、BSD-5010LT 第1段ブーム 左部品_No.5、BSD-6010LTP 第1段ブーム 左部品_No.5、TSB3-13(44)-SR 第1段ブーム 左部品_No.5、TSB3-13 2002ネン 第1段ブーム 右部品_No.83、TSB2-10(32)-SR 第1段ブーム 右部品_No.4、BSD-6010LT 第1段ブーム 左部品_No.5、BSD-5010LT 第1段ブーム 右部品_No.5、TSB2-10(32)-SR 第1段ブーム 左部品_No.4、BSD-5001LT 第1段ブーム 右部品_No.5、BSD-5010LTP 第1段ブーム 左部品_No.5、TSB3-13 2002ネン 第1段ブーム 左部品_No.80
  • コイルホースクミタテ BIGM(丸山製作所)

    コイルホースクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    31,980税込35,178
    1個
    8日以内出荷
    規格ニツタS1/223マキ部品名称コイルホースクミタテ図解NoBSM-1050SLT-16LA3U 第2段ブーム ノズル部品_No.59、BSM-830SLT-C2 第1段ブーム ノズル部品_No.86、BSM-630SLT-BC2-1 オプション6 (14M)部品_No.77、BSM-1040SLT-BC2 第2段ブーム ノズル部品_No.49、BSM-1050SLT-LE 第2段ブーム ノズル部品_No.47、BSM-1540SLT-C2-1 オプション12 第1段ブーム,ノズル部品_No.85、BSM-1050SLT-20HA3U 第2段ブーム ノズル部品_No.59、BSM-630SLT-C2-2 オプション8 (14M第2段ブーム ノズル)部品_No.43、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム 配管 左部品_No.11、BSM-1040SLT-C2S オプション7 4分割配管部品_No.31、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム 配管 左部品_No.5、BSM-1040SLT-BC2-1 第1段ブーム ノズル部品_No.85、BSM-840SLT-C2S オプション12 (18M第2段ブーム ノズル)部品_No.48など
  • 6カクナット M6 BIGM(丸山製作所)

    6カクナット M6

    BIGM(丸山製作所)
    539税込593
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格081240ニトウイツ部品名称6カクナツト M6図解NoMJI-1000 薬剤タンク部品_No.35、SSA-F616MA 操作パネル部品_No.36、SSA-F617MAT-1 ノズルリンク-3部品_No.37、SSA-E500DX 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.23、SSA-Z500MA-1 オプション-3(前部巻車・後部巻車)部品_No.13、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 左 BSA-3000C-W部品_No.40、MDJ81G-30 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.17、SSA-S501 パーキングレバー部品_No.7、BSA-420JAW フレーム部品_No.10、SSA-α1003 ワイヤハーネス,バッテリ部品_No.14、SSA-S551 電気配線部品_No.13、MD4020M 本体部品_No.12、BSA-410AS フレーム部品_No.5、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム 配管 左部品_No.16、MDJ6000GT-26 タンク,セオイワク部品_No.17、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 第2段ブーム駆動部品_No.2など
  • アンゼンサギヨウセツメイシヨ BIGM(丸山製作所)

    アンゼンサギヨウセツメイシヨ

    BIGM(丸山製作所)
    519税込571
    1個
    8日以内出荷
    規格コウセイノウ部品名称アンゼンサギヨウセツメイシヨ図解NoSSA-F505 付属品部品_No.2、BSM-630SLT-C2-2(14M) 付属品部品_No.24、SSA-S610 -1 付属品部品_No.2、BSA-650-1 -2シリーズ 付属品部品_No.2、BSA-420JESG G-4S 付属品部品_No.5、SSW-400CM ハリマーク,付属品部品_No.28、SSA-F616(4)-1 付属品部品_No.3、BSD-6020LTP-W 付属品部品_No.2、SSA-E500DX-120 付属品部品_No.2、SSA-α1003-1 付属品部品_No.2、BSA-400 付属品部品_No.2、BSM-830L 1998ネン 付属品部品_No.46、SSA-N550(4) 付属品部品_No.3、SSA-S611 付属品部品_No.2、BSM-1350L-18AUBK 付属品部品_No.2、SSA-Z500MA-2 付属品部品_No.2、BSA-662 1062シリーズ 付属品、動噴給水装置部品_No.9、SSA-Z600 付属品部品_No.4、BSA-420JDES 付属品部品_No.5など
関連キーワード
tp-8特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tp-8