カテゴリ
- 農業機械(57)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 安全用品(7)
- 安全保護具(3)
- 制御機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ltp-5」の検索結果

LEDテープライト (片面発光タイプ)
ハタヤリミテッド¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など質量(kg)1.0(テープライトのみ)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900/m保護等級防雨電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDテープライト (両面発光タイプ・単体)
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781巻当日出荷作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)保護等級防水電球の種類LED
LEDテープライト セット (両面発光タイプ)
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)。持ち運び、収納に便利な収納袋付き!前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(W148×H100mm)用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。付属品電源ケーブル、エクスバンド(グレー色)、収納袋定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)発光色白保護等級防水LED色白使用周囲温度(℃)5~40使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LED
LEDテープライト セット (片面発光タイプ)
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など質量(kg)1.0(テープライトのみ)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900/m保護等級防雨電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)テープライトのみ
ハタヤリミテッド¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷から4日以内出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。用途工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1500保護等級IK10電源タイプ電源ケーブル(オプション)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDテープライトハイクラスセット(両面発光タイプ)
ハタヤリミテッド¥42,980税込¥47,2781セット当日出荷から4日以内出荷1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付きです。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1800/mエコロジー商品省エネ
LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)
ハタヤリミテッド¥26,980税込¥29,6781セット当日出荷から4日以内出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。1mあたり全光束1500Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。用途工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1500電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
温度センサー付きLEDテープライト 単体(テープライトのみ)
ハタヤリミテッド¥19,980税込¥21,9781台当日出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。LEDテープライトの延長用として使用します。耐衝撃保護等級IK10です。誤使用による焼損を防ぐ温度センサー付きです。屈曲に強い、優れた耐久性です。用途トンネル工事の仮設灯に誘導灯にエレベーター工事などに。セット内容LEDテープライト保護等級耐衝撃保護等級IK10光源色白明るさ(Lm)700エコロジー商品省エネ
ラインテープ 伸びないタイプ
MIKASA (ミカサ)¥2,998税込¥3,2981箱(5巻)当日出荷伸びないので、直線を引くのに適しています。カッター付。用途バレーボール・バスケットボール・ハンドボール・ドッジボール・テニス・剣道用材質和紙幅(mm)50色ホワイト長さ(m)18入数5巻
温度センサー付きLEDテープライト セット
ハタヤリミテッド¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。本体、電源ケーブル、エクスバンド、収納袋のセットです。耐衝撃保護等級IK10です。誤使用による焼損を防ぐ温度センサー付きです。屈曲に強い、優れた耐久性です。用途トンネル工事の仮設灯に誘導灯にエレベーター工事などに。セット内容LEDテープライト、電源ケーブル、エクスバンド(色/グレー)、収納袋保護等級耐衝撃保護等級IK10光源色白明るさ(Lm)700エコロジー商品省エネ
ラインテープ 伸びないタイプ
MIKASA (ミカサ)¥2,698税込¥2,9681箱(2巻)当日出荷伸びないので、直線を引くのに適しています。用途バレーボール・バスケットボール・ハンドボール・ドッジボール・テニス・剣道用材質和紙幅(mm)50色ホワイト長さ(m)45入数2巻
LEDテープライト蓄光(片面発光タイプ)テープライトのみ
ハタヤリミテッド¥18,980税込¥20,8781巻3日以内出荷消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。用途仮設作業用定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDテープライト蓄光(両面発光タイプ)
ハタヤリミテッド¥27,980税込¥30,7781本3日以内出荷から6日以内出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。用途仮設作業用定格AC100V(50/60Hz)全光束(Lm)900電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDテープライトハイクラス(両面発光タイプ)
ハタヤリミテッド¥36,980税込¥40,6781巻4日以内出荷1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付きです。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1500/mエコロジー商品省エネ
LEDテープライト蓄光(片面発光タイプ)
ハタヤリミテッド¥24,980税込¥27,4781セット4日以内出荷消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付です。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。用途仮設作業用定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDテープライトセット蓄光(両面発光タイプ)
ハタヤリミテッド¥34,980税込¥38,4781セット3日以内出荷から4日以内出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付です。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。用途仮設作業用定格AC100V(50/60Hz)全光束(Lm)900保護等級IP55芯数2芯電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
温度センサー付LEDテープライト(両面発光タイプ)
ハタヤリミテッド¥27,980~税込¥30,778~1台ほか5日以内出荷テープライト内に温度センサーをカットライン間(50cm間隔)に1個設置!75度以上の温度上昇を感知した箇所の照度を10%に下げ温度上昇を防ぎます。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。(詳しくは、取扱説明書をご覧ください。)。持ち運びに便利な収納袋付です。(※セットタイプのみ)前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。全光束(Lm)700
LEDテープライト (片面発光タイプ 直流電源用)
ハタヤリミテッド¥24,980税込¥27,4781セット4日以内出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられる直流電源(DC12V/DC24V)専用LEDテープライト! 全光束500Lmでしっかり明るい! 車の鉛バッテリー等から電源が取れる片面発光タイプです。用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。セット内容LEDテープライト、DC用電源ケーブル(12V用・24V用)、エクスバンド(色:グレー)、収納袋消費電力(W)4/m全光束(Lm)500(1mあたり)発光色白色温度(K)5000防塵防水性能IP55電源タイプ電源コードタイプ使用場所屋内外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)透過形ケーブル
IDEC(和泉電気)¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷から35日以内出荷種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)検出方式透過形接続方式ケーブル検出距離(mm)30000ヘッド形状角光色赤検出光レーザー
クロスベアリング
BIGM(丸山製作所)¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷部品名称クロスベアリング図解NoBSD-5010LTP ユニバーサルジョイント部品_No.5、BSD-6010LTP ユニバーサルジョイント部品_No.5、BSD-5001LT ユニバーサルジョイント部品_No.5、BSD-5010LT ユニバーサルジョイント部品_No.5、BSD-6010LT ユニバーサルジョイント部品_No.5、BSD-6020LTP-W ユニバーサルジョイント部品_No.5、BSD-5020LTP-W ユニバーサルジョイント部品_No.5
ナイロンナット(M24)
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷備考M24部品名称ナイロンナツト(M24)図解NoBSD-5010LTP センタブーム部品_No.5、BSD-6020LTP-W センタブーム部品_No.11、BSD-5010LT センタブーム部品_No.5、BSD-5020LTP-W センタブーム部品_No.11、BSD-6010LT センタブーム部品_No.5、BSD-6010LTP センタブーム部品_No.5
ソレノイドバルブ
BIGM(丸山製作所)¥579,800税込¥637,7801個8日以内出荷部品名称ソレノイドバルブ図解NoBSD-5010LT 電装品部品_No.5、BSD-6010LTP 電装品部品_No.5、BSD-5010LTP 電装品部品_No.5、BSD-6010LT 電装品部品_No.5
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷規格BSD-20LT部品名称ハリマーク図解NoBSD-6020LTP-W ラベル部品_No.5、BSD-5020LTP-W ラベル部品_No.5
コイルホースクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥109,800税込¥120,7801個8日以内出荷規格ニツタS3/410.5マキ部品名称コイルホースクミタテ図解NoBSD-6020LTP-W 第1段ブーム 配管 右部品_No.5、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム 配管 左部品_No.5、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム 配管 右部品_No.5、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム,配管 左 BSA-3000C-W部品_No.5、BSD-6020LTP-W 第1段ブーム 配管 左部品_No.5
タイン
BIGM(丸山製作所)¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷規格BSD-AH部品名称タイン図解NoBSD-6020LTP-W オプション-5 (オートヒッチ ドローバー角センサ)部品_No.17、BSD-5020LTP-W オプション-5 (オートヒッチ ドローバー角センサ)部品_No.17、BSD-AH(BSD5010 6010) ドローバー角センサー部品_No.18
タイン
BIGM(丸山製作所)¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷規格BSD-AH部品名称タイン図解NoBSD-5020LTP-W オプション-5 (オートヒッチ ドローバー角センサ)部品_No.18、BSD-6020LTP-W オプション-5 (オートヒッチ ドローバー角センサ)部品_No.18、BSD-AH(BSD5010 6010) ドローバー角センサー部品_No.19
ブラケット
BIGM(丸山製作所)¥3,698税込¥4,0681個8日以内出荷部品名称ブラケツト図解NoBSD-5010LT オプション-3 (水位表示器)部品_No.5、BSD-5010LTP オプション-3 (水位表示器)部品_No.5、BSD-6010LT オプション-3 (水位表示器)部品_No.5、BSD-6010LTP オプション-3 (水位表示器)部品_No.5
ダイヤフラムベン
BIGM(丸山製作所)¥269税込¥2961個8日以内出荷備考※~2017年11月部品名称ダイヤフラムベン図解NoBSD-5010LTP オプション-5 (ISO仕様ノズル)部品_No.9、BSD-6010LT オプション-5 (ISO仕様ノズル)部品_No.9、BSD-5010LT オプション-5 (ISO仕様ノズル)部品_No.9
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥109税込¥1201個8日以内出荷部品名称ヒラザガネ図解NoBSD-5010LTP 関節部品_No.5、BSD-5010LT 関節部品_No.5、BSD-5010LT ブームリフト部品_No.15、BSD-5010LTP ブームリフト部品_No.15、BSD-6010LTP 関節部品_No.5、BSD-6010LT ブームリフト部品_No.15、BSD-6010LT 関節部品_No.5、BSD-6010LTP ブームリフト部品_No.15
ノズルクミタテ(ISO)
BIGM(丸山製作所)¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷備考26~30フクム部品名称ノズルクミタテ(ISO)図解NoBSD-5010LTP オプション-5 (ISO仕様ノズル)部品_No.25、BSD-5010LT オプション-5 (ISO仕様ノズル)部品_No.25、BSD-5020LTP-W オプション-4 (ISO仕様ノズル エコシャワー)部品_No.25、BSD-6020LTP-W オプション-4 (ISO仕様ノズル エコシャワー)部品_No.25、BSD-6010LT オプション-5 (ISO仕様ノズル)部品_No.25
ノブスター
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個8日以内出荷部品名称ノブスター図解NoBSD-6010LT 前部カバー部品_No.5、BSD-6010LT 分水管周囲配管部品_No.19、BSD-6010LTP 前部カバー部品_No.5、BSD-5010LT 分水管周囲水配管部品_No.19、BSD-5010LTP 前部カバー部品_No.5、BSD-5010LTP 分水管周囲配管部品_No.19、BSD-6010LTP 分水管周囲水配管部品_No.19、BSD-5010LT 前部カバー部品_No.5
ノズルAクミタテ(ISO)
BIGM(丸山製作所)¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷備考2~12フクム部品名称ノズルAクミタテ(ISO)図解NoBSD-5010LT オプション-5 (ISO仕様ノズル)部品_No.1、BSD-6010LT オプション-5 (ISO仕様ノズル)部品_No.1、BSD-5010LTP オプション-5 (ISO仕様ノズル)部品_No.1、BSD-6020LTP-W オプション-4 (ISO仕様ノズル エコシャワー)部品_No.1、BSD-5020LTP-W オプション-4 (ISO仕様ノズル エコシャワー)部品_No.1
ノズルBクミタテ(ISO)
BIGM(丸山製作所)¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷備考14~24フクム部品名称ノズルBクミタテ(ISO)図解NoBSD-5010LT オプション-5 (ISO仕様ノズル)部品_No.13、BSD-6010LT オプション-5 (ISO仕様ノズル)部品_No.13、BSD-6020LTP-W オプション-4 (ISO仕様ノズル エコシャワー)部品_No.13、BSD-5010LTP オプション-5 (ISO仕様ノズル)部品_No.13、BSD-5020LTP-W オプション-4 (ISO仕様ノズル エコシャワー)部品_No.13
ガイドプレート
BIGM(丸山製作所)¥5,698税込¥6,2681個8日以内出荷規格コウ部品名称ガイドプレート図解NoBSD-6020LTP-W オプション-7 (オートヒッチ レバー)部品_No.5、BSD-5020LTP-W オプション-7 (オートヒッチ レバー)部品_No.5、BSD-AH(BSD5010 6010) レバー部品_No.ガイドプレート