使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など
電球の種類LED
使用場所屋外
保護等級防雨
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)900/m
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
LED寿命(時間)30000
質量(kg)1.0(テープライトのみ)
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。コネクター根元に点灯色をラベル色で表示しているので、点灯させなくても識別可能です。混色連結可能なのでエリア区分けなど目的に合わせて連結できます。持ち運び、収納に便利な袋付です。前面のポケットには社名が入れられます。最大50mまで連結可能。誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。
用途誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。
電球の種類LED
使用周囲温度(℃)5~40
特性二重絶縁
電源タイプ電源コード式
LED寿命(時間)30000
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。1mあたり全光束1500Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
用途工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)1500
電球の種類LED
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。1mあたりの全光束123Lm、作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)。混色連結可能です。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)123/m
保護等級IK10
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
LED寿命(時間)30000
電球の種類LED
電源ケーブルと袋のセットです。最大50mまで連結可能です。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
セット内容LEDテープライト、電源ケーブル、エクスバンド、収納袋
長さ(m)10
コード長さ(m)10
光源色白
消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付です。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
用途仮設作業用
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)900
電球の種類LED
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられる直流電源(DC12V/DC24V)専用LEDテープライト!
全光束500Lmでしっかり明るい!
車の鉛バッテリー等から電源が取れる片面発光タイプです。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
セット内容LEDテープライト、DC用電源ケーブル(12V用・24V用)、エクスバンド(色:グレー)、収納袋
消費電力(W)4/m
全光束(Lm)500(1mあたり)
発光色白
色温度(K)5000
防塵防水性能IP55
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内外
電球の種類LED
備考G3/8XG1/4X32L※新タイプ
規格G3/8XG1/4X32
部品名称ケイチガイニツプル
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.31MB) 展開図12(1.21MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(1.33MB) 展開図15(1.32MB) 展開図16(1.33MB) 展開図17(1.21MB) 展開図18(1.22MB) 展開図19(1.21MB) 展開図20(1.22MB) 展開図21(1.37MB) 展開図22(1.26MB) 展開図23(1.21MB) 展開図24(1.22MB) 展開図25(1.21MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(1.37MB) 展開図28(1.26MB)
図解NoTSB3-11 2002ネン 第1段ブーム 右部品_No.83、TSB2-10 2002ネン 第1段ブーム 左部品_No.67、TSB3-11(36)-SR 第1段ブーム 右部品_No.5、TSB3-13(44)-S 第1段ブーム 右部品_No.5、BSD-5001LT 第1段ブーム 左部品_No.5、TSB3-13(44)-SR 第1段ブーム 右部品_No.5、BSD-6010LT 第1段ブーム み部品_No.5、TSB3-13(44)-S 第1段ブーム 左部品_No.5、TSB3-11 2002ネン 第1段ブーム 左部品_No.80、TSB2-10 2002ネン 第1段ブーム 右部品_No.67、BSD-5010LTP 第1段ブーム 右部品_No.5、TSB2-10(32)-S 第1段ブーム 左部品_No.4、TSB3-11(36)-SR 第1段ブーム 左部品_No.5、TSB3-11(36)-S 第1段ブーム 左部品_No.5、TSB3-11(36)-S 第1段ブーム 右部品_No.5、TSB2-10(32)-S 第1段ブーム 右部品_No.4、BSD-6010LTP 第1段ブーム 右部品_No.5、BSD-5010LT 第1段ブーム 左部品_No.5、BSD-6010LTP 第1段ブーム 左部品_No.5、TSB3-13(44)-SR 第1段ブーム 左部品_No.5、TSB3-13 2002ネン 第1段ブーム 右部品_No.83、TSB2-10(32)-SR 第1段ブーム 右部品_No.4、BSD-6010LT 第1段ブーム 左部品_No.5、BSD-5010LT 第1段ブーム 右部品_No.5、TSB2-10(32)-SR 第1段ブーム 左部品_No.4、BSD-5001LT 第1段ブーム 右部品_No.5、BSD-5010LTP 第1段ブーム 左部品_No.5、TSB3-13 2002ネン 第1段ブーム 左部品_No.80
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
規格8X30XT5
部品名称ゴムイタ
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.11MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.18MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1.11MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.4MB) 展開図31(1.26MB) 展開図32(1.41MB) 展開図33(1.32MB) 展開図34(1.4MB) 展開図35(1.26MB) 展開図36(1.41MB) 展開図37(1.32MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(1.15MB) 展開図40(1.18MB) 展開図41(1.11MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(1.09MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(1.15MB)
図解NoTSB3-13(44)-SR 第3段ブーム,ノズル 右部品_No.15、BSM-1670LT-HD 第2段ブーム 左部品_No.16、BSM-1365SLT-20HA 第3段ブーム部品_No.27、TSB3-11(36)-SR 第3段ブーム,ノズル 左部品_No.15、BSD-6020LTP-W 第3段ブーム 左部品_No.28、BSD-5001LT 第3段ブーム ノズル 左部品_No.15、TSB3-11(36)-SR 第3段ブーム,ノズル 右部品_No.15、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 左 BSA-3000C-W部品_No.26、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム 左 BSA-3000C部品_No.28、BSD-6020LTP-W 第3段ブーム 右部品_No.28、BSD-5001LT 第3段ブーム ノズル 右部品_No.16、TSB2-10(32)-S 第2段ブーム 左部品_No.9、BSM-1670SLT 第3段ブーム部品_No.31、BSD-5010LTP 第3ブーム 左部品_No.26など
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
部品名称Oリング
関連資料展開図1(1.74MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.65MB) 展開図9(1.34MB) 展開図10(1.34MB) 展開図11(1.34MB) 展開図12(1.34MB) 展開図13(1.34MB) 展開図14(1.34MB) 展開図15(1.37MB) 展開図16(1.39MB) 展開図17(1.4MB) 展開図18(1.43MB) 展開図19(1.43MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(1MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(1.32MB) 展開図33(1.2MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(1.15MB) 展開図40(1.31MB) 展開図41(1.28MB) 展開図42(1.3MB) 展開図43(1.3MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(1.4MB) 展開図46(1.28MB) 展開図47(1.11MB) 展開図48(1.43MB) 展開図49(1.33MB) 展開図50(1.1MB)
図解NoBSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬剤タンク 1300Lタイプ部品_No.37、BSA-650シリーズ 薬剤タンク 650L 950L部品_No.44、BSA-535 シリーズ 薬剤タンク、座席部品_No.37、SSA-Z500DX-1 薬剤タンク部品_No.12、BSM-1070SLT(18) 薬剤タンク部品_No.6、BSM201-2JP CHEMICAL TANK部品_No.19、BSA-651 951シリーズ 薬剤タンク キャビン仕様部品_No.10、BSD-6020LTP-W 薬剤タンク部品_No.6、BSA-662 1062シリーズ 薬剤タンク部品_No.9、SSA-S611 薬剤タンク部品_No.12、SSA-α510-110 薬剤タンク,撹拌部品_No.10、BSM-1370LT-HD 薬剤タンク部品_No.7、BSA-950-1 -2シリーズ 薬剤タンク部品_No.10、BSM-1670SLT(18) 薬剤タンク部品_No.6、BSM-500S-1 薬剤タンク部品_No.16、SSA-F617MAT 薬剤タンク部品_No.10など
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
規格RS25-35TB
部品名称スプロケツト
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.14MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.31MB) 展開図13(1.3MB) 展開図14(1.31MB) 展開図15(1.29MB) 展開図16(1.29MB) 展開図17(1.3MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(1.3MB) 展開図20(1.31MB) 展開図21(1.29MB) 展開図22(1.29MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.1MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(1.3MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.25MB) 展開図41(1.3MB) 展開図42(1.18MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.44MB) 展開図45(1.26MB) 展開図46(1.34MB) 展開図47(1.34MB) 展開図48(1.34MB) 展開図49(1.34MB) 展開図50(1.34MB)
図解NoMRS90-501BSLT ブーム3部品_No.8、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第1段ブーム 4段ブームタイプ部品_No.16、BSD-5001LT 第1段ブーム 左部品_No.9、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム 左 22Mブーム部品_No.13、BSD-5000L 第1ブーム(左)部品_No.13、BSD-5001LT 第1段ブーム 右部品_No.9、BSM-1540SLT-C2-1 オプション11 第1段ブーム部品_No.17、BSM-1220L-DC 第1段ブーム 左部品_No.11、TSB2-10(32)-S 第1段ブーム 右部品_No.14、BSM-1100L 第1段ブーム 左部品_No.12、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム 右部品_No.22、BSM-1050SLT-20LA3U 第1段ブーム部品_No.18、BSM-1060SLT 第1段ブーム部品_No.16、BSM-630SLT-BC2 希望付属品5-1 (14M 第1段ブーム)部品_No.12、BSM-620SLT 第1段ブーム部品_No.49など
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
部品名称ステー
関連資料展開図1(0.48MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(0.54MB) 展開図5(0.6MB) 展開図6(0.65MB) 展開図7(0.56MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.56MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.56MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.56MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.73MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.65MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.66MB) 展開図23(0.61MB) 展開図24(0.64MB) 展開図25(0.63MB) 展開図26(0.51MB) 展開図27(0.5MB) 展開図28(0.56MB) 展開図29(0.56MB) 展開図30(0.85MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(0.92MB) 展開図34(0.58MB) 展開図35(0.55MB) 展開図36(0.58MB) 展開図37(0.55MB) 展開図38(0.72MB) 展開図39(0.72MB) 展開図40(0.56MB) 展開図41(0.56MB) 展開図42(0.85MB) 展開図43(0.85MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.56MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(1.19MB) 展開図50(0.7MB)
図解NoMS613R4T-M エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.26、MB228VG 付属品部品_No.26、MB228EU-DX エンジン リコイルスタータ部品_No.26、MB260L ブレード刃組立部品_No.26、BSM300 STRAINER部品_No.26、MB279SU 付属品部品_No.26、BSD-5020LTP-W ポンプ集中給油部品_No.26、MS415R4CF-125(10) カバークミタテ部品_No.26、MS515R4CFS-1(10) ハイカンクミタテ部品_No.26、DB-S320-2 背負枠部品_No.26、MS515R4CF-1(10) カバークミタテ部品_No.26、GKB2201U エンジン リコイルスタータ部品_No.26、BSD-6010LT 草分け部品_No.26、MB200-1U 付属品部品_No.26、BSM201-3JP FRAME STAND部品_No.26、MSA413R2T-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.26、MB267MKM 付属品部品_No.26、MB248G 付属品部品_No.26など
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
部品名称ワイヤーローラー
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.76MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(1.31MB) 展開図22(1.32MB) 展開図23(1.31MB) 展開図24(1.3MB) 展開図25(1.31MB) 展開図26(1.32MB) 展開図27(1.31MB) 展開図28(1.35MB) 展開図29(1.29MB) 展開図30(1.29MB) 展開図31(1.34MB) 展開図32(1.3MB) 展開図33(1.31MB) 展開図34(1.32MB) 展開図35(1.31MB) 展開図36(1.3MB) 展開図37(1.31MB) 展開図38(1.32MB) 展開図39(1.31MB) 展開図40(1.29MB) 展開図41(1.29MB) 展開図42(1.34MB) 展開図43(1.35MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(1MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(0.98MB)
図解NoTSB3-13(44)-SR 第2段ブーム 右部品_No.8、BSM-1050SLT-20LA3U 第1段ブーム部品_No.54、BSM-1040SLT-C2 第1段ブーム部品_No.35、TSB3-11(36)-SR 第2段ブーム 左部品_No.8、BSM-1040SLT-C2S 第2段ブーム部品_No.9、BSM-1040SLT-C2-1 オプション13 第2段ブーム部品_No.9、BSD-6010LTP 第1段ブーム 左部品_No.68、TSB3-13 2002ネン 第2段ブーム 右部品_No.9、BSM-1040SLT-C2S オプション11 18M第2段ブーム部品_No.9、BSM-1040SLT-C2-1 第1段ブーム部品_No.31、BSD-6010LTP 第2段ブーム 左部品_No.10、BSM-1060SLT 第2段ブーム部品_No.8、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第1段ブーム 4段ブームタイプ部品_No.58、BSM-1540SLT-C2-1 オプション11 第1段ブーム部品_No.48など
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
関連キーワード