カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
「lu-fm5」の検索結果

ミニマル継手 ミニマルニップル
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥779税込¥8571袋(10個)当日出荷から6日以内出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途チューブとチューブの接続
ミニマル継手 カップリング
PISCO(ピスコ)¥53税込¥581個当日出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途ねじとねじの接続仕様スタンダード形状カップリングタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M