「lucano」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デザイン踏台lucano(ルカーノ) 長谷川工業

    デザイン踏台lucano(ルカーノ)

    長谷川工業(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    全サイズグッドデザイン賞を受賞しています。折りたたんで自立するので、置き場所を選ばずコンパクトに収納できます。ワンタッチバーにより片手で収納することができます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    仕様完成品、製品安全協会(SGマーク)認定品、グッドデザイン賞受賞材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)70最大使用荷重(kg)100
  • ロフト昇降用はしご ルカーノラダー lucano lader LML 長谷川工業

    ロフト昇降用はしご ルカーノラダー lucano lader LML

    長谷川工業
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    高さに応じて変更できるフック取付け位置。(2段階) 踏ざんの表面は滑りにくい波形を採用。 支柱の断面を四角から三角に変えることで、すっきりとしたフォルムと握りやすさを実現。 グリップ性の高いエラストマー素材の滑り止め用端具。 フックの取付位置は2段階に調整できます。(フックは2ヶ1セット標準装備) 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    付属品フック1セット(2個)材質アルミ/カラーアルマイト踏ざん踏面幅(mm)67踏ざん間隔(mm)262正面踏ざん有効幅(mm)344使用角度(°)75外寸法・幅(mm)400最大使用質量(kg)100
  • アルミ製踏み台 モノタロウ

    アルミ製踏み台

    モノタロウ(497件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。 キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
    仕様折りたたみ標準タイプ最大使用荷重(kg)80収納寸法・奥行(mm)155天板寸法・奥行(mm)160販売区分業務用
  • 踏み台 ルカーノ 2段 ML2.0-2Jシリーズ 長谷川工業

    踏み台 ルカーノ 2段 ML2.0-2Jシリーズ

    長谷川工業
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ合金、ABS樹脂、PVC樹脂段数2段耐荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)70天板寸法(mm)320×160ステップ踏面幅(mm)70最大使用荷重(kg)100収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×160×620作業高さ(mm)560使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×570×560
  • アルミ踏み台 SK 長谷川工業

    アルミ踏み台 SK

    長谷川工業(5件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    業界初!安心の3年補償付き! 軽くてシャープなスタイリッシュなデザイン性に加え、踏ざん耐久試験130,000回、強度試験130kgを合格する強度を実現! また、ワンタッチバーの採用により片手で収納でき安全簡単にお使いいただけます。
    踏ざん踏面幅(mm)70天板寸法(幅W×奥行D)(mm)280×170最大使用質量(kg)130
  • 小型圧縮減容機 パワープレス もりや産業

    小型圧縮減容機 パワープレス

    もりや産業
    1,270,000税込1,397,000
    1台
    10日以内出荷
    設置スペースはごくわずかで、お悩み解消。しっかり圧縮で、しっかりヒモかけ。 持ち運びラクラク圧縮サイズ。小型ゴミ圧縮機の決定版です。
    用途各種工場仕様(圧縮力)4t寸法(mm)【本体】920×750×1845、【梱包物(圧縮物)寸法】約600×400×200~600、【圧縮槽内寸法】600×400×750質量(kg)【本体質量】320、【梱包物(圧縮物)フィルム類】約5~20(比重による)電源(V)三相200モーター出力(kW)1.2投入口寸法(幅W×高さH)(mm)610×360結束本数梱包(ヒモかけ)4本/縦3本×横1本サイクルタイム約30秒
  • ロフト昇降用はしご ルカーノラダー用フック lucano lader LML 長谷川工業

    ロフト昇降用はしご ルカーノラダー用フック lucano lader LML

    長谷川工業
    4,698税込5,168
    1セット(2個)
    翌日出荷
    質量(kg)0.2
  • ロフト昇降用はしご ルカーノラダー用手摺 lucano lader LML 長谷川工業

    ロフト昇降用はしご ルカーノラダー用手摺 lucano lader LML

    長谷川工業
    25,980税込28,578
    1本
    翌日出荷
    昇降を補助する手摺
    材質アルミ質量(kg)0.8タイプ手摺左右共通対応機種LML1.0-22・LML1.0-26・LML1.0-29・LML1.0-31・LML1.0-36パイプ長(mm)1320パイプ幅(mm)203
  • 折りたたみ踏み台 セノ・ビー トレードワン

    折りたたみ踏み台 セノ・ビー

    トレードワン(36件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    簡単に開いて使える、簡単に閉じてしまえる便利な折りたたみ踏み台。 シンプルな構造なので取手部分を引っ張るだけで折りたたむことができ、簡単に収納できます。 折りたたむと4.5cmで薄くて軽いコンパクト設計。
    用途キッチンの上部収納の出し入れも、ラクラク安全に。 洗車など見えない箇所も隅々まで。 コンパクトなのでアウトドアに。 タンスの上など、届かない場所もラクラク。材質ポリプロピレン、合成ゴム段数1
  • 手動圧縮減容機 パワープレスミニ もりや産業

    手動圧縮減容機 パワープレスミニ

    もりや産業
    569,800税込626,780
    1台
    7日以内出荷
    手動でも約400kgの圧力でかさばるごみを圧縮減容。 パワープレスミニはシンプル&コンパクトな小型手動式ゴミ圧縮機です。 誰にでもカンタンに扱える操作性、メンテナンスを考慮したシンプルな構造、狭い店舗のバックヤードにも設置できるコンパクトなサイズです。 これまでに無い、シンプル・コンパクト・低価格を実現した小型ゴミ圧縮機の決定版です。
    用途各種工場仕様圧縮力/約400kg質量(kg)74本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×635×1352(MAX1971)ゴミ袋サイズ70L
  • BLACK EDITION 上わく付き踏台 MFT-bk型 ピカコーポレイション

    BLACK EDITION 上わく付き踏台 MFT-bk型

    ピカコーポレイション
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    空間になじむオールブラックカラーの上わく付き踏台です。(オールアルマイト仕上げ) ステップ・天板が広く安定性に優れているため、エアコン掃除・電球や蛍光灯の交換・店舗什器等様々な用途で活躍します。 回転収納トレー付き(トレー耐荷重5kg) トレー寸法:269mm×190mm トレーには電球や工具を置ける穴や、蛍光灯を置けるくぼみがついています。
    用途工場・作業現場の他に、店舗・スタジオ内作業にも最適です。仕様折りたたみ式材質アルミ合金/アルマイト天場寸法(mm)341×311踏ざん踏面幅(mm)75最大使用荷重(kg)100高さ(m)(上わく)0.47収納寸法・奥行(mm)120
  • はしご兼用脚立ブラック 長谷川工業

    はしご兼用脚立ブラック

    長谷川工業
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    はしご兼用脚立ブラック 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    材質アルミ規格JIS、SGマーク、Aマーク構造中折れ表面処理カラーアルマイト最大使用質量(kg)100
  • アルミ製踏み台 ハンドル付 モノタロウ

    アルミ製踏み台 ハンドル付

    モノタロウ(55件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ハンドル付なので作業時は安定しより安全です。アルミ製なので軽量で女性でも簡単に持ち運びが可能です。キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
    仕様折りたたみハンドル付タイプ材質本体:アルミ(アルマイト仕上げ)、樹脂部:ABS踏ざん踏面幅(mm)70最大使用荷重(kg)80収納寸法・奥行(mm)155天板寸法・幅(mm)284天板寸法・奥行(mm)160販売区分業務用
  • 折りたためるステップ CAPTAIN STAG

    折りたためるステップ

    CAPTAIN STAG(20件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    広げるだけで簡単組立!。折りたたみ式でコンパクトに収納。アウトドアでの使用や踏み台などに。簡易的なイスに!。高い所への足場に!
    材質ポリプロピレン天板寸法(mm)290×220最大使用荷重(kg)80
  • プラスチック踏み台 小原産業

    プラスチック踏み台

    小原産業(26件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1台
    当日出荷
    グッドデザイン賞受賞!玄関台に最適な高さです!スベリ防止ゴム付 材質がプラスチックですので熱に弱く、置台として使用の場合は大幅に耐荷重が低下します
    用途インテリア性の高いプラスチックの玄関台として材質ポリプロピレン樹脂段数1最大使用荷重(kg)100
  • 専用脚立 RZB-b 脚軽BLACK 長谷川工業

    専用脚立 RZB-b 脚軽BLACK

    長谷川工業(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台ほか
    当日出荷から翌日出荷
    空間に調和するブラックカラー。軽い:丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。片手で楽:開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。安心・安全:シリーズ全てJIS適合品に(JIS1300形)。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。
    材質アルミ/カラーアルマイト踏ざん間隔(mm)298
  • 踏み台 折りたたみ式 スチール製 モノタロウ

    踏み台 折りたたみ式 スチール製

    モノタロウ(51件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    オフィスなどで使用できる折りたたみ式の踏み台です。ゴム脚が4ヵ所に付いており安定した設置が出来ます。持ち運びも折りたたみ式で取っ手も付いており便利です。折りたたみ式なのでコンパクトに収納も可能です。
    用途事務所や書庫の整理に。踏み台として。材質スチール、樹脂材質(本体)スチール設置寸法・奥行(mm)320設置寸法・幅(mm)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×32×18最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)380天板寸法・奥行(mm)260販売区分業務用
  • セノ・ビー LITE トレードワン

    セノ・ビー LITE

    トレードワン(29件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    使いやすさが大人気のセノ・ビー LITE。 高さ22cmと39cmの2種類のタイプがあります。
    用途リビング、キッチン、アウトドア、レジャー材質ポリプロピレン、合成ゴム段数1
  • 折りたたみ足場台 アルミ モノタロウ

    折りたたみ足場台 アルミ

    モノタロウ(255件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。 高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
    タイプ折りたたみ標準タイプ最大使用荷重(kg)100収納寸法・高さ(mm)140天板寸法・幅(mm)300販売区分業務用
  • クルクル回転盤 サカエ

    クルクル回転盤

    サカエ(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
    電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
    材質樹脂間口(mm)Φ363均等耐荷重(kg)150グリーン購入法適合
  • はしご兼用脚立 PRS-WA アルインコ

    はしご兼用脚立 PRS-WA

    アルインコ(38件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台ほか
    翌日出荷
    安全の基本機能を集約した脚立です 支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加) 両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用
    材質アルミタイプスタンダード規格SGマーク認定品、Aマーク認定品踏ざん踏面幅(mm)55踏ざん間隔(mm)295最大使用荷重(kg)100
  • 踏み台 アステージ(I.BEAM)

    踏み台

    アステージ(I.BEAM)(55件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    重量感のある、安定したフォルムのステップ部分には滑り止め加工がされています。 脚部裏面(地面設置面)エンボス加工滑り止めゴム2脚と凸凹脚の2脚で安定設置が可能です。 プラスチック製で軽量のため、簡単に持ち運びも可能です。 使用しない時は同じサイズの踏み台は重ねて収納が可能です。
    材質ポリプロピレン段数2最大使用荷重(kg)100
  • ローラーベアリング 内径100mm レース幅73mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径100mm レース幅73mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    439,800税込483,780
    1個
    7日以内出荷
    SKF Roller Bearing, 100 mm ID, 215 mm OD - NU 2320 ECML/C3 This cylindrical roller bearing from SKF is ideal for handling low thrust and large radial loads at high speed。Its part of the upgraded SKF Explorer range and is capable of accommodating increased load levels and providing a significantly extended service life。Optimised internal geometry and an advanced surface finish reduces friction and wear, as well as enhancing lubricating conditions。This adds up to reduced noise and vibration and longer lubricant life to increase uptime and productivity。This bearing also provides reduced sensitivity to misalignment. Cylindrical bore type for high radial load capacity at high speeds Machined brass cage Compact structure Inside diameter of 100 mm Outside diameter of 215 mm Race width of 73 mm Application Information Mining industry Construction Wind turbines TransportSKF 大容量円筒ローラーベアリングは、総ころ軸受の高荷重容量と保持器付き軸受の高速容量を兼ね備えています。内径 100 mm、外径 215 mm です。 Whats the advantage of the brass cages on these bearings ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプBrass cages are rigid and strong as well as being suitable for use at high temperatures。They are also capable of absorbing lubricant, helping them to continue to perform even when lubrication levels are reduced.
    仕様●内径:100mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:73mm●静定格荷重:735kN●行数:1●ローラー材質:スチール●動定格荷重:670kN●エンドタイプ:オープン●コード番号:209-2094アズワン品番65-7955-15
  • Raspberry Pi Zero Camera Cable SPARKFUN

    Raspberry Pi Zero Camera Cable

    SPARKFUN
    3,198税込3,518
    1個
    33日以内出荷
    。Description。The Raspberry Pi Zero and Zero W are both equipped with a smaller CSI(Camera Serial Interface)port than on a full-sized Raspberry Pi board --- luckily, that's where this cable can help! The Raspberry Pi Zero Camera Cable replaces the pre-existing camera module cable, allowing your Zero or Zero W light and imaging capabilities.。This cable measures 15cm from end to end and can easily be swapped in and out.。Note:This product only includes the CSI cable and does。NOT。include a Raspberry Pi Camera Module. The module will need to be purchased separately.
    アズワン品番67-0425-30