カテゴリ
- 安全保護具(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lunevert」の検索結果

オーバーグラス MP-960
ミドリ安全(9件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷メガネの上から掛けられます。仕様UVカット、防曇加工、角度調整可レンズ色クリアトラスコ品番827-5529質量(g)42規格ANSI規格品(Z87.1)/EN規格品材質(フレーム)プラスチックテンプル色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め)レンズ厚さ(mm)2.2
二眼型 保護メガネ
ミドリ安全(30件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッドトラスコ品番388-6930形状二眼型質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
ポリカ製防災面 FSH
理研オプテック(12件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷安全で快適な作業環境を提供するポリカーボネートレンズを採用。顔全体を飛来物、熱風、薬品等の飛散から守ります。適合(ヘルメット):MP型、溝付き型、野球帽型(アメリカンタイプ)形状ヘルメット取付型防災面対応MP型対応、溝付型対応材質(レンズ)ポリカーボネート
ヘルメット取付け型防災面
TRUSCO(10件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。取付金具(BM-TK)は別売です。用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。形状ヘルメット取付型防災面機能UVカット、保護メガネ併用可適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型トラスコ品番231-6005種別防災面型式ヘルメット取付型色透明質量(g)230対応MP型対応、溝付型対応取付金具BM-TK材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.8紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001材質(金具)硬質アルミニウム替レンズTLFH-C
サカヰ式 防災面 31型
興研(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷アクリル製の面を使用したスタンダードタイプの防災面です。用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。適合(ヘルメット):MP型材質アクリル形状ヘルメット取付型防災面タイプヘルメット取付けタイプ材質(レンズ)アクリル
保護メガネ オーバーグラス
ミドリ安全(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷メガネ併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。レンズ色クリア仕様ひさしサイド付、角度調整可、つる伸縮可、メガネ併用可、両面ハードコートトラスコ品番335-7121形状一眼型材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック質量(g)45規格ANSI 規格適合、EN 規格認定加工硬化処理機能メガネ併用可能、UVカットレンズレンズ厚さ(mm)2.2調整機能長さ・角度調整可
かぶり型防災面
TRUSCO(16件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷耐衝撃性に優れた安全性の高いポリカーボネートレンズを使用しています。用途草刈り・刈払い作業。形状かぶり型防災面仕様ANSI規格品 Z87トラスコ品番299-7878質量(g)251レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート(傷付防止加工)レンズ厚さ(mm)1替レンズBM-PC-C装着方法直かぶり適合頭囲(cm)56~65
YF-300 ひさし付防災面バブルタイプ<金属フレーム>
山本光学¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷変形しづらいアルミフレーム用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護形状ヘルメット取付仕様上ひさし付、マスク併用可、レンズ交換可適合(ヘルメット)MP型対応、リブ小型、リブ大型質量(g)243種類防災面レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×211×198材質(フレーム)アルミ材質(レンズ)アクリルレンズ厚さ(mm)元版3mm
YF-320A 防災面
山本光学(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷視認性の良いアクリル防災面のスタンダードタイプ(ひさしなし)用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護形状ヘルメット取付材質(レンズ)アクリル仕様ひさしなし適合(ヘルメット)MP型、リブ小型、フラット型質量(g)258種類防災面レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)278×215×158材質(フレーム)金属レンズ厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
安全ゴーグル(小型タイプ)
ミドリ安全(14件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷小型のため、上下左右の視界を妨げません。 顔当たりはソフトでよくフィットします。用途花粉/園芸/日曜大工/塗装・農薬散布/飛来物/粉塵/液体飛まつ形状ゴーグル型仕様通気孔付トラスコ品番422-8456質量(g)37規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア寸法(幅W×高さH)(mm)145×51レンズ防曇材質(フレーム)ポリプロピレンとエラストマーの二重成型材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
安全保護ヘルメット(保護面付き)
アズワン(3件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷取り付け、取り外しがワンタッチです。 軽量で作業効率に優れています。 保護面はハネ上げができます。用途飛来落下物用。 電気絶縁用。仕様保護面付き、衝撃吸収ライナーなし衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なしアズワン品番9-242-01
サカヰ式 防災面 33型
興研(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷左右からの保護のための補助板(側板)を付けたタイプです。用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。形状ヘルメット取付型防災面材質アクリル(側板/塩化ビニール)寸法(mm)約485×200質量(g)約215タイプヘルメット取付けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
3M OXオーバーグラス(12166)
3M(スリーエム)(14件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷メガネ併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 耐薬品性があります。 つるの長さを調整できます。 回転式耳アテがメガネの脱落を防止します。レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様上ひさしサイド付、ツル調整付きトラスコ品番344-7120形状一眼型質量(g)46規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ防曇機能メガネ併用可能、UVカット、つる長さ調整可能、耐薬品性JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ナイロンレンズ厚さ(mm)2.0
防災面 FQF-85
理研オプテック(13件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌日出荷規格ANSI規格品(Z87.1)材質(フレーム)ナイロンシールド高さ(mm)190頭囲(cm)約55~約64形状かぶり型防災面
NO.270 防災面
山本光学¥3,798税込¥4,1781個当日出荷MP型、前ひさし付(リブ小型)のヘルメットに使用できます。用途薬品、溶剤などの取り扱い作業。形状ヘルメット取付材質(レンズ)アクリル仕様ひさしなし適合(ヘルメット)MP型、リブ小型トラスコ品番379-3664質量(g)198種類防災面レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)272×215×170材質(フレーム)アルミ
サカヰ式 防災面 37型
興研¥4,998税込¥5,4981個当日出荷マスクとの併用が可能な形状の防災面です。用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。形状ヘルメット取付型防災面機能マスク併用可適合(ヘルメット):MP型材質アクリル寸法(mm)約360×235質量(g)約235タイプヘルメット取付けタイプ対応MP型対応材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
フェイスシールド(シールド部のみ)
アズワン(9件のレビュー)¥2,390税込¥2,6291個当日出荷ブラケット部とフェイスシールド部が独立しています。 ブラケット後部のノブでサイズ調整できます。種別フェイスシールドアズワン品番8-5363-11適合品番BI-YE材質PC(ポリカーボネート)形状かぶり型防災面寸法(mm)(シールド部)200×388×0.8
YF-304 ひさし・サイド付防災面バブルタイプ
山本光学(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷面体にサイドカバーを取り付けた、保護面積の大きいタイプ。 作業者の正面側だけでなく、横方向からの粉じん等に対応。用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護形状ヘルメット取付仕様ひさしサイドカバー付、マスク併用可適合(ヘルメット)MP型、リブ小型、リブ大型質量(g)270種類防災面レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×216×220材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)アクリルレンズ厚さ(mm)元版3mm