カテゴリ

  • 建材・エクステリア(4)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 住設機器(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lv25」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LV 25-P LEM

    LV 25-P

    LEM
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    精度0.9%定格電流(A)0.01電源電圧(V)DC12~15動作温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノ

    オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク)

    サンコーテクノ(16件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    有効長(mm)150シャンク径(mm)Φ10仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリルセット内容センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディングシャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDS
  • エレベーター三脚250ミニ タジマツール(TJMデザイン)

    エレベーター三脚250ミニ

    タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    小型エレベーター用三脚。低位置でのレーザーライン出射に最適。防滴レーザー縦・横/10m取付け時、210~320mmの低い位置から横ラインの出射が可能
    最小・最大高さ(mm)約150・約260定芯桿5/8インチ付属品専用収納ケーストラスコ品番377-1440外形寸法(mm)縦170×横90×奥80本体質量(g)255昇降幅(mm)約60使用高さ(mm)約150~260
  • LV-チューブ型アイベル気泡管 アカツキ製作所(KOD)

    LV-チューブ型アイベル気泡管

    アカツキ製作所(KOD)
    369税込406
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ALV アルミ朝顔型ハンドル車 イマオコーポレーション

    ALV アルミ朝顔型ハンドル車

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類朝顔材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4B)表面処理(ハンドル車)バフ研磨
  • アルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所) イマオコーポレーション

    アルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所)

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類朝顔材質(本体)アルミ合金(AC4B)表面処理(本体)バフ研磨
  • 高真空アングルバルブ(手動) 入江工研

    高真空アングルバルブ(手動)

    入江工研
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    NWフランジ接続の手動真空バルブです。
    用途排気系の開閉に使用する高真空のバルブです。SUSボディ、SUSベローズにてシール。耐食性にも優れています。材質(シリンダ)アルミニウム寿命10万回材質(ボディ)SUS304駆動方式手動(回転ハンドル)材質(ベローズ)SUS316L
  • オールコアドリルL150シリーズLVタイプ ストレート軸 サンコーテクノ

    オールコアドリルL150シリーズLVタイプ ストレート軸

    サンコーテクノ
    7,798税込8,578
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • 一般壁紙 VWALL タフクリーン リリカラ

    一般壁紙 VWALL タフクリーン

    リリカラ
    569税込626
    1巻(1m)ほか
    4日以内出荷
    機能クリーンコート 表面強化防火性能準不燃 (防火種別:2-3)
  • 一般壁紙 VWALL 消臭+汚れ防止 リリカラ

    一般壁紙 VWALL 消臭+汚れ防止

    リリカラ
    569税込626
    1巻(1m)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個(500g)
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 一般壁紙 VWALL 耐クラック - 撥水トップコート・表面強化 - リリカラ

    一般壁紙 VWALL 耐クラック - 撥水トップコート・表面強化 -

    リリカラ
    569税込626
    1巻(1m)ほか
    4日以内出荷
    機能耐クラック トップコート防火性能準不燃 (防火種別:2-3)
  • 一般壁紙 VWALL 消臭 air*refre リリカラ

    一般壁紙 VWALL 消臭 air*refre

    リリカラ
    569税込626
    1巻(1m)ほか
    4日以内出荷
    防火性能準不燃 (防火種別:2-3)
  • 2.5mm  六角棒レンチ/T型(ノンスパーキング) エスコ

    2.5mm 六角棒レンチ/T型(ノンスパーキング)

    エスコ
    17,800税込19,580
    1個
    翌日出荷
    二面幅(mm)2.5エスコ品番EA642LV-2.5
  • Z昇降フィックスステージ 中央精機

    Z昇降フィックスステージ

    中央精機
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。 特殊機構により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。 常に位置調整が必要なワークより、むしろカメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
    材質アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.03種類zステージ表面処理黒アルマイト梨地クランプクランプレス耐荷重(N)4.9(0.5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)25×25送り方式移動機構/送りねじ:P=0.5mm移動ガイドすり合わせ移動量(mm)0~1
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    5,398税込5,938
    1個(500g)
    5日以内出荷
    ニッサン純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーニッサン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ダクタイルキャスター(LV型) 固定車 カツヤマキカイ

    ダクタイルキャスター(LV型) 固定車

    カツヤマキカイ
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    ダクタイルを使用 旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ
    用途重量台車 塗装台車 台車従動輪
  • チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 90°ロングシャンク THECUT

    チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 90°ロングシャンク

    THECUT
    58,980税込64,878
    1本
    3日以内出荷
    コバルトハイスとTiAlN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP
    材質コバルトハイス表面処理V1(TiAlNコーティング)先端角(°)90寸法θ°90加工内容穴面取り
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T3YH3~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T3YH3~)

    CKD
    7,175税込7,893
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T2YH3~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T2YH3~)

    CKD
    7,175税込7,893
    1個
    8日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • Microchip Technology FPGA構成 EEPROM MICROCHIP

    Microchip Technology FPGA構成 EEPROM

    MICROCHIP
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タペツト 三菱

    タペツト

    三菱
    1,498税込1,648
    1個
    14日以内出荷
  • LUSTER V ラスターV PRO:TRUST(プロトラスト)

    LUSTER V ラスターV

    PRO:TRUST(プロトラスト)
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    アルミマシンカットシャロースプール アルミハンドル 握りやすい大型ラウンドノブ PEライン150m付
    用途ソルトゲームにおススメの糸付アルミスプールリール。 アルミハンドル、PEライン付。LV2500Sはエギングやシーバスにも対応。LV3500Sはショアジギングにも対応。ベアリング(ボール/ローラー)2/1比率ギア:5.2:1
  • ラボジャッキ 150×200 中央精機

    ラボジャッキ 150×200

    中央精機
    139,800税込153,780
    1個
    40日以内出荷
    パンタグラフ方式を採用した昇降型Z軸ステージです。他の精密ステージより耐荷重があり、重いワークでも搭載可能です。レーザー発信器、各種実験治具などの粗位置決め用途に広く利用いただけます。機構上、ステージが上昇する毎にハンドル1回転での移動量が少なくなります。
    材質/処理(テーブル)鋼材/黒色酸化クロム移動方向Z軸1方向質量(kg)12種類Zステージクランプ割締め式耐荷重(N)196送り方式パンダグラフテーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)150ストローク(Z距離)(mm)0~70移動量(ハンドル1回転)移動位置 5mm付近/約3.0mm・(ハンドル1回転)移動位置10mm付近/約2.7mm・(ハンドル1回転)移動位置15mm付近/約2.4mm・(ハンドル1回転)移動位置20mm付近/約2.2mm・(ハンドル1回転)移動位置25mm付近/約2.0mm・(ハンドル1回転)移動位置30mm付近/約1.8mm・(ハンドル1回転)移動位置35mm付近/約1.6mm・(ハンドル1回転)移動位置40mm付近/約1.4mm・(ハンドル1回転)移動位置45mm付近/約1.2mm・(ハンドル1回転)移動位置50mm付近/約1.1mm・(ハンドル1回転)移動位置55mm付近/約1.0mm・(ハンドル1回転)移動位置60mm付近/約0.8mm・(ハンドル1回転)移動位置65mm付近/約0.6mm・(ハンドル1回転)移動位置70mm付近/約0.5mm
  • LVF125・LVFR125 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) イマオコーポレーション

    LVF125・LVFR125 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)

    イマオコーポレーション
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノズルシャッター INAX(LIXIL)

    ノズルシャッター

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • チューブ ミリオン(共和)

    チューブ

    ミリオン(共和)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ブラック
  • LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM MAD MAX(マッドマックス)

    LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM

    MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
    材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【ホンダ車】CB1000SF(SC30)。CB1300SF(SC40)、CB1300SF(SC54)、CB400SF(NC39)、CB400SF(NC42)、CB400F(NC47)、CB400F(NC36)、CB400X(NC47)、CB400SS(NC41)、CB750(RC42)、CB1000R(SC60)、CB250F(MC43)、CBR125R(JC50)、CBR250R(1灯車両MC41)、CBR250RR(MC22)、CBR600F(PC41)、CB650F(RC83)、CBR650F(RC83)、CBR900RR(SC28)、CBX400F(NC07)、CBX750HORIZON(RC18)、CTX700(RC69)、CTX750N(RC68)、400X(NC47)、NC700S(RC61)、NC750S(RC70)、NC700X(RC63)、NC750X(RC72)、Vツインマグナ(MC29)、VT400S(NC46)、VTR1000F(SC36)、VTX1800(SC46)、VT250SPADA(MC20)、XR230(MD36)、XRX750アフリカツイン(RD07)、X-4(SC38)、インテグラ(RC62)、インテグラ(RC71)、シャドウ750(RC50)、スティード(NC26)、Dio110(JF58)、フォーサイト(MF04)、フォルツァX(MF08)、フォルツァX(MF10)、フォルツァZ(MF08)、フォルツァZ(MF10)、フォルツァSi(MF12)、フュージョン(MF02)、ホーネット250(MC31)、ホーネット900(SC48)、リード125(JF45)【ヤマハ車】FJ1200(3CV)、FJR1300(RP04)、FJR1300(RP08)、FZ-1(RN16)、FZ-1(RN21J)、FZ-1FAZER(RN07)、FZ-1FAZER(RN21J)、FZ6-SFAZER(RJ07)、FZ8(RN255)、FZR1000(2GH)、FZS1000フェザー(5LV)、グランドマジェスティ400(SH04J)、グランドマジェスティ400(SH06J)、MT-25(RG10J)、MT-03(RH07J)、MT-07(RM07J)、MT-09(RN34J)、SR400(RH03J)、SRX400(1JL)、SRX400(3VN)、TZR250(3MA)、V-MAX1680(VP29E)、V-MAX1680(RP22J)、XJ6(RJ195)、XJR1200(4KG)、XJR1300(RP03J)、XJR1300(RP17J)、XSR900(RN46J)、XV1900CU(VP27N)、XVS1300CA(VP36)、YBR125(RE052)、YZF-R1(RN01)、YZF-R1(RN04)、YZF-R1(RN09)、シグナスX(SE44J)、シグナスX(SEA5J)、グランドマジェスティ(SG15J)、ドラッグスター250(VG05J)、ドラッグスター400(4TR)、ドラッグスター400(VH01J)、トリシティ(SE82J)、トリシティ(SE76)、トリッカー(DG16J)、マジェスティ250(SG03J)、マジェスティS(SG28J)【スズキ車】バンディット1200(GV79A)、B-KING(GX71A)、BOULEVARD M109R(VZR1800)、GSR250(GJ55D)、GSR400(GK7DA)、GSR400(GK7EA)、GSR750(GR7NA)、GS1200SS(GV78A)、GSX250R(DN11A)、GSX-S750(C533F)、GSX-S1000(GT79A)、GSX-S1000(GT79B)、GSX-R1100(GU74A)、GSX-R1100(GV73A)、GSX1100SKATANA(GS10X)、GSX1100SKATANA(GU76A)、GSX1400(GY71A)、GSX750E(GR72A)、GSX400インパルス(GK79A)、RGV250ガンマ(VJ21A)、RGV250ガンマ(VJ22A)、ST250E(NJ4CA)、SV400(VK53A)、SV650(VP55B)、SV1000S(VT54A)、V-STROM650(VP56A)、アドレス110(CE47A)、イナズマ400(GK7BA)、イントルーダークラシック400(YK54A)、イントルーダークラシック400(YK56A)、グラストラッカー(NJ47A)、グラディウス400(VK58A)、グラディウス650(VP55A)、スカイウェイブ250(CJ41A)、スカイウェイブ250タイプS(CJ46A)、スカイウェイブ250タイプM(CJ45A)、スカイウェイブ400(CK43A)、スカイウェイブ400(CK44A)、スカイウェイブ400タイプS(CK45A)【カワサキ車】1400GTR(ZGT40C)、250TR(BJ250F)、D-トラッカー(LX250E)、GPZ750TURBO(ZX750E)、GPZ900R(ZX900A)、KLX125(LX125C)、NINJA250SL(BX250A)、W650(EJ650A)、W800(EJ800A)、Z1(Z1F)、Z400GP(KZ400M)、Z1000MK2、ZEPHYR1100(ZRT10A)、ZR-7(ZR750F)、ZRX1100(ZRT10O)、ZRX1200(ZRT20A)、ZRX400/2(ZR400E)、ZX-9R(ZX900E)、ZX-11(ZXBL18NB)、ZX-12R(ZXT20A)、ZX-12R(ZXT20B)、ZZR250(EX250H)、ZZR400(ZX400N)、ZZR1100(ZXT10D)、ZZR1200(ZXT20C)、エストレヤ250(BJ250A)、エリミネーター250V(VN250A)、スーパーシェルパー(KL250G)、ゼファーχ(ZR400C)、ゼファー1100(ZRT10A)、ゼファー750(ZR750C)、バリオス(ZR250A)、バリオス2(ZR250B)、バルカン400クラシック(VN400A)、バルカンS(EN650A)、ヴェルシスX250(LE250D)光束(Lm)Lo1600/Hi1600防水性IP65
  • マイクロメータヘッド Mitutoyo(ミツトヨ)

    マイクロメータヘッド

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    15,980税込17,578
    1台ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    測定範囲25 mmの汎用タイプ アナログ表示です
    測定範囲(mm)0~25
  • LMブロック(SHS形) THK

    LMブロック(SHS形)

    THK
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、ボールリテーナとLMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い予圧をかけられますので一定の摩擦係数を維持しながら、無理なく4方向の剛性を高めることができます。世界標準サイズに準じた寸法設計です。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。全長を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
    種類ブロック単品ブロック取付穴種類タップ穴種別SHS-LV形
  • 便フタキット LIXIL

    便フタキット

    LIXIL
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
  • BIKE COVER 厚手 DAYTONA(デイトナ)

    BIKE COVER 厚手

    DAYTONA(デイトナ)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    本当の厚手生地を追求した高耐久モデルのバイクカバー。デイトナが考える”厚手”は、デニール表記ではなく実際の生地の厚み。本製品は200マイクロメートル以上の厚みを確保することで、一般的なバイクカバーと比較して約2.8倍の強度を実現。破れに強く、長期間の屋外使用にも対応します。さらに、屋外環境を再現した耐久試験後でも1000Nの強度を維持し、新品時と比較しても約80%の強度を保持。紫外線による劣化や破れにも強いタフな設計です。高密度に織り込まれた300D繊維と、表面の撥水コーティングにより、雨から車体をしっかりガード。加えて、シームテープによる止水処理で縫い目からの浸水も防ぎます。両ミラー部にはエアベンチレーションを装備し、湿気を逃がしてカビ・サビの発生を抑制。風飛び防止ベルトやチェーンホールなど、実用性にもこだわった設計です。耐久性を重視するユーザーに向けた、長く使えるバイクカバーです。
    用途極厚200μm生地で約2.8倍の強度。破れに強く屋外保管にも対応。 屋外再現試験後でも1000Nを維持。新品時比 約80%の強度を保持。 高密度300D生地で紫外線による劣化や破れを抑制。 撥水コーティング+止水処理で雨をガード。通気・風飛び防止・防犯にも対応
  • ノズル先端交換キット LIXIL

    ノズル先端交換キット

    LIXIL
    739税込813
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • 露出丸BOXパイプ取出カバー 三桂製作所

    露出丸BOXパイプ取出カバー

    三桂製作所
    5,898税込6,488
    1個
    10日以内出荷
    露出丸型ボックス(呼び20/25/32) 用のパイプ取出しカバーです。
    材質SUS304製法ロストワックス環境RoHS10物質対応、RoHS6物質対応特性フランジIP65
  • 単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付 【受注生産品】 テンパール工業

    単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付 【受注生産品】

    テンパール工業
    99,980税込109,978
    1個
    30日以内出荷
    種類漏電遮断器名称単3中性線欠相保護付定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有(漏電表示は過電圧で遮断したときも表示します)過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2