露出丸BOXパイプ取出カバー

露出丸BOXパイプ取出カバー - 三桂製作所

露出丸型ボックス(呼び20/25/32) 用のパイプ取出しカバーです。

材質
SUS304
製法
ロストワックス
環境
RoHS10物質対応、RoHS6物質対応
特性
フランジIP65
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g/個)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74754831LV3BR20【丸ボックス】20/25141
¥14,540
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
74754840LV3BR25【丸ボックス】20/25130
¥14,540
¥12,980
¥14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
74754849LV3BR32【丸ボックス】32254
¥22,300
¥19,980
¥21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする