カテゴリ

  • 照明(7)
  • 空調・電設資材(1)

「lw100v54w」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリカホワイト電球 モノタロウシリカホワイト電球モノタロウ(46件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
全長(mm)105外径(Φmm)60定格寿命(時間)1000
【白熱電球】シリカ電球  2個入 ホワイト マクサー電機【白熱電球】シリカ電球 2個入 ホワイトマクサー電機
239税込263
1個
当日出荷
明るく温かみのある白熱電球です。従来型より約10%省エネ設計です。 40W・60W・100W相当があります。お部屋の広さや用途に併せてお選びください。2個入り
電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応
白熱電球 東京メタル白熱電球東京メタル
159税込175
1個
当日出荷
光がやわらかいホワイトランプです。
トラスコ品番369-8188材質ガラス等全長(mm)98消費電力(W)54口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)1000光源色電球色明るさ(Lm)720
【白熱電球】長寿命シリカ電球  1個入 ホワイト マクサー電機【白熱電球】長寿命シリカ電球 1個入 ホワイトマクサー電機
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。 20W、40W、60W、100Wの展開。それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
定格電圧(V)100口金E26電球形状一般球光色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球/シリカ電球
白熱電球60W形 810ml(E26)ホワイト 東洋ライテック白熱電球60W形 810ml(E26)ホワイト東洋ライテック
159税込175
1個
当日出荷
長さ(mm)96定格電圧(V)100電力(W)54口金E26全光束(Lm)810平均寿命(時間)1000電球の種類白熱電球
全方向タイプ LED電球(調光器対応) 三菱電機全方向タイプ LED電球(調光器対応)三菱電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷
一般電球(JIS一般電球LW100V54W55)に近い形状、サイズ。 メーカー従来品に比べて軽量化。(全方向タイプ一般電球60形・12.3W/10.7Wとの比較) 光の広がりが220度の全方向タイプ。 消費電力8.0Wで電球60形相当の明るさ(全光束)。 40000時間の長寿命。 調光器・密閉器具にも対応。
仕様調光タイプ種別60W形長さ(mm)106質量(g)82周波数(Hz)50/60共用口金E26定格消費電力(W)8全光束(Lm)810定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83最大幅(mm)60電球形状一般電球型色温度(K)2700定格入力電流(A)0.085エネルギー消費効率(Lm/W)101.2バルブ仕上フロスト配光角度(°)220光色電球色明るさ電球60W形相当電球の種類LED
長寿命ミニクリ54W4P ELPA長寿命ミニクリ54W4PELPA(5件のレビュー)
1,043税込1,147
1箱(4個)
当日出荷
60形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金E17電球の種類ミニクリプトン定格消費電力(W)54定格電圧(V)100全長(mm)67定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35
シーリングライト 東京メタルシーリングライト東京メタル
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
口金E26材質鉄、木長さ(mm)800質量(kg)2.4高さ(mm)340スイッチプルスイッチ:4-2-OFFセード寸法(mm)Φ120×175灯数4フレンジ寸法(mm)Φ155×103調光の可否スイッチ種類ひもスイッチ