「lw100v57w-lw」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホワイトシリカ電球 省電力タイプ オーム電機ホワイトシリカ電球 省電力タイプオーム電機(30件のレビュー)
249税込274
1箱(2個)
当日出荷
5%省電力設計タイプ
電圧(V)100口金E26定格平均寿命(時間)1000ガラス仕上ホワイト使用場所屋内専用電球の種類シリカ電球
長寿命シリカ電球 ELPA長寿命シリカ電球ELPA(15件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷
寿命約2倍(メーカー比)玄関、洗面所やトイレに最適調光機能対応シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。
口金E26電球の種類シリカ電球定格電圧(V)100ホワイト
長寿命シリカ ELPA長寿命シリカELPA(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
寿命約2倍(メーカー比) 玄関、洗面所やトイレに最適 調光機能対応 シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。
旭光電機工業製造・ホワイトシリカ仕上げ オーム電機旭光電機工業製造・ホワイトシリカ仕上げオーム電機(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
旭光電機工業製造・ホワイトシリカ仕上げ。
シリカホワイト電球 モノタロウシリカホワイト電球モノタロウ(46件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
全長(mm)105外径(Φmm)60定格寿命(時間)1000
LED電球60形広配光タイプ オーム電機LED電球60形広配光タイプオーム電機(46件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷
この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類LED口金E26電球形状一般球定格消費電力(W)7.3全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80定格電流(mA)125使用場所屋内配光角度(°)約200以上
LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T6アイリスオーヤマ(19件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
一般球100Vホワイト 旭光電機工業一般球100Vホワイト旭光電機工業
198税込218
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ガラス球:ホワイト定格電圧(V)100口金E26RoHS指令(10物質対応)対応
パナソニック(Panasonic) 耐振電球 Panasonic(パナソニック)パナソニック(Panasonic) 耐振電球Panasonic(パナソニック)(22件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷
振動・衝撃に強いフィラメント構造の電球です。車両や工場など、振動の多い場所で使用できるように設計されています。
種類耐震電球口金E26定格寿命(時間)1000ガラス仕上クリア電球の種類耐振電球
長寿命シリカ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)長寿命シリカYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
口金E26電球の種類シリカ電球ホワイト質量(g)32定格電圧(V)100定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×109×60
耐振電球60W ELPA耐振電球60WELPA(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
電球の種類耐振球電球形状一般電球形定格消費電力(W)60定格電圧(V)110クリア
LED電球 60形 広配光 モノタロウLED電球 60形 広配光モノタロウ(40件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球60W形相当電球の種類LED
長寿命クリア電球 旭光電機工業長寿命クリア電球旭光電機工業(4件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
長寿命クリア電球。 従来の旭光クリア電球に比べ約2倍長持ち。
口金E26電球の種類クリア電球定格電圧(V)100定格寿命(時間)2000
シリカ電球 白熱電球 ブライトライトシリカ電球 白熱電球ブライトライト
499税込549
1セット(2個)
6日以内出荷
シリカ電球 白熱電球
用途事務所、オフィスの照明に。定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)38/57定格寿命(時間)2000本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.5×5.5×9.7電球の種類シリカ電球/白熱電球
長寿命シリカ60W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)長寿命シリカ60W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
379税込417
1箱(2個)
当日出荷
住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。電球寿命が従来のシリカタイプより約2倍長持ちいたします(メーカー比)。 白熱電球の温かみのある光が空間を演出いたします。一般的な形状をしておりますので、さまざまな場所でお使いいただけます。 店舗用などの施設照明にもご利用いただけます。口金E26の照明器具にご利用可能です。 住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。
口金E26仕様シリカ全長(mm)109質量(g)32消費電力(W)60外径(Φmm)60全光束(Lm)810アズワン品番65-0528-44ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類シリカ
長寿命シリカ ELPA長寿命シリカELPA
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
入数25個入り
長寿命シリカ100W形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)長寿命シリカ100W形YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
399税込439
1箱(2個)
当日出荷
電球寿命が従来のシリカタイプより約2倍長持ちいたします(メーカー比)。 白熱電球の温かみのある光が空間を演出いたします。 一般的な形状をしておりますので、さまざまな場所でお使いいただけます。 店舗用などの施設照明にもご利用いただけます。 口金E26の照明器具にご利用可能です。 住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。
仕様シリカ全長(mm)109質量(g)32外径(Φmm)60全光束(Lm)1520アズワン品番65-0528-39ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
シリカ電球 オーム電機シリカ電球オーム電機
159税込175
1個ほか
当日出荷
口金E26、白熱シリカ電球 調光(明るさ調節)機能対応
使用場所屋内用
耐震球20W ELPA耐震球20WELPA(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。
用途外灯・門灯・工場の保安室に、振動の多い場所などに電球の種類耐震球電球形状一般電球形定格消費電力(W)20定格電圧(V)110クリア
省エネクリプトンランプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)省エネクリプトンランプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
約10%の省エネになります。
口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン電球全長(mm)67質量(g)13種類ミニクリプトン電球径(Φmm)35定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
電球カテゴリ
関連カテゴリ