カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lwa-50khb」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式LEDケイライト ハタヤリミテッド

    充電式LEDケイライト

    ハタヤリミテッド
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 50W LEDケイ・ライト ハイブリッドタイプ ハタヤリミテッド

    50W LEDケイ・ライト ハイブリッドタイプ

    ハタヤリミテッド
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明としても使用可能です。
    用途自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに。トラスコ品番690-9202材質前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製タイプハイブリッド(AC・バッテリー点灯)、リン酸鉄リチウムバッテリー内蔵(9.6V / 9,000mAh)電源(V)100消費電力(W)50コード長さ(m)5バッテリー容量(Ah)9明るさ(Lm)5500エコロジー商品省エネ
  • 50W LEDケイ・ライト ハタヤリミテッド

    50W LEDケイ・ライト

    ハタヤリミテッド
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    AC・バッテリー点灯ハイブリットタイプです。脱着式コネクタ仕様で電線交換ラクラク!。用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。(Hi時:全光束5500Lm、Low時:全光束2750Lm)。発火・爆発が起こりにくいリン酸鉄リチウムバッテリー内蔵。連結点灯が可能!防雨型コンセント1個付です。(AC電源接続時のみ使用できます)。そのまま床置きはもちろん、フック、バイス取り付けが可能です。マグネット仕様タイプまたはオプションパーツで壁面取付も!。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも!
    定格100V・50W(50/60Hz兼用)定格消費電力(W)50全光束(Lm)AC点灯時:5500/バッテリー点灯時:2000電線長さ(m)5光源ACーバッテリー電源切替式白色LED芯数3電線仕様VCT1.25mm2×3C防塵防水性能IP55電源タイプ電源コード式、充電式使用場所屋内外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
関連キーワード
照明カテゴリ