カテゴリ
- 保管用品(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「lx-1111r2-5」の検索結果

パレット LX-1111R2-5 青
サンコー(三甲)¥41,980~税込¥46,178~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKLX1111R25BL材質PP外寸(mm)1100×1100×125
サンホルダーRF-P2
サンコー(三甲)¥209税込¥2301個3日以内出荷サンホルダーRF-P2取付機構の設置されたパレット等にワンタッチで取付可能。100×25×約0.3mm厚のパッシブタグの取付けができます。”RFIDマーク”の付いたパレット、キャリーに取り付け可能取付可能対象サンキャリー5641/パレットD4-1012-5/パレットD4-1012-5/パレットD4-1012-5/パレットD4-1012-5/パレットR2-1114-5/パレットD4-1315/パレットLX-1111D2-2/パレットLX-1113R4-2/パレットLX-1113D4材質リサイクルPP外寸(mm)130×34×10RoHS指令(10物質対応)対応
サンホルダーRF-P5
サンコー(三甲)¥229税込¥2521個50日以内出荷薄型パレットに対応するRFIDタグホルダー取付可能対象パレットLX-1114R2-4/パレットLX-1111D4-5/パレットLX-1111R4-4材質リサイクルPP外寸(mm)110×34×10RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)100×25×0.3