カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(117)
  • 切削工具(11)
  • カー用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • バイク純正部品(4)
  • バイク部品(4)
  • 住設機器(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lx-21」の検索結果

関連キーワード
186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護めがね LX-21 重松製作所保護めがね LX-21重松製作所(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
顔との密着性が良いゴーグル。 調整可能なヘッドバンドは、装着感の良いゴム織紐です。 顔にフィットするフレーム。 180°見渡せるパノラマレンズ。 ゴグル形の中で最も強力な防曇性能。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 視力矯正めがねの上からかけられます。 アイピース・ヘッドバンド交換が可能。 メタルフリーで軽量化。
用途建築物等の解体・改修工事のがれき処理 PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。 除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等) 火山灰対策 リラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 感染症対策 家畜検査 滅菌・消毒作業形状ゴーグル型種類レンズ交換可 メガネ、マスク併用可、紫外線カット、防曇処理、換気口付、硬化処理RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性交換用アイピース〈78684〉、交換用ヘッドバンド〈07351〉
クラフトテープ No.500 セキスイクラフトテープ No.500セキスイ(66件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
M12 平ワッシャー(ステンレス製) エスコM12 平ワッシャー(ステンレス製)エスコ
460税込506
1袋(6枚)
当日出荷
エスコ品番EA949LX-212
ウルトラファイブ HL型 八光電機ウルトラファイブ HL型八光電機(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から59日以内出荷
高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
M10 平ワッシャー(ステンレス製/20枚) エスコM10 平ワッシャー(ステンレス製/20枚)エスコ(1件のレビュー)
460税込506
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-210
ユニマックスドリル ユニオンツールユニマックスドリルユニオンツール
2,208税込2,429
1本
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
用途一般鋼用、アルミ用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
テーブルナンバー 真鍮メッキ 光テーブルナンバー 真鍮メッキ
649税込714
1個
4日以内出荷
テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。
用途目印、番号表示に。材質真鍮、金メッキ厚さ(mm)1取付粘着テープRoHS指令(10物質対応)対応
差し込みコネクタ(2点接触タイプ) QLXシリーズ ユーボン差し込みコネクタ(2点接触タイプ) QLXシリーズユーボン(1件のレビュー)
559税込615
1袋(10個)
当日出荷
信頼性の高い2点接触スプリング構造です。 電線被覆をむき、差込だけで接続が可能です。 透明カバーで結線が目視で確認出来ます。 (ポリカーボネート UL94V2) 電線をスムーズに挿入するために波形導電板を採用。
種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300定格電流(A)20規格JIS C2813、〈PS〉E、内線規程JEAC、他適合品長さ(mm)(むき出し)11~13適合電線単線(銅)Φ1.6、Φ2.0
延長チューブ 三方活栓付き  ルアータイプ トップ延長チューブ 三方活栓付き ルアータイプトップ
1箱(20本)
翌々日出荷から12日以内出荷
輸液・輸血の際の延長用チューブです。
先端形状ルアー材質チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、三方活栓/PC(ポリカーボネイト)・PE(ポリエチレン)一般的名称延長チューブ医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15100BZZ00050000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
M14 平ワッシャー(JIS/ステンレス製/2枚) エスコM14 平ワッシャー(JIS/ステンレス製/2枚)エスコ
175税込193
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-214
M2-M12 平ワッシャーセット(三価クロメート) エスコM2-M12 平ワッシャーセット(三価クロメート)エスコ
7,950税込8,745
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949LX-21
M16 平ワッシャー(JIS/ステンレス製/2枚) エスコM16 平ワッシャー(JIS/ステンレス製/2枚)エスコ
220税込242
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949LX-216
M18 平ワッシャー(JIS/ステンレス製/2枚) エスコM18 平ワッシャー(JIS/ステンレス製/2枚)エスコ
330税込363
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949LX-218
充電式コンパクトLEDヘッドライト LYNX充電式コンパクトLEDヘッドライトLYNX
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
小型・軽量、バッテリーがなくなると点滅モードで低残量をお知らせ
用途自転車用ライト材質樹脂寸法(mm)52.5×22×20ブラック規格USBコネクタ:タイプA(オス型)電源充電式リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)ハイビーム2、ロービーム8、パルス10、フラッシュ16光源高輝度白色×1灯明るさ(Lx)40バッテリー容量(Ah)0.16防滴構造IPX4相当適合ハンドル径(Φmm)19~31.8
19mm 六角軸付ホールソー[LENOX] エスコ19mm 六角軸付ホールソー[LENOX]エスコ
2,540税込2,794
1本
翌日出荷
用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現!材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼寸法(mm)19質量(g)100アズワン品番65-2230-48六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
(48212)リーフ,リヤスプリング,NO.2,1450LX70WX21(リヤ スプリング) 日野自動車(48212)リーフ,リヤスプリング,NO.2,1450LX70WX21(リヤ スプリング)日野自動車
30,705税込33,776
1個
7日以内出荷
パネル 2 1LX-2172F-01 YAMAHA(ヤマハ)パネル 2 1LX-2172F-01YAMAHA(ヤマハ)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
フェンダ リヤ 1LX-21611-00 YAMAHA(ヤマハ)フェンダ リヤ 1LX-21611-00YAMAHA(ヤマハ)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
チップ TNM/GA タンガロイチップ TNM/GAタンガロイ(1件のレビュー)
9,190税込10,109
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし穴の有無あり
チップ DNM/GA タンガロイチップ DNM/GAタンガロイ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
充電式コンパクトLEDヘッドライト LYNX充電式コンパクトLEDヘッドライトLYNX
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
小型・軽量、自動パワーセーブ機能
用途自転車用ライト付属品USBケーブル、ヘルメット取付バンド材質樹脂寸法(mm)48×28×21ブラック規格USBコネクタ:マイクロUSBタイプB電源充電式リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)スーパーブライト2、ブースト4、コンスタント7、フラッシュ18光源高輝度白色×1灯明るさ(Lx)80バッテリー容量(Ah)0.22防滴構造IPX4相当適合ハンドル径(Φmm)19~31.8
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
27,980税込30,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
タケノコ式L(金属ボディー) 東洋アルチタイトタケノコ式L(金属ボディー)東洋アルチタイト
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用厚さ(mm)浴槽:15まで
カバー,サイド 3 5ML-X2173-00-4B YAMAHA(ヤマハ)カバー,サイド 3 5ML-X2173-00-4BYAMAHA(ヤマハ)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-75ZL SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6B-75ZLSMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)75作動方式複動アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパボディオプション(B) 標準形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
チップ SNM/GA タンガロイチップ SNM/GAタンガロイ
9,990税込10,989
1箱(10個)
3日以内出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TPM/GN タンガロイチップ TPM/GNタンガロイ(1件のレビュー)
7,790税込8,569
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGN タンガロイチップ TNGNタンガロイ
8,998税込9,898
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)0チップブレーカなし穴の有無なしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNM/GN タンガロイチップ CNM/GNタンガロイ
11,880税込13,068
1箱(10個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ CNM/GA タンガロイチップ CNM/GAタンガロイ
11,880税込13,068
1箱(10個)
3日以内出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ SNM/GN タンガロイチップ SNM/GNタンガロイ
6,490税込7,139
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ SMCMXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプSMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-30ZL SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-30ZLSMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(-) なし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-10ZL SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-10ZLSMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(-) なし
MK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形 SMCMK-Z - ロータリクランプシリンダ/標準形SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動式
ロータリクランプシリンダ MKB32 SMCロータリクランプシリンダ MKB32SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・許容慣性モーメント3倍向上。 (高負荷タイプMK2シリーズと同等) ・4面に小型オートスイッチの取付が可能。 ・全長寸法は従来MKシリーズと同等。 ・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。
チューブ内径(Φmm)32
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ SMCMXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプSMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ 日本イトミック床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ日本イトミック
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
密閉式の床置電気温水器。飲用にも洗い物にも対応した1台2役の床置型。ESDシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや厨房での飲用や洗い物用などにオススメです。タイマーあり
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG6) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG6)SMC
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動