カテゴリ
- 自転車部品(11)
- カー用品(9)
- 自動車補修部品(7)
- 作業工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- バイク部品(4)
- 制御機器(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 住設機器(4)
- 安全保護具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 切削工具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 防犯用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- サイクルテック(10)
- ESTERA(9)
- エスコ(5)
- BONDHUS(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 日本イトミック(4)
- KSフィルター(3)
- ELPA(2)
- 重松製作所(2)
- 富士電機(2)
- 北陽電機(2)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(2)
- 鳶壱(2)
- サンドビック(1)
- TRUSCO(1)
- 八光電機(1)
- 光(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lx-22」の検索結果

保護めがね LX-22
重松製作所(15件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ベンチレーター(換気口)なし。 顔との密着性が良いゴーグル。 調整可能なヘッドバンドは、装着感の良いゴム織紐です。 顔にフィットするフレーム。 180°見渡せるパノラマレンズ。 ゴグル形の中で最も強力な防曇性能。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 視力矯正めがねの上からかけられます。 アイピース・ヘッドバンド交換が可能。 メタルフリーで軽量化。用途建築物等の解体・改修工事のがれき処理 PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。 除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等) 火山灰対策 リラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 感染症対策 家畜検査 滅菌・消毒作業形状ゴーグル型機能レンズ交換可、マスク併用可、UVカット、防曇処理、換気口無、硬化処理RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性交換用アイピース〈78684〉、交換用ヘッドバンド〈07351〉
HLX22 ダブルパック
BONDHUS¥4,998税込¥5,4981組当日出荷面取り加工済みでネジに入れやすく、奥まで完全に差し込めます。 ロック機能付きケースはサイズ毎に整頓して、収められます。 サイズが刻印してあるので必要なレンチが、一目で選べます。セット内容HLX13(六角Lレンチ黒染めロングタイプ)0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1./8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ(13本組)HLX9M(六角Lレンチ黒染めロングタイプ)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm(9本組)形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ/インチ
テーブルナンバー 真鍮メッキ
光¥649税込¥7141個4日以内出荷テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。用途目印、番号表示に。材質真鍮、金メッキ厚さ(mm)1取付粘着テープRoHS指令(10物質対応)対応
マルチパック
BONDHUS¥7,698~税込¥8,468~1組4日以内出荷寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10寸法(inch)0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8RoHS指令(10物質対応)対応
マルチパック
BONDHUS¥9,998税込¥10,9981組4日以内出荷短手が通常の長さより、かなり短く造られている為、通常の六角レンチでは入らないような狭い場所での作業に適しています。寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10寸法(inch)0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8RoHS指令(10物質対応)対応
マルチパック
BONDHUS¥11,980税込¥13,1781組4日以内出荷ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトを保持するプロホールド機能により、手が届かないような狭い場所や奥行きのある場所で力を発揮します。寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10寸法(inch)0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8RoHS指令(10物質対応)対応
チューブボンド
ニッティーグリッティー(エスティジェイ)¥32,980税込¥36,2781巻3日以内出荷酸や熱に対する耐久性に優れ、切れにくく持ちが非常に良い。 頻繁なクロス交換が不要で作業性UP。 チューブ形状で、伸縮性があるため、様々なサイズのトーチ電極にかぶせて使用することが可能です。 また電極の側面もカバーされるために、ワークとの接触によるスパークを防ぐことが可能です。用途焼け取り専用クロス幅(mm)35長さ(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
光電・レーザーセンサ
北陽電機¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷TOFセンサとしては業界最小サイズで4mの長距離検出を実現。色や形状による影響を受けづらいTOF方式を採用したことによりワークの位置決めや多様なワークが流れる搬送ラインの物体検出、一般的な光電センサでは検出しづらいアルミ材の検出に威力を発揮付属品取付ねじ(M3x20mm)、取付金具仕様●サンプリング周期/応答速度:200μs/0.5ms以下 (移動平均回数1回時)●応差距離 ※反射率/黒紙6% / 灰紙 18% / 白紙 90%にて。:3%以下(移動平均回数:64回・256回、距離:1m~2.5mにて)代表例●相互干渉防止:2台まで材質ケース材質/ PC 、レンズ/PMMA質量(g)約88タイプ3出力タイプ規格【EMC】EMC指令 (2014/30/EU)保護構造IP67適合規格EN 60947-5-2 / IEC 60825-1表示方式出力表示灯 橙色×3、安定表示灯 緑色、不安定表示 赤色、レーザOFF時 消灯電源電圧(V)DC10~30、リップル(P-P)10%含む光源【媒質・波長】赤色レーザダイオード(波長 650nm, 最大出力 64mW, 投光パルス 7ns, 投光周期 11.11MHz)【平均出力】390μW以下制御出力NPN/PNP設定切替、オープンコレクタ 30V/100mA、残留電圧1.8V以下×3点(2点)消費電流(mA)60 以下 ※制御出力の 荷電流は含まず。スポット径Φ10mm /2.5m※ 最大検出距離において中心強度1/e(2 13.5%)で定義しています。既定のスポットサイズ以外にも漏れ光があり、検出距離付近周囲に反射率の高いものがある場合は、その影響を受けることがあります。使用温湿度範囲-10~50℃/35~85%RH(氷結・結露しないこと)保護回路逆接保護、過電流保護検出距離(m)0.25 ~ 2.5 (反射率 6% 黒紙 / 18% 灰紙 / 90% 白紙 )使用周囲照度(Lx)【太陽光】受光面照度 4000以下 【蛍光灯】受光面照度 3000以下距離設定ティーチング、+/-ボタンによる微調整動作モードライト(入光時)ON、ダーク(遮光時)ON 設定により切替耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X,Y,Z 各方向2時間外部入力レーザOFF 入力、外部ティーチ入力レーザークラスCLASS 1(IEC/JIS)数値表示7セグ3桁 cm表示耐衝撃500m/s2(50G) X,Y,Z 各方向 各3回
ヌメ革頑丈シノ・ポンチ差2P
鳶壱¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷傷みやすい収納口は、ヌメ革2枚合わせとリベットを2か所止めでより頑丈に補強。リベットは抜けにくい、ワッシャー付き中空リベットを採用。寄せポンチ6分、7分に合わせて採寸しております。台座のベルト通し部には、25mm切り込み入。用途寄せポンチ6分・7分材質牛ヌメ革高さ(mm)【収納部】120ベルト幅(mm)【対応】60まで寸法(高さH×幅W)(mm)220×120
アルミ強力LEDヘッドライト(LED1球)
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581個当日出荷明るさ2段階(強、弱)、点滅機能付です。 下方向への角度調整が可能です(0°~90°)。 強(51Lm)→弱(13Lm)→消灯で切替え、3秒長押しで点滅します。付属品ヘッドバンド材質(本体)アルミ、プラスチック質量(g)61電源単4形乾電池×3個(別売)全光束(Lm)51寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×40×45光源1W LED1球使用電池単4形乾電池×3本(別売)連続点灯時間強/約10時間、弱/約40時間、点滅/約22時間(アルカリ電池使用時)電源タイプ電池式明るさ(Lm)51照射距離(m)58電球の種類LED最大点灯時間強/約10時間、弱/約40時間、点滅/約22時間(アルカリ電池使用時)エコロジー商品省エネ
黒床革頑丈シノ・ポンチ差1P
鳶壱¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷傷みやすい収納口は、黒革2枚合わせとリベットを2か所止めでより頑丈に補強。リベットは抜けにくい、ワッシャー付き中空リベットを採用。寄せポンチ6分、7分に合わせて採寸しております。台座のベルト通し部には、25mm切り込み入。用途寄せポンチ6分・7分材質牛黒床革高さ(mm)【収納部】120ベルト幅(mm)【対応】60まで寸法(高さH×幅W)(mm)220×120
マルチパック
BONDHUS¥12,980税込¥14,2781組4日以内出荷サイズを一目で判別できます。色を記憶しておくと、いちいちサイズ確認する必要がありません。寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10寸法(inch)0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8RoHS指令(10物質対応)対応
床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ
日本イトミック¥229,800~税込¥252,780~1台6日以内出荷から8日以内出荷密閉式の床置電気温水器。飲用にも洗い物にも対応した1台2役の床置型。ESDシリーズ用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや厨房での飲用や洗い物用などにオススメです。タイマーあり
床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ 湯水入替機能付き
日本イトミック¥249,800~税込¥274,780~1台8日以内出荷密閉式の床置電気温水器。飲用にも洗い物にも対応した1台2役の床置型。ESDシリーズ用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや厨房での飲用や洗い物用などにオススメです。自動湯水入替機能付きで特に飲用に適してます。タイマーあり
床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ適温出湯タイプ(Aタイプ)
日本イトミック¥139,800~税込¥153,780~1台8日以内出荷密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。タイマーなし
床置貯湯型 小型電気温水器(角型)ESNシリーズ適温出湯タイプ(Bタイプ)
日本イトミック¥159,800~税込¥175,780~1台8日以内出荷密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。タイマーあり
ニューウルトラファイブ HL型
八光電機¥6,998税込¥7,6981本25日以内出荷長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。電線長さ(mm)300
丸コマンドスイッチ
富士電機¥1,998~税込¥2,198~1個31日以内出荷小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示タイプΦ16系丸形薄形 照光押しボタンスイッチ寸法【パネル内奥行】標準形径(Φ)【ボタン/フレーム】22フレーム丸形薄形(取付穴Φ18.2)端子構造ハンダ兼タブ操作部形状平形パネル取付方式【締付リング】後締め
丸コマンドスイッチ
富士電機¥1,998~税込¥2,198~1個31日以内出荷・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示仕様【パネル内奥行】標準形タイプΦ16系角形薄形 照光押しボタンスイッチ端子構造ハンダ兼タブパネル取付方式【締付リング】後締め
LEDセンサーライト・非常灯(充電式)
エスコ(7件のレビュー)¥3,130税込¥3,4431個当日出荷通常時は明暗センサーによる常夜灯、停電時には非常灯、ホルダーから持ち上げるとハンディライトになる充電式ライトです。 ホルダーにセットするだけで、充電する非接触(電磁誘導)方式です。エスコ品番EA864CB-61寸法(mm)Φ45×102(本体のみ)質量(g)55(本体のみ)電源ニッケル水素(内蔵蓄電池)照度(Lx)22(1m前方)センサー感知方式明暗センサー点灯時間約8時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
COB LEDキーライト(小)
ELPA(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。付属品カラビナ質量(g)約22(電池除く、カラビナ含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×73×23(カラビナ除く、最大値)連続点灯時間HI:約6時間、LOW:約19時間、点滅:約10時間電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
エルゴトロン LX Pro ウォールトラック付き ミニPC マウント ホワイト
ERGOTRON(エルゴトロン)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷小型PCをワークスペースに組み込めるキットです。 耐久性に優れ、保証は5年間です。ユニバーサルデザインで、 垂直面に安全に固定できるウォールトラックが付いています。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。シンクライアントハードウェア、Wyseクライアント、Mac mini、その他周辺機器に最適です。 奥行き22から58mm、高さ173から254mm、幅102から229mmまでのシンクライアントやPCに対応します。 荷重範囲は2.7kgまでです。モニターアーム本体は別売です。セット内容2ピースホルダー、パッド、ストラップ、10インチウォールトラック、ウォールトラックブラケット、木製またはコンクリート壁用の固定具色ホワイト本体質量(kg)1.7荷重範囲(kg)2.7保証期間5年間
PREMIUM ZONE バーエンド
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット翌々日出荷から4日以内出荷「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。 アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。 スクラッチにエッジを効かせ幾何学模様にモディファイしたTECHNO。 中空ハンドル 内径Φ14-19ハンドルに対応。 一部のSUZUKI車や市販品に多い中空パイプハンドル、エンド貫通タイプのグリップに対応します。 【メーカー確認車両】 中空汎用ハンドル(内径Φ14-19) GB350/S(21-22)、ホーネット250(96ー01)、CB125R(18ー22)、ADV160(23)、ライブDIO-ZX(94ー98)、ライブDIO-ZX(00ー02) シグナスグリファス(22)、XFORCE(22)、JOG125(22) GSX1400(02-05)、KATANA(19-21)、GSX-S1000/F(16-20)、GSX-R1000(09)、GSX-S750(18-21)、SV650/X(16-21)、スカイウェイブ650LX(11)、V-ストローム650(17)、GSX250R(17-22)、GSR250/S/F(12-17)、GSR400(06-10)、グラディウス400(09-12)、バーグマン400(18)、グラストラッカー(09ー14)、V-ストローム250(17)※ナックルカバーの取り外しが必要、ジクサー250/SF250(20-22)、VanVan200(02ー16)、ジクサー150(17-22)、GSX-S125(18ー21)タイプスズキ/汎用(ハンドル内径Φ14-19)車輌型式メーカー取付確認車両:中空汎用ハンドル(内径Φ14-19)GB350/S(21-22)、ホーネット250(96ー01)、CB125R(18ー22)、ADV160(23)、ライブDIO-ZX(94ー98)、LIVE DIO-ZX(00ー02)シグナスグリファス(22)、XFORCE(22)、JOG125(22)GSX1400(02-05)、KATANA(19-21)、GSX-S1000/F(16-20)、GSX-R1000(09)、GSX-S750(18-21)、SV650/X(16-21)、スカイウェイブ650LX(11)、V-STROM650(17)、GSX250R(17-22)、GSR250/S/F(12-17)、GSR400(06-10)、グラディウス400(09-12)、バーグマン400(18)、グラストラッカー(09ー14)、V-STROM250(17)※ナックルカバーの取り外しが必要、ジクサー250/SF250(20-22)、VanVan200(02ー16)、ジクサー150(17-22)、GSX-S125(18ー21)主な適合車種GB350/S(21-22)、ホーネット250(96ー01)、ADV160(23)、KATANA(19-21)、GSX-S1000/F(16-20)、V-ストローム650(17)、V-ストローム250(17 ※ナックルカバーの取り外しが必要)などデザインTECHNO
PREMIUM ZONE バーエンド
DAYTONA(デイトナ)¥6,698税込¥7,3681セット翌々日出荷から4日以内出荷「創」と「麗」を極めた逸品PREMIUM ZONEシリーズのバーエンド。 アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げ。こだわりの日本製。 レンガをモチーフとしたブロックパターン。ごつごつした雰囲気で林道や悪路を走破するイメージのBRICK。 中空ハンドル 内径Φ14-19ハンドルに対応。 一部のSUZUKI車や市販品に多い中空パイプハンドル、エンド貫通タイプのグリップに対応します。 【メーカー確認車両】 中空汎用ハンドル(内径Φ14-19) GB350/S(21-22)、ホーネット250(96ー01)、CB125R(18ー22)、ADV160(23)、ライブDIO-ZX(94ー98)、ライブDIO-ZX(00ー02) シグナスグリファス(22)、XFORCE(22)、JOG125(22) GSX1400(02-05)、KATANA(19-21)、GSX-S1000/F(16-20)、GSX-R1000(09)、GSX-S750(18-21)、SV650/X(16-21)、スカイウェイブ650LX(11)、V-ストローム650(17)、GSX250R(17-22)、GSR250/S/F(12-17)、GSR400(06-10)、グラディウス400(09-12)、バーグマン400(18)、グラストラッカー(09ー14)、V-ストローム250(17)※ナックルカバーの取り外しが必要、ジクサー250/SF250(20-22)、VanVan200(02ー16)、ジクサー150(17-22)、GSX-S125(18ー21)タイプスズキ/汎用(ハンドル内径Φ14-19)車輌型式メーカー取付確認車両:中空汎用ハンドル(内径Φ14-19)GB350/S(21-22)、ホーネット250(96ー01)、CB125R(18ー22)、ADV160(23)、ライブDIO-ZX(94ー98)、LIVE DIO-ZX(00ー02)シグナスグリファス(22)、XFORCE(22)、JOG125(22)GSX1400(02-05)、KATANA(19-21)、GSX-S1000/F(16-20)、GSX-R1000(09)、GSX-S750(18-21)、SV650/X(16-21)、スカイウェイブ650LX(11)、V-STROM650(17)、GSX250R(17-22)、GSR250/S/F(12-17)、GSR400(06-10)、グラディウス400(09-12)、バーグマン400(18)、グラストラッカー(09ー14)、V-STROM250(17)※ナックルカバーの取り外しが必要、ジクサー250/SF250(20-22)、VanVan200(02ー16)、ジクサー150(17-22)、GSX-S125(18ー21)主な適合車種GB350/S(21-22)、ホーネット250(96ー01)、ADV160(23)、KATANA(19-21)、GSX-S1000/F(16-20)、V-ストローム650(17)、V-ストローム250(17 ※ナックルカバーの取り外しが必要)などデザインBRICK
エルゴトロン LX Pro ウォールトラック付き ミニPC マウント ブラック
ERGOTRON(エルゴトロン)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷小型PCをワークスペースに組み込めるキットです。 耐久性に優れ、保証は5年間です。ユニバーサルデザインで、 垂直面に安全に固定できるウォールトラックが付いています。互換性のあるアーム製品は、ホームページをご参考ください。LXモニターアームシリーズとの互換性はありません。シンクライアントハードウェア、Wyseクライアント、Mac mini、その他周辺機器に最適です。 奥行き22から58mm、高さ173から254mm、幅102から229mmまでのシンクライアントやPCに対応します。 荷重範囲は2.7kgまでです。モニターアーム本体は別売です。セット内容2ピースホルダー、パッド、ストラップ、10インチウォールトラック、ウォールトラックブラケット、木製またはコンクリート壁用の固定具色ブラック本体質量(kg)1.6荷重範囲(kg)2.7保証期間5年間
LEDスポーツライト NSKL152-F ホワイト
サイクルテック¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷従来モデル(NSKL141)と比べてHighモード時の明るさが約2.5倍にUPしたLEDスポーツライト!。インジケーター点灯時まで一定の明るさが持続。3モード採用(Low/High/点滅)。明るさ切替可能 Lowモード 約14lx/約1,400cd(10m前方) Highモード 約25lx/約2,500cd(10m前方)。直径22mm~32mmのハンドルに対応。明るさ切替可能 Lowモード:約14lx/約1400cd Highモード:約25lx/約2500cd(10m前方)用途本体寸法:約幅42×奥行96×高さ38mm。質量:約90g(パナソニックアルカリ乾電池含む)。使用光源:白色LED×1個。単3形乾電池×2本付。電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時):Low:約15時間 High:約5時間 点滅:約75時間。照射範囲:約縦15cm×横25cm(1m前方)。取付位置:ハンドルバー。前照灯(JIS C 9502(2021年)の光度基準適合)※定格電圧での10m先の中心照度が8lx以上。マーカーライト点滅機能 LEDが点滅しマーカーライトの役割を果たします。※この機能使用時は前照灯として使えません。色ホワイト使用電池単3形乾電池×2本付電池寿命(連続時間)Low:約15/High:約5/点滅:約75(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時)ライト種類白色LED×1個