カテゴリ
- 作業服(5)
絞り込み
「lx-6700b」の検索結果

COOLING BRAST PRO クーリングブラスト 18.6V バッテリーセット
リンクサス(Linxas)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷空調ウェアバッテリーセット品です。「COOLING BLAST PRO」から新モデルが登場!!。最大出力18.6V(風量:100L)の大風量の風が全身を駆け巡り冷やします。気温が高い時間帯は18.6Vモードの短時間使用がおすすめです。4段階の風量調節でお好みの風量に調整ください。必ず18.6V対応ファンセットをご使用ください。用途暑さ対策に。仕様最大風量(L):100セット内容バッテリー×1、充電器×1、取扱説明書×1充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)6700充電可能回数約500回保管温度(℃)-10~50バッテリー容量(Wh)48.24
MINiバッテリーセット(充電器付)
リンクサス(Linxas)(1件のレビュー)¥6,990税込¥7,6891個当日出荷リンクサスLX-6700BⅢとの互換性あり。用途PAT HEATER用バッテリーセット内容miniバッテリー(LX-3350B)×1個、充電器×1個、取扱説明書/保証書×1部出力電圧(V)HIGHモード:8/LOWモード:6充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)3350(24.32Wh)充電可能回数約500回保管温度(℃)20±5を推奨入力電圧DC8.4V 1500mA
PAT HEATER(パッとヒーター)
リンクサス(Linxas)¥3,290税込¥3,6191個当日出荷温度調整:バッテリー、スイッチ(3段階)調節可能用途服だけでなく、マフラーやクッションなどの小物にも取付可能。面ファスナー式で着脱が可能寿命充放電約500回充電時間(時間)約3保温時間(h)約4時間(強)/約15時間(弱)(LX-3350B)、約8時間(強)/約34時間(弱)(LX-6700BⅢ)
きるとホットベスト
リンクサス(Linxas)¥5,790税込¥6,3691着翌々日出荷肩から腰部分にかけての広い範囲に面ファスナーを採用。 縦・横・斜めにも取り付けられ、好みに合わせて温めたい。 体の位置にヒーターを装着可能。用途きるとホットベストはパッとヒーターを簡単に装着でき、あっという間にヒーターベストに変える専用ウェアです。種別ベスト色ブラック混率(%)ポリエステル100(表地・裏地・中綿)→お洗濯は手洗い推奨寿命充放電 約500回温度調節バッテリー、スイッチ(3段階)調節可能充電時間(時間)約3(LX-3350B)保温時間(h)約4(強)/約15(弱)→(LX-3350B使用時)、約8(強)/約34(弱)→(LX-6700BⅢ使用時)