269件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
顔との密着性が良いゴーグル。 調整可能なヘッドバンドは、装着感の良いゴム織紐です。 顔にフィットするフレーム。 180°見渡せるパノラマレンズ。 ゴグル形の中で最も強力な防曇性能。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 視力矯正めがねの上からかけられます。 アイピース・ヘッドバンド交換が可能。 メタルフリーで軽量化。
用途建築物等の解体・改修工事のがれき処理 PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。 除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等) 火山灰対策 リラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 感染症対策 家畜検査 滅菌・消毒作業 種類レンズ交換可 メガネ、マスク併用可、紫外線カット、防曇処理、換気口付、硬化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性交換用アイピース〈78684〉、交換用ヘッドバンド〈07351〉
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
1巻ほか
特価
119 税込131
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
1台
5,198 税込5,718
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)




小型・軽量、バッテリーがなくなると点滅モードで低残量をお知らせ
用途自転車用ライト 材質樹脂 寸法(mm)52.5×22×20 ブラック 規格USBコネクタ:タイプA(オス型) 電源充電式リチウムイオンバッテリー 連続使用時間(時間)ハイビーム2、ロービーム8、パルス10、フラッシュ16 光源高輝度白色×1灯 明るさ(Lx)40 防滴構造IPX4相当 適合ハンドル径(Φmm)19~31.8
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

輸液・輸血の際の延長用チューブです。
先端形状ルアー 材質チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、三方活栓/PC(ポリカーボネイト)・PE(ポリエチレン) 一般的名称延長チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15100BZZ00050000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(20本)
5,998 税込6,598
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニオンツールユニマックスドリル
RoHS
バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
用途一般鋼用、アルミ用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2
1本
1,190 税込1,309
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

1個
56,980 税込62,678
36日以内出荷

配管の接続は往側/戻側の指定がありません。付属の一人施工用フック棒で一人で施工できます。
用途風呂追い焚き配管専用 厚さ(mm)浴槽:15まで
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

信頼性の高い2点接触スプリング構造です。 電線被覆をむき、差込だけで接続が可能です。 透明カバーで結線が目視で確認出来ます。 (ポリカーボネート UL94V2) 電線をスムーズに挿入するために波形導電板を採用。
種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)300 定格電流(A)20 規格JIS C2813、〈PS〉E、内線規程JEAC、他適合品 長さ(mm)(むき出し)11~13 適合電線単線(銅)Φ1.6、Φ2.0
1袋(10個)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量、自動パワーセーブ機能
用途自転車用ライト 付属品USBケーブル、ヘルメット取付バンド 材質樹脂 寸法(mm)48×28×21 ブラック 規格USBコネクタ:マイクロUSBタイプB 電源充電式リチウムイオンバッテリー 連続使用時間(時間)スーパーブライト2、ブースト4、コンスタント7、フラッシュ18 光源高輝度白色×1灯 明るさ(Lx)80 防滴構造IPX4相当 適合ハンドル径(Φmm)19~31.8
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

仮想メディア機能付デジタルKVMスイッチ。1ローカルユーザと1リモートユーザが8台のサーバを管理可能。
仕様●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(備考):適合:電源ケーブル●電気通信事業法備考:本体モデムが対象および適合●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷








用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング 仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 寸法(mm)17 質量(g)100 アズワン品番65-2230-47 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,540 税込2,794
翌日出荷

用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング 仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 寸法(mm)16 質量(g)80 アズワン品番65-2230-46 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,540 税込2,794
翌日出荷

用途木材(釘、ビス入り可)、2×4材、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質サイディング、金属系サイディング 仕様T3テクノロジー:刃先形状や厚みを進化させ、より効率の良い切削作業を実現!スピードススロット:切削時の熱発散の効率化と切り屑の排出をより容易にすることを実現! 材質刃先:マトリックスⅡハイス(HSSハイスピードスチール)、胴部:ハイスプリング鋼 寸法(mm)19 質量(g)100 アズワン品番65-2230-48 六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
1本
2,540 税込2,794
翌日出荷

ストローク(mm)35 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)125 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷

ストローク(mm)0 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)160 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
72,980 税込80,278
9日以内出荷

密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。 タイマーなし
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)


ストローク(mm)30 作動方式複動 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)160 周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
1個
72,980 税込80,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502 材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)636 幅(mm)126 質量(kg)1.7 取付天井埋込型 摘要◆水平天井埋込専用 備考電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(高反射白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応 色温度(K)6500 光源色昼光色 安定器出力型:定格出力型、約10~100%連続調光型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 埋込穴幅(mm)100 埋込穴長(mm)617 埋込高(mm)65 遮光(°)横方向24
1台
8,698 税込9,568
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ 湯水入替機能付き 日本イトミック 動画あり
密閉式の床置電気温水器。飲用にも洗い物にも対応した1台2役の床置型。ESDシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや厨房での飲用や洗い物用などにオススメです。自動湯水入替機能付きで特に飲用に適してます。 タイマーあり
1台
219,800 税込241,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)126 取付天井埋込型 摘要◆水平天井埋込専用 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(高反射白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra93 対応調光機能:調光対応 色温度(K)5000 光源色昼白色 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 埋込穴幅(mm)100 埋込高(mm)65 遮光(°)横方向24
1台
9,398 税込10,338
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)126 取付天井埋込型 摘要◆水平天井埋込専用 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(高反射白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra93 対応調光機能:調光対応なし 色温度(K)4000 光源色白色 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 埋込穴幅(mm)100 埋込高(mm)65 遮光(°)横方向24
1台
8,998 税込9,898
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm)636 幅(mm)126 質量(kg)1.7 取付天井埋込型 摘要◆水平天井埋込専用 備考電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。 電圧(V)100~242 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体鋼板(高反射白色粉体塗装) 平均演色評価数Ra83 対応調光機能:調光対応なし 安定器出力型:定格出力型、出力固定型 トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%) グリーン購入法適合 埋込穴幅(mm)100 埋込穴長(mm)617 埋込高(mm)65 遮光(°)横方向24
1台
6,998 税込7,698
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ 日本イトミック 動画あり
密閉式の床置電気温水器。飲用にも洗い物にも対応した1台2役の床置型。ESDシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや厨房での飲用や洗い物用などにオススメです。 タイマーあり
1台
199,800 税込219,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

密閉式の床置電気温水器。手洗い・洗い物に対応した床置型。ESNシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや洗面所など幅広い用途に用いることが可能です。 タイマーあり
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

電圧(V)100~242 器具・セットセット品 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1箱(10個)
7,580 税込8,338
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

逃げ角(度)11 穴の形状- チップブレーカなし 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
7,790 税込8,569
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

関連キーワード