カテゴリ
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
「ly-04c」の検索結果

専用充電池
GENTOS¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ヘッドライト(LY-FOM4・LY-217R・HV-1000R)の専用バッテリー(Type-C端子)。予備充電池にも最適。複数持ちで電池切れの心配不要。専用リチウムイオン充電池 3.7V 4,700mAh 17.39Wh(バッテリー一帯式)適合機種LY-FOM4、LY-217R、HV-1000R本体質量(g)131寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103.6×39.2×40.5充電時間(時間)7充放電回数(回)300(MAX80%になるまで)
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥8,898~税込¥9,788~1個(4kg)5日以内出荷VOLKSWAGEN/AUDI純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーVOLKSWAGEN/AUDI危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
バスケットボール JB2000軽量 4号球
molten¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷ミニバスケットボールクラブでプレイするエントリープレイヤーに最適なボールです。ボールサイズはミニバスケット規格の5号より小さい4号サイズで、5号の公式重量より約200グラム軽いので、ボールを使った様々な動作を容易に行うことができます。また、表皮が柔らかくて掴みやすく、グリップ性に優れています。仕様貼り材質ゴム、チューブ/ブチルサイズ軽量4号球質量(g)280~300備考畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。タイプソフトタイプサイズ(cm)周囲65~67、直径約20対象小学校低学年用