カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ly-217r」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リバティ BOX着脱式ヘッドライト充電式 GENTOS

    リバティ BOX着脱式ヘッドライト充電式

    GENTOS(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    ジェントスのヘッドライト、リバティシリーズ、充電式モデル。充電池BOXは着脱が可能で、本体をヘルメット等に装着したまま充電池内蔵BOX単体での充電が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ45°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。Type-Cケーブルで充電(付属)
    用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に付属品すべり止めヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)保護等級IP64電源タイプ充電電球の種類LEDIP等級64落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • 専用充電池内蔵BOX GENTOS

    専用充電池内蔵BOX

    GENTOS
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    ジェントス リバティシリーズ、LY-217R用充電池BOX。バッテリーBOX直接充電式
    用途対応機種 LY-217R質量(g)131電源リチウムイオン充電池3.7V 4,500mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103.6×39.2×40.5
  • 専用充電池 GENTOS

    専用充電池

    GENTOS
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ヘッドライト(LY-FOM4・LY-217R・HV-1000R)の専用バッテリー(Type-C端子)。予備充電池にも最適。複数持ちで電池切れの心配不要。専用リチウムイオン充電池 3.7V 4,700mAh 17.39Wh(バッテリー一帯式)
    適合機種LY-FOM4、LY-217R、HV-1000R本体質量(g)131寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103.6×39.2×40.5充電時間(時間)7充放電回数(回)300(MAX80%になるまで)
関連キーワード
照明カテゴリ