カテゴリ
- バイク純正部品(35)
- 機構部品(25)
- 制御機器(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- バイク部品(15)
- 建築金物(11)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 自動車純正部品(8)
- 電気材料(5)
- 縫製用品(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 作業工具(4)
- メカニカル部品(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 切削工具(3)
- 自転車部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ホンダ(27)
- イマオコーポレーション(14)
- MAD MAX(マッドマックス)(11)
- GOAL(ゴール)(10)
- エスコ(8)
- omron(オムロン)(8)
- MAZDA(マツダ)(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- ヤマト・インダストリー(6)
- カクダイ(5)
- ヤマトエンジニアリング(5)
- PROST's(5)
- SMC(4)
- マークテック(4)
- SUS(エスユーエス)(4)
- コガネイ(3)
- ニチフ(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- JAE(日本航空電子工業)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ly-4」の検索結果

レバーハンドル間仕切り錠 LY-4
GOAL(ゴール)(2件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1組当日出荷から32日以内出荷室内間仕切りやトイレのドアなど片側がレバーとスイッチ型ボタン、片側がレバーと非常開錠装置の組み合わせです。用途室内間仕切りやトイレのドアなどに材質アルミ形状レバー座:K2Uハンドル室内側:レバーハンドル・スイッチ型ボタン、室外側:レバーハンドル・非常開錠装置鍵間仕切り錠
バイパワーリレー LY4
omron(オムロン)(19件のレビュー)¥1,490~税込¥1,639~1個当日出荷から62日以内出荷海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。耐電圧2,000Vをクリア。海外規格LR、VDE認定形も揃えています。3、4極はAC4定格、DC2定格
チェックリンク イエロー
TIPTOP(2件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381袋(50個)当日出荷走行時による振動や衝撃から起こるナットの緩みを一目で確認することができます。 樹脂のスプリング性能により、ナットの緩みを防止することができます。 融解温度を超えるような異常時(ハブやブレーキ発熱状態等)のチェックにもなります。用途トラック用ナット緩みチェック用材質バージンポリマー溶解温度(℃)125
BLYシリーズ カップリングソケット(めねじ取付用ソケット)
ヤマト・インダストリー¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
ゴミ袋45L LLDPE
サンキョウプラテック(2件のレビュー)¥309税込¥3401冊(10枚)4日以内出荷一般的な家庭用サイズです。丈夫で厚い商品から薄くても強くて、そして安いという消費者ニーズを優先させた商品まで様々です。 透明は中身が見え一般ごみだけではなく、空き缶・ビン・ペットボトルなどの資源ごみの分別に適しています。 丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。材質LDPE(低密度ポリエチレン)容量(L)45寸法(横×縦)(mm)650×800RoHS指令(10物質対応)対応
BLY型 カップリングプラグ(めねじ取付用プラグ)
ヤマト・インダストリー¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌々日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5
BLYシリーズ カップリングソケット(おねじ取付用ソケット)
ヤマト・インダストリー¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
チェックリンク
マーティン¥7,498税込¥8,2481袋(50個)当日出荷ボルト・ナットの緩みを視覚的に確認できるため、点検業務の負担が軽減します。ブレーキやベアリングの不具合でホイールに異常過熱があった際に溶けるため、不具合が視覚的に確認できるので事故防止につながります。隣接する2つのホイールナットを独自の「S」字型の特殊ポリマーで挟むように接続することにより、ホイールナットの緩み防止になります。緩みが進むと曲がったS字になるため、ボルトの緩みが検知できます。土砂や雨などで消える事がなく、長期間マーキングをし直す必要がありません。特殊樹脂を使用することで極めて高い対候性と耐熱性をもっています。用途トラック・商用車などに。材質高級バージンポリマー色イエロー
スイッチ付タップ 電源タップ 難燃性ABS樹脂 L型プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 横挿し
ELPA(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ホタル色LEDランプ仕様独立スイッチ。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。スッキリ使える横差しタイプ。ACアダプターも使えるゆったりスペース。コードは保護被ふく付安全構造。スッキリ配線できるL型プラグ使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチコンセント形状2P機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング使用場所屋内専用プラグ形状L型
BLYシリーズ カップリングソケット(ホース取付用ソケット)
ヤマト・インダストリー¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
銅線用 裸圧着端子 (Y形LYタイプ)先開形(セルフロック)
ニチフ¥1,298~税込¥1,428~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得有CSA規格取得有
BLY型 カップリングプラグ(おねじ取付用プラグ)
ヤマト・インダストリー(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から翌々日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
BLY型 カップリングプラグ(ホース取付用プラグ)
ヤマト・インダストリー¥508~税込¥559~1個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
クイック継手 ユニオンエルボワイ
コガネイ¥3,998税込¥4,3981袋(10個)4日以内出荷から9日以内出荷着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状ユニオンエルボワイ
クイック継手std_mini
コガネイ¥4,998税込¥5,4981袋(10個)翌々日出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。形状スイングエルボワイ適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)0~60管接続口径M5×0.8最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類(おねじ)Mねじ規格ミリサイズ使用流体空気
PLY インデックスプランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から18日以内出荷各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く) ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。 ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。 ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。 ピンは焼入れ済み。耐摩耗性に優れます。材質(ノブ)ナイロン6、(本体)SUM22L/四酸化鉄被膜、(ピン)S45C、(スプリング)SWPB
蛍光反射看板
ブラスト興業¥5,998~税込¥6,598~1台ほか翌々日出荷道路工事 建築現場に設置 表面が蛍光反射と目立つ色になっておます 脚付きなので簡単に設置できます用途道路工事 建築現場幅(mm)約550高さ(mm)約1400奥行(mm)約50
リバティ BOX着脱式シームレスバンドヘッドライト充電式【LY-FOM4】
GENTOS¥7,298税込¥8,0281台欠品中ライト部分とバンドがシームレス(一体化)なデザインで、モードや明るさを切り替えることのできる高スペックヘッドライト。バッテリーの取り外しが可能で予備充電池を持って電池切れを防ぐことが可能になります。また、ヘッドバンドにシリコンバンドを使用しており、バンドの長さを調節する煩わしさもないヘッドライトとなる。用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応付属品専用シリコンバンド(25mm)、Type-Cケーブル(50cm)仕様ワイド照射時:62m、Lowバッテリーインジケーター、バッテリー残量が少なくなった時に2分間点滅する。その後前回のモードで再度点灯。質量(g)303スイッチ【オペレーション】Hi>Mid>Eco>Off寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:91.7×52×60/充電池部:103.6×39.2×40.5使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 4,700mAh 17.39Wh電池寿命300回(MAX容量80%になるまでの回数)充電時間(時間)7LEDチップタイプ白色LED×1個光度(cd)Hi:7718、Mid:2811、Eco:784光束(Lm)760明るさ(Lm)Hi:760、Mid:290、Eco:80照射距離(m)Hi:176、Mid:106、Eco:56インジケータ【チャージング】充電中:赤点灯、充電完了:緑点灯点灯時間(時間)Hi:13、Mid:18、Eco:45【後部認識灯】赤点灯 : 210、赤点滅 : 280IP等級64落下耐久(m)2
ロータリージョイント AC
昭和技研工業¥88,980税込¥97,8781個当日出荷から10日以内出荷形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)1.47最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781個(4kg)当日出荷から5日以内出荷スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
環境配慮形絶縁被覆付Y形端子
ニチフ¥1,598~税込¥1,758~1箱(50個)ほか当日出荷から71日以内出荷定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状Y形
BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(めねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷業界初のカラーカップリングです。用途配管ラインの色分けに適しております材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5使用流体空気![4.0 x120mm [Ball-Hexagon]ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979694-170829-02.jpg)
4.0 x120mm [Ball-Hexagon]ドライバー
エスコ¥1,790税込¥1,9691個翌日出荷エスコ品番EA573LY-4種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
スイッチ付タップ 電源タップ 180°角度調整 回転式プラグ 個別LEDスイッチランプ 横挿し 耐雷サージ付き
ELPA(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷雷から接続機器を守る耐雷サージ付 LEDランプ仕様 独立スイッチ スッキリ配線できるL型プラグ 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用 ホコリ防止の扉付き ACアダプターも使えるゆったりスペース コードは保護被ふく付安全構造色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐衝撃、難燃性、ランプ付シャッターほこりシャッター付き使用場所屋内専用プラグ形状L型雷ガードあり耐トラッキングあり
天井埋込形空気清浄機「エアシー」
Panasonic(パナソニック)¥95,980税込¥105,5781台4日以内出荷3方向吹出しルーバーで室内の空気を効率的に清浄。HEPA集じんフィルターとスーパーナノテク脱臭フィルター搭載。DCモーターの採用により低消費電力化。風量切り替え時の運転音が気になりにくいシームレスドライブ採用。複数台運転可能(F-PSY40または、F-PMY40の子機として連動運転)適合床面積~23畳
BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ホース取付用)
ヤマトエンジニアリング¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷業界初のカラーカップリングです。用途配管ラインの色分けに適しております材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5使用流体空気
BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(おねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷業界初のカラーカップリングです。用途配管ラインの色分けに適しております材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5使用流体空気


































![4.0 x120mm [Ball-Hexagon]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49979694-170829-02.jpg)