ジェントスのヘッドライト、リバティシリーズ、ハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)。最大420ルーメンの出力、7時間の連続点灯が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射、Ecoモード時は32時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属)、別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ45°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。Type-Cケーブルで充電(充電池、充電ケーブルは別売り)。テスト用電池付属
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に
付属品すべり止めヘッドバンド、テスト用電池
質量(g)234
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】約68.5×50.4×51.1、【電池BO×】約84.8×53.8×30.4
保護等級IP64
使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属) or 専用リチウムポリマー充電池3.7V 1800mAh(別売)
電源タイプ乾電池/充電
光束(Lm)420
明るさ(Lm)約420~50
照射距離(m)約169
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約7~32
IP等級64
落下耐久(m)1
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
適応機種:DPX-318H/DPX-418H/DPX-518H/GD-101H/GT-105R/GT-305R/GT-505R/HLP-1805/HLP-2101/HLP-2102/HLP-2103/HLP-2301/HLP-2302/HLP-2303/HLP-2501/HLP-2502/HLP-2503/HV-033HD/HV-133H/HW-AG333HD/HW-G333HD/HW-G433HD/HW-G533H/HW-K333HD/HW-K433HD/HW-K533H/HW-K534H/HW-V533H/HW-X333HD/HW-X433HD/HW-X533H/KDHL-2109/KDHL-2110/KDHL-2111/LR-F433HD/LY-033HD/NRX-180H/NRX-518H
電池寿命充放電 約300回
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
充電池GT-05SBの専用簡易充電器
適合機種適応機種:DPX-318H / DPX-418H / DPX-518H / GD-101H / GT-105R / GT-305R / GT-505R / HLP-1805 / HLP-2101 / HLP-2102 / HLP-2103 / HLP-2301 / HLP-2302 / HLP-2303 / HLP-2501 / HLP-2502 / HLP-2503 / HV-033HD / HV-133H / HW-AG333HD / HW-G333HD / HW-G433HD / HW-G533H / HW-K333HD / HW-K433HD / HW-K533H / HW-K534H / HW-V533H / HW-X333HD / HW-X433HD / HW-X533H / KDHL-2109 / KDHL-2110 / KDHL-2111 / LR-F433HD / LY-033HD / NRX-180H / NRX-518H
質量(g)80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84.8×53.8×30.0
色(インジケーター)チャージング:充電中:赤色点灯/充電完了:緑点灯
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
2.4GHzの周波数帯域を使用して、複数の矢印板を流動・点滅させることができます。
同時点滅2パターン、流動点滅8パターンのモード切替が可能。
電波ユニットで、親機、子機の設定が簡単にできます。
乾電池式を採用し、設置場所を選びません。
最大100台まで流動可能。
寸法(mm)787×78×432
仕様昼夜照度自動切替機能付
質量(kg)4.7(電池別)
電源単一乾電池×3本
LED色レッド
フレーム(mm)370×755
LED使用数(個)32
設置位置5~20m間隔
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
関連キーワード