カテゴリ
- パソコン/周辺機器(824)
- 制御機器(408)
- 学童・教育用品(332)
- バイク部品(318)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(295)
- 空調・照明・電設資材(262)
- 家電(165)
- 船舶用品・漁業資材(152)
- 農業機械(149)
- 印刷用紙/インク/印刷機(135)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(128)
- 作業工具(119)
- 電気材料(107)
- 建材・エクステリア(100)
- 科学研究・開発用品(97)
- 卓上消耗品(89)
- 測定用品(86)
- 自転車部品(78)
- 事務用品(74)
- ねじ・ボルト・釘(69)
- 清掃用品(64)
- オフィス家具(63)
- 厨房用品(61)
- 安全保護具(59)
- 洗車・清掃(58)
- 作業服(56)
- 縫製用品(54)
- 安全用品(44)
- 自転車整備工具・アクセサリー(44)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(43)
- 自動車用オイル・ケミカル(41)
- 建築金物(40)
- 自動車補修部品(40)
- カー用品(36)
- マスク(35)
- スプレー・オイル・グリス(32)
- 機構部品(31)
- 店舗什器・備品(28)
- 切削工具(28)
- 物流用品(27)
- 安全標識(24)
- メカニカル部品(22)
- 日用品(22)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 電動工具(18)
- トラック用品・パーツ(17)
- 保管用品(16)
- 介護用品(16)
- 農業・園芸資材(16)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
- 食品・飲料(15)
- はんだ関連・静電気対策用品(14)
- テープ(14)
- 救急・衛生(13)
- 手袋(13)
- 理美容(12)
- 梱包用品(11)
- 防犯用品(11)
- 安全靴・作業靴(9)
- バイク純正部品(8)
- 塗料(8)
- 鈑金・塗装(8)
- 農具(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 溶接用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 医療(5)
- 研磨材(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 防災用品(4)
- 接着剤・補修材(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 進物(3)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- バッテリー・電装(2)
- 完成車(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自動車純正部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- AUTOGLYM(71)
- BUTTERFLY(89)
- EVANS(155)
- FAMILY TOOL(78)
- HenlyBegins(ヘンリービギンズ)(98)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(133)
- IDEC(和泉電気)(83)
- LIQUI MOLY(77)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(61)
- Simplism(92)
- SKC(環境測定)(100)
- エスコ(59)
- コガネイ(60)
- コミネ(115)
- トリニティ(118)
- ホンダ(181)
- メディアカバーマーケット(291)
- リリカラ(90)
- 三菱電機(141)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

バイパワーリレー LY2
omron(オムロン)(70件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から63日以内出荷海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
バイパワーリレー LY4
omron(オムロン)(19件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から63日以内出荷海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。耐電圧2,000Vをクリア。海外規格LR、VDE認定形も揃えています。3、4極はAC4定格、DC2定格
レバーハンドルLYシリーズ
GOAL(ゴール)(29件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481組当日出荷操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです用途軽量ドアや木製建具セット内容レバーハンドル1組(内外)+ 座色アンバー仕上げ(アンバー色)
レバーハンドルLYシリーズ
GOAL(ゴール)(4件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個ほか当日出荷から32日以内出荷軽量ドアや木製建具に最適です。 操作性とデザイン性に優れたレバーハンドルは、バリエーションも豊富。 コンパクトな本体。用途室内間仕切、トイレ、和室の入口扉などハンドル室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル錠前空錠、受座:25L
リバティ BOX着脱式シームレスバンドヘッドライト充電式【LY-FOM4】
GENTOS¥7,798税込¥8,5781台当日出荷ライト部分とバンドがシームレス(一体化)なデザインで、モードや明るさを切り替えることのできる高スペックヘッドライト。バッテリーの取り外しが可能で予備充電池を持って電池切れを防ぐことが可能になります。また、ヘッドバンドにシリコンバンドを使用しており、バンドの長さを調節する煩わしさもないヘッドライトとなる。用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応付属品専用シリコンバンド(25mm)、Type-Cケーブル(50cm)仕様ワイド照射時:62m、Lowバッテリーインジケーター、バッテリー残量が少なくなった時に2分間点滅する。その後前回のモードで再度点灯。質量(g)303スイッチ【オペレーション】Hi>Mid>Eco>Off寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:91.7×52×60/充電池部:103.6×39.2×40.5使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 4,700mAh 17.39Wh電池寿命300回(MAX容量80%になるまでの回数)充電時間(時間)7LEDチップタイプ白色LED×1個光度(cd)Hi:7718、Mid:2811、Eco:784光束(Lm)760明るさ(Lm)Hi:760、Mid:290、Eco:80照射距離(m)Hi:176、Mid:106、Eco:56インジケータ【チャージング】充電中:赤点灯、充電完了:緑点灯点灯時間(時間)Hi:13、Mid:18、Eco:45【後部認識灯】赤点灯 : 210、赤点滅 : 280IP等級64落下耐久(m)2
基板対電線接続用 LYシリーズ 2.0mmピッチ ソケットハウジング
JAE(日本航空電子工業)¥16~税込¥18~1個当日出荷から8日以内出荷定格電圧AC250V,DC250V定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000
2in1土壌ダイレクト導電率計(EC/℃) LY-606
MMK SCIENTIFIC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷【2in1土壌ECメーター】 土壌のEC(導電率/養分)、地温(温度)を同時に測定できます。 【国内校正済み】 国内で検品・校正を行っております。お手元に届き次第すぐにご使用することが出来ます。 【1点自動校正】 誰でも簡単に校正作業ができるように簡単な操作で校正を自動で行うことができます。 【LCDディスプレイ&バックライト】 大きな文字盤と明るいバックライトであらゆる環境下でも数値を正確に視認することができます。 【防水性能】 IP67防水性能により屋外測定中の急な雨でも対応することが出来ます。 【安心のアフターサービス】 日本メーカーとしてお客様へご満足いただける製品・アフターサービスを徹底いたします。 【安心の製品保証】 本体1年間の製品保証が付いていますので、安心して長くお使いいただけます。付属品取扱説明書、テスト用電池質量(g)137分解能(EC)0.01ms/cm温度測定範囲(℃)-30.0~80.0寸法(cm)30.3×3.5×3.5分解能(℃)0.1校正1点・自動測定範囲(mS/cm)(EC)0.00~10.00電池LR44×3個





LY-IPA06 スクリューインナーキャップ(ブレーキ用)
ALLIGATOR(アリゲーター)¥639税込¥7031セット(2個)当日出荷から4日以内出荷フルアルミ製のリユーザブル(再利用できる)インナーキャップ。 ネジ式で締め込んで固定するため加締め工具不要。 ブレーキ用、シフト用の見分けが簡単(※ブレーキ用は先端パーツにライン無し)。材質アルミニウム適合サイズ(mm)Φ1.6インナーケーブル対応(ブレーキ用)
センサブラケット(光電センサ用)CZ-LYタイプ
岩田製作所¥779~税込¥857~1個翌々日出荷タイプCZ-LYタイプ適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZRoHS指令(10物質対応)対応
女性防災セット LY-Rシリーズ
エピオス¥1,998~税込¥2,198~1セット5日以内出荷女性ならではの必需品を揃えた非常持出セット。コンパクトなA4箱に収納できるので棚や引き出しで保管しやすいです。用途災害時・非常時の備えになる防災セット備考直送限定医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00138000001医薬品医療機器等法一般医療機器
サンビー LY-221
サンビー工業¥1,898税込¥2,0881本3日以内出荷背面に百合の花をデザインし、70年代の人気モデルを現代風にアップデート。全長(mm)215材質(柄部)PP樹脂材質(毛)豚毛行数6行
サンビー LY-191
サンビー工業¥1,698税込¥1,8681本3日以内出荷から4日以内出荷背面に百合の花をデザインし、70年代の人気モデルを現代風にアップデート。全長(mm)215材質(柄部)PP樹脂材質(毛)ナイロン・豚毛行数9行
バッグシーリングテープ 和紙 270LY
ニチバン¥299税込¥3291巻3日以内出荷貼面同士が付き、野菜、食品等の結束用テープです。カラーバリーエーションがあり選べます。手切れ性。テープが手で切れ、簡単に開封できます。環境対応。和紙素材を使った環境配慮製品です。用途食品(パン、菓子類など)のバッグシール包装用など。製品の小分け袋詰めのハ?ック?シール包装用なと?。色レモンイエローテープ幅(mm)9テープ長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット サドルベースLY
岩田製作所¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 2本材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)5寸法d(Φmm)7RoHS指令(10物質対応)対応
サンビー LY-161
サンビー工業¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷デザイン性と品質性を兼ね揃えた花柄彫刻のブラッシングブラシ。全長(mm)215材質(柄部)PP樹脂材質(毛)ナイロン行数7行
銅線用 裸圧着端子 (Y形LYタイプ)先開形(セルフロック)
ニチフ¥1,298~税込¥1,428~1箱(100個)当日出荷から7日以内出荷種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得有CSA規格取得有
ニッセイ 電気おでん鍋用 焼杉枠 NHO-8LY用
アンナカ¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷仕様NHO-8LY用材質焼杉間口W×奥行D×高さH(mm)663×368×105TKG品番9-0824-0601TKG品番(2017)6-0736-0901
センサブラケット HDサドルベースLY
岩田製作所¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷付属品六角穴付ボルト(SUSXM7) 4本材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)5寸法d(Φmm)7RoHS指令(10物質対応)対応





LY-IPA07 スクリューインナーキャップ(シフト用)
ALLIGATOR(アリゲーター)¥779税込¥8571セット(2個)4日以内出荷フルアルミ製のリユーザブル(再利用できる)インナーキャップ。 ネジ式で締め込んで固定するため加締め工具不要。 シフト用、ブレーキ用の見分けが簡単(※シフト用は先端パーツにライン入り)。材質アルミニウム適合サイズ(mm)Φ1.2インナーケーブル対応(シフト用)
長距離形近接センサ TL-LP/LY
omron(オムロン)¥68,980~税込¥75,878~1個3日以内出荷から62日以内出荷検出距離50mmの長距離形質量(g)約1.4タイプ円柱型保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)鉄100×100×1材質(ケース)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70( ただし、氷結、結露しないこと)設定距離(mm)0~40検出物体磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2%以下温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±10%以下材質(検出面)ポリエステル動作モードNO表示灯動作表示灯(赤色)応差検出距離の10%以下衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)15以下検出ヘッドサイズΦ85
基板対電線接続用 LYシリーズ 2.0mmピッチ ピンヘッダ(スルーホールタイプ) ストレートタイプ
JAE(日本航空電子工業)¥89~税込¥98~1個当日出荷から6日以内出荷タイプストレート定格電圧AC250V,DC250V定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ絶縁抵抗(MΩ)1000基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら