カテゴリ
- 制御機器(122)
- 一般リレー(3)
- リレーソケット(2)
- バイク純正部品(152)
- 自動車純正部品(98)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
- パソコン/周辺機器(29)
- ねじ・ボルト・釘(19)
- バイク部品(18)
- オフィス家具(15)
- 自転車部品(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 安全用品(11)
- 科学研究・開発用品(11)
- 機構部品(8)
- 安全保護具(7)
- メカニカル部品(6)
- 縫製用品(6)
- 電気材料(5)
- 学童・教育用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 溶接用品(4)
- 農業機械(4)
- 厨房用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 建築金物(3)
- 救急・衛生(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 作業工具(3)
- 卓上消耗品(2)
- 自動車補修部品(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- トラック純正部品(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)(11)
- 富士インパルス(1)
- ホンダ(132)
- MAZDA(マツダ)(96)
- SMC(67)
- IDEC(和泉電気)(63)
- メディアカバーマーケット(23)
- YAMAHA(ヤマハ)(22)
- エスコ(21)
- 富士電機(18)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(13)
- 信栄物産(8)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- JAE(日本航空電子工業)(7)
- エレコム(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- OSRAM Opto Semiconductors(6)
- ニッタ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ly1」の検索結果

リレーLY1F
富士インパルス¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷ポンプ空運転用リレー寸法(mm)22×45×45質量(g)35対応FCB-410/FCB-200アズワン品番62-9112-44構成部品配線、電気関連
リバティ BOX着脱式ヘッドライト充電式
GENTOS(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷ジェントスのヘッドライト、リバティシリーズ、充電式モデル。充電池BOXは着脱が可能で、本体をヘルメット等に装着したまま充電池内蔵BOX単体での充電が可能。白色LEDにてHigh/Mid/Ecoの3段階照射。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ45°の角度調整可能。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。Type-Cケーブルで充電(付属)用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応。夜間や暗所での作業に付属品すべり止めヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)保護等級IP64電源タイプ充電電球の種類LEDIP等級64落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
シフト用アウターケーブル
ALLIGATOR(アリゲーター)(151件のレビュー)¥759~税込¥835~1本当日出荷から4日以内出荷ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。付属品アウターキャップ×4個材質スチール長さ(mm)2000寸法(mm)2000寸法(Φmm)4ケーブル種類アウターケーブル
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形
富士電機(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から32日以内出荷高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています種類照光式ボタン形状長角(平形)定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A)短絡保護装置Fuse 1A条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500ボタン部寸法(mm)18×24
PVC トラフィックコーン 3.5kg
ブラスト興業(4件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781セット(10本)翌々日出荷重量があり、やわらかいコーン(PVC製)。 反射部分にはプリズム高輝度を採用。 耐久性、復元性に優れており丈夫で長持ち。用途交通規制質量(kg)3.5高さ(mm)710材質(本体)PVC種類スタンダードデザインライン
ウルトラファイブ HL型
八光電機(4件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から60日以内出荷高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C3L
沖データ(OKI)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷カラーレーザープリンタ用適合MC843dnw/MC843dnwv/MC863dnw/MC863dnwv/MC883dnw/MC883dnwv/C811dn/C811dn-T/C841dn種別純正品適合機種メーカー沖データ(OKI)印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)5000
ELシート
ワンダーキット(10件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷から21日以内出荷ELシートは、腕時計のバックライトなどに使用されているシート状の発光体。お好みのデザインにカットできます。発光面積に応じて専用インバータ(別売)をお選びください。
スタンダートポリ袋
日本サニパック¥799~税込¥879~1セット(100枚)当日出荷小さい物から大きな物まで用途別に使える便利な規格袋です。1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです材質低密度ポリエチレン(LLDPE)入数(枚)1002018年トラスコ掲載ページ6 1801
クレヨン太巻
サクラクレパス(13件のレビュー)¥519~税込¥571~1ケース(12色)ほか当日出荷塗りやすさとなめらかさを強調した「やわらかめのクレヨン」です。 力を入れずに、強い線や面ぬりがのびのびとできます。 ふとまきで折れにくく、発色も鮮やかです。タイプボタン付ケース
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1LY100)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷揺動角度(280) 280°準標準軸(Y) 両軸キーサイズ(mm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なしベーン形式(S) シングルベーン接続ポート位置(-) ボディ側面
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CRA1LY100
SMC¥51,980税込¥57,1781個9日以内出荷寸法(mm)100鉛直軸形式(Y) 両軸キーポートねじの種類(-) Rc 3/8揺動角度(°)(90) 90
専用充電池内蔵BOX
GENTOS¥2,998税込¥3,2981台当日出荷ジェントス リバティシリーズ、LY-186R用充電池BOX。バッテリーBOX直接充電式用途対応機種 LY-186R質量(g)99電源リチウムイオン充電池3.7V 2,600mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約98.7×34.9×38.8
ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1LY100
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷寸法(mm)100鉛直軸形式(Y) 両軸キー磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 3/8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付揺動角度(°)(90) 90
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1LY100TN)
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷クッション(C) エアクッション付揺動角度(190) 190°軸(Y) 両軸キーサイズ(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT 3/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 角平形
富士電機(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から23日以内出荷高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています種類照光式ボタン形状角(平形)定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16電気的耐久性10万回(AC220V 0.7A)耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500
シフト用アウターケーブルBOX
ALLIGATOR(アリゲーター)(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 30メートルのロングタイプ、必要に応じて切って使える1本巻きです。材質スチール寸法(Φmm)4寸法(m)30
チューブコネクター(太径) Y型同径
アイシス¥4,398税込¥4,8381袋(10個)当日出荷から翌々日出荷ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。仕様オートクレーブ滅菌可(+121℃)材質PP(ポリプロピレン)タイプY型同径
LEDアームバンド
オーム電機¥1,598税込¥1,7581個欠品中夜道でのランニングやサイクリング時などに。7色に光るLEDアームバンドです。電源スイッチを押すとLEDの色が変わります 。(赤→緑→青→黄→水色→紫→白)好きな色を選んで電源スイッチを長押しすると点滅します。バンド・ミニバンドは連結、調節が可能。お子様や女性の腕や太ももなどにも取付できます。1m落下耐久仕様付属品保証書、ミニバンド、バンド寸法(mm)(約)幅35×長さ182×奥行17.5質量(g)35(電池含む)光源LED×2個使用電池ボタン電池CR2032×2個(動作確認用電池付属)電池寿命点灯…10時間 点滅…約20時間※ 電池の性能や使用状況により変わります。防水仕様IPx4(防飛まつ形)
ケヤキ色 料理運び盆
車屋木材工業¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷材質スプルス質量(kg)3.4高さ(mm)150短辺(mm)450長辺(mm)680内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×425×143TKG品番9-0860-1401TKG品番(2017)6-0770-1401
白木 料理運び盆 (ウレタン塗装)
車屋木材工業¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷材質スプルス質量(kg)3.4高さ(mm)150短辺(mm)450長辺(mm)680内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×425×144TKG品番9-0860-1501TKG品番(2017)6-0770-1501
スクールライン 12mmヨコ罫ノート
日本ノート¥159税込¥1751冊4日以内出荷鮮やかなカラーリングと罫内容が一目でわかる機能的なデザイン。本文には古紙配合率100%を使用。材質中紙:上質紙(古紙パルプ配合率100%再生紙)サイズセミB5寸法(幅W×奥行D)(mm)179×252枚数30枚罫12ヨコ罫・18行グリーン購入法適合製本糸綴じグリーンマーク認定
スクールライン 10mmヨコ罫ノート
日本ノート¥159税込¥1751冊4日以内出荷鮮やかなカラーリングと罫内容が一目でわかる機能的なデザイン。本文には古紙配合率100%を使用。材質中紙:上質紙(古紙パルプ配合率100%再生紙)サイズセミB5寸法(幅W×奥行D)(mm)179×252枚数30枚罫10ヨコ罫・22行グリーン購入法適合製本糸綴じ色(表紙)アクアグリーンマーク認定
PVC ミニトラフィックコーン
ブラスト興業¥35,980税込¥39,5781セット(15本)翌々日出荷やわらかいPVC製ミニコーン。反射部分には高輝度プリズムシートを採用。耐久性、復元性に優れており丈夫で長持ち。用途交通規制質量(kg)1.5
...