カテゴリ
- 制御機器(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ly2 ac200v」の検索結果

バイパワーリレー LY2
omron(オムロン)(70件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から63日以内出荷海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
ミニパワーリレー MY2
omron(オムロン)(83件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個ほか当日出荷から63日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
バイパワーリレー LY4
omron(オムロン)(19件のレビュー)¥1,490~税込¥1,639~1個当日出荷から63日以内出荷海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。耐電圧2,000Vをクリア。海外規格LR、VDE認定形も揃えています。3、4極はAC4定格、DC2定格
ミニパワーリレー MY4
omron(オムロン)(71件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から62日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
omron(オムロン)(42件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から112日以内出荷カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
パワーリレー G2R
Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷から112日以内出荷1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形 Φ40レンズ) BA9S
IDEC(和泉電気)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から32日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)30受金BA9S
Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1台当日出荷から32日以内出荷形状丸取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
圧力スイッチ
日本精器(17件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷接点容量が大きく構造が簡単です用途設定圧力になると信号を出します質量(kg)0.5スイッチマイクロスイッチ使用流体空気接点仕様1c接点周囲温度(℃)5~60
圧力スイッチ
鷺宮製作所(22件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1台当日出荷信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。用途冷暖房・空調・各種産業装置用付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個質量(kg)0.33使用周囲温度(℃)-20~70流体温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から32日以内出荷形状丸保存温度(℃)-30~80光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000