室内での中型ベールに最店です。
特に一人二人の小家族でのごみ袋によく利用され、丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(横×縦)(mm)500×600
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
パワーリレー
モノタロウ
¥599
税込¥659
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。
耐電圧2000Vをクリア。
海外規格LR、VDE認定形も揃えています。
AC4定格、DC2定格。
小さい物から大きな物まで用途別に使える便利な規格袋です。1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
入数(枚)100
2018年トラスコ掲載ページ6 1801
ピストン・ロッド両用パッキンです。
標準材質はリップ上面部のスリット構造により、密封安定性の向上を図った形状設計となっています。
材質エスキットラバー
最高圧力(MPa[kgf/cm2])1 [10]
速度最高:1m/s
温度範囲(℃)-25~70
縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。
用途エアーツール全般に
材質本体:鋼鉄・アルミニウム、シールゴム:NBR
質量(g)91
最高使用圧力(MPa)1
取付サイズR1/4
耐圧力(MPa)1.5
ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。
用途駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。
材質当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄)
材質(本体)軟質塩ビ
寸法(mm)65×65×13
水平・垂直にY型分岐させる場合に使用します。
水平・垂直にY型分岐させる場合に使用します。
タイプ分岐:Y型
周波数(Hz)50/60(±3)
保護等級IP1X
応答時間OFF→ON:1ms+0.5サイクル以下、ON→OFF:1ms+0.5サイクル以下(定格負荷、抵抗負荷)
絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上
定格負荷電圧(V)AC100~240(+10/-15%)
歪率(%)5%以内(入力電圧)
突入電流(A)(最大)20A、1サイクル以下
入出力占有点数16点(I/O割付:出力16点)
電圧降下(V)(ON時最大)1.5以下(負荷電流0.6A時)
最小負荷電流(A)0.1、0.025、0.025
ノイズ耐量シミュレータノイズ1500Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる
絶縁耐圧(V/1分間)AC2300/1(標高2000m)
最大負荷電圧(V)AC264
最小負荷電圧(V)AC24、AC100、AC240
漏洩電流(mA)(OFF時)3mA以下(240V/60Hz時)、1.5mA以下(120V/60Hz時)
色あせないので、大切な作品を長期間綺麗な状態で残すことができます。てまり作や刺繍、房、装飾などにご使用ください。
寸法(m)約9
材質ポリエステル/アクリル
冬のアウトドア活動やスポーツを楽しむ際に、手を暖かく保ち、安心して使用できる頼れるアイテムです。防水インナー内臓、(保温性・防水性・断熱性・防風性・耐久性)を備える。シンプルでスタイリッシュなデザインでありながら、機能性も兼ね備えています。多彩なカラーオプションがあり、自分のスタイルや好みに合わせて選ぶことができます。
サイズレディース フリー
素材本体:ポリエステル100%(防水フィルムラミネート)アテ部分:合成皮革
水平にY型分岐させる場合に使用します。
タイプ分岐:Y型
色あせないので、大切な作品を長期間綺麗な状態で残すことができます。てまり作や刺繍、房、装飾などにご使用ください。
寸法(m)約9
材質ポリエステル、アクリル
形状ロータリージョイント
最高温度(℃)180
適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気
最高使用圧力(MPa)1.47
ケーブルがやわらかく取り回しがしやすい、やわらかケーブルを採用。
Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、
充電・データ転送ができるiPhoneの高速充電対応のUSB-C to Lightningケーブル。
荷受場にも安心のホームストッパー。用途が多岐にわたる優れものの商品です。取付け当て板付(鉄製)です。
用途台車及び手押し車などの車止めや、駐車場での車のドアの当り止め、出隅(角柱)のコーナーガードとして最適。
材質当て板(裏板ベースアングル):鉄
材質(本体)軟質塩ビ
寸法D1(Φmm)19
寸法D2(Φmm)9
USB Type-C(TM)ポート搭載のパソコン・スマートフォン・AC充電器などに接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 。配線時に取り回しがしやすく、束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 。L字コネクターを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能なUSB Type-C(TM)ケーブルです。 。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。 。最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 。最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合最大20V/3A
色【ケーブル】ブラック
コネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】USBType-C(TM)プラグ
適合機器60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
対応【USB Power Delivery】○
プラグ金メッキピン
シールド2重シールド
環境簡易パッケージ
転送速度(Mbps)最大480※理論値
パッケージ袋+ステッカー
USB規格USB2.0規格正規認証品
ケーブルがやわらかく取り回しがしやすい、やわらかケーブルを採用。Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができるiPhoneの高速充電対応のUSB-CtoLightningケーブル。
ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。
用途駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。
材質当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄)
材質(本体)軟質塩ビ
寸法(mm)90×90×17
縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。
用途エアーブローガン用として
材質本体:鋼鉄、アルミニウム、真鍮、シールゴム:NBR
質量(g)134
取付サイズG1/4
耐圧力(MPa)1.5
持ち運びが容易です。
用途エアホースの分岐中継に。
仕様取入口:BLY型プラグ
トラスコ品番252-2860
材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
分岐数6
取出口BLY型ソケット
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
見ているだけで心が躍る、カラフルなミニスツールです。陶器製のため水やサビに強く、屋内・屋外どこでもマルチに使えます。ユニークな形状とポップな見た目で、スツールとしてだけでなくインテリアや花台として使うのにも向いています。また観葉植物やフェイクグリーンを上に置いて花台として活用するのもオススメです。もちろん玄関やお部屋に置いてスツールとしてもお使いいただけます。座って靴を履いたり、ちょっとカバンを置いたりと、玄関にスツールがあると何かと便利です。高さは31cmと女性や小学生のお子様でも腰掛けやすい高さです。両面テープでカンタンに貼り付けられる、底面用の保護クッションが4つ付属しています。スツール本体はもちろん、玄関のタイルやコンクリート床、お部屋のフローリングなどに傷が付くのを防いでくれます。
用途作業や休憩のための腰掛けに。
組立方法完成品(組立不要)
直径×高さ(cm)30×31
種別三角フラスコ
2列型 圧着式
使用温度範囲(℃)-40~+85
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)10
コンタクトピッチ(mm)2
お気に入りのL判写真やブロマイドを持ち運ぶのに便利なポケットサイズのバインダー式アルバムです。推しのメンバーカラーや、キャラクターのテーマカラーにあわせて選べるカラフルな6色展開。クリア表紙で、表紙を自分好みにカスタマイズすることができます。収納物が美しく見える高透明ポケットを採用。台紙はセットされている枚数を含めて最大30枚セット可能です。キーホルダーが付けられるストラップホール付き。※替台紙はMP-PLYR-10をご使用ください。
用途”好き”をあつめよう
仕様【ポケット台紙】L判横型1面×片面収納・10枚入(20枚用)、【綴具】金属製立ててこ式3穴バインダー・内径20mm・外径25mm
その他ストラップホール付
質量(g)85
備考【補充用替台紙】MP-PLYR-10をご使用ください。
背幅(mm)28
寸法(縦×横)(mm)115×170
表紙仕様ポリプロピレン・厚さ1.0mm
用紙寸法(mm)【収納】89×127
主な適合純正品番34407-MJL-Y20
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
この機器により土壌のpH値、水分、温度を検査して、肥料が必要かどうかを把握できます。(1) 測定範囲 土壌pH値:3 ~ 9、土壌水分:1 ~ 100%、温度:-10~90℃。(2) 1クリックで3項目を測定しディスプレイに同時表示します。(3) 小型、軽量で、屋内、屋外どこにでも持ち運んで使用できます。
用途鉢植え、園芸植栽、温室や屋外の花や植物の栽培などに用途に幅広く使用できます。
測定範囲(水分)0 ~ 90(%)、(温度・分解能)-30 ~ 80
質量(g)85
奥行(mm)35
幅(cm)6
長さ(cm)25、プローブ:155
測定範囲(pH)1~8(分解能)
電池3Vリチウムコイン電池 3個
関連資料(0.66MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
仕様静電容量 = 180μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 20 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 20mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GJリーク電流 = 0.56 mAGJ Series. GJシリーズスナップイン端子アルミ電解コンデンサ. 105 ℃で3000時間の定格リプル電流に対する耐性 スイッチング電源向けのフラットデザインに最適 定格電圧: 450V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
翌々日出荷
タイプストレート
定格電圧AC250V,DC250V
定格電流(A)3
コネクタ形状ピンヘッダ
絶縁抵抗(MΩ)1000
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
タイプライトアングル
定格電圧AC250V,DC250V
定格電流(A)3
コネクタ形状ピンヘッダ
絶縁抵抗(MΩ)1000
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
コンパクトに折りたためるスタイリッシュな普段使い電動アシスト自転車 e-MOBILLY206SE Monochrome
用途アウトドア等
付属品バッテリー、充電器Kタイプ
ブレーキ前キャリパー、後ろサーボブレーキ
質量(kg)約20.5(ペダル、スタンド、バッテリーを除く)
フレーム鉄
バッテリー5.2Ah/25.2V 充電式リチウムイオンバッテリー
組立寸法(mm)1530×530×1035
タイヤサイズ20×1.75
モードアシストモード:3モード
折りたたみ寸法(mm)820×440×650
変速外装6段変速
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ