カテゴリ
- 制御機器(21)
- 清掃用品(2)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ly2n 24dc」の検索結果

バイパワーリレー LY2
omron(オムロン)(70件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から71日以内出荷海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
パワーリレー
(59件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷便利な動作表示LEDランプ付です。用途制御盤の試作や機器のメンテナンスなどに質量(g)約40種類パワーリレー極数2接点構成2c端子形状プラグイン端子CR回路無絶縁抵抗(MΩ)100使用周囲温度(℃)-30~+60ピン数(ピン)8接点材質Ag合金表示灯有定格通電電流(A)10接点最大許容電流(A)10入力電圧範囲(V)定格電圧の85%から+110%販売区分業務用
Omron 小形汎用リレー
omron(オムロン)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様●コイル終端:溶接ピン●コイル電流(mA):36.9コイル定格電圧(V)DC24外形寸法(mm)28(L)×21.5(W)×53(H)電圧(V)DC24消費電力(W)0.9定格電流(A)10コイル抵抗(Ω)650RoHS指令(10物質対応)対応
ミニパワーリレー MY2
omron(オムロン)(83件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から62日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
高耐久ネットスポンジNO9300 10個パック
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(10個)当日出荷1日5分間1600回の漂白をしてもネットはダメージを受けません。やぶれや毛羽立ち、型崩れが少なく長持ちします。扁平フィラメント(PET)とファイバー(PP)のコンビネーションで汚れを効率的に落とします。材質(ネット)ポリエステル、ポリプロピレン(スポンジ)抗菌ウレタンスポンジ寸法(mm)160×80×35種類ネットスポンジ適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
バイパワーリレー LY4
omron(オムロン)(19件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から62日以内出荷海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。耐電圧2,000Vをクリア。海外規格LR、VDE認定形も揃えています。3、4極はAC4定格、DC2定格
ミニパワーリレー MY4
omron(オムロン)(71件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から61日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
パワーリレー G2R
Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から111日以内出荷1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
omron(オムロン)(42件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から111日以内出荷カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
スコッチ・ブライト 高耐久ネットスポンジ No.9300薄手
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)ほか当日出荷特殊ネットで傷つけずに汚れを落とします。 漂白剤で除菌ができるので衛生的です。 汚れが入りこむ隙間やポケットを減らした縫製で衛生的です。 女性にも握りやすい形と大きさなので、作業効率がアップします。用途食器や調理器具、浴槽や洗面台などの洗浄
LEDテープライト DC24V
日機¥2,698~税込¥2,968~1本6日以内出荷IP65の防水で、裏面の両面シールで簡単に設置できます。用途広告看板、住宅の間接照明などRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
電磁開閉器用インターロックユニット SZ-RM形
富士電機(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷2台の電磁接触器を連結させて、機械的インターロックを行います。適合機種SC-03, 0, 05, 4-0, 4-1, 5-1, N1, N2, N2S, N3 形種類関連商品
電磁接触器 SKシリーズ
富士電機(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から112日以内出荷幅(mm)45種類可逆形電磁接触器形式ミニコンタクタ奥行(mm)49電源3相 200V定格絶縁電圧(V)690(JIS・IEC)動作方式可逆形定格周波数(Hz)50/60縦(mm)48機械的耐久性1000万回電気的耐久性100万回(AC-3 200V)接点仕様ツイン接点(無)定格インパルス耐電圧(kV)6(JIS・IEC)開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)20導体電線
ソリッドステート・リレー G3H
omron(オムロン)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から62日以内出荷形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。 動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)
ソリッドステート・リレー G3HD
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。 動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)ゼロクロス機能有り無し-