カテゴリ

  • 制御機器(48)
    • 一般リレー(3)
    • リレーソケット(4)
  • バイク純正部品(50)
  • カー用品(18)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • オフィス家具(10)
  • 縫製用品(10)
  • 自動車純正部品(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 安全用品(6)
  • 電気材料(5)
  • 自転車部品(5)
  • 機構部品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 切削工具(3)
  • 家電(3)
  • 物流用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
極数
ブランド
サービス分類
リサイクル・リビルト・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ly3」の検索結果

関連キーワード
278件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイパワーリレー LY3 omron(オムロン)バイパワーリレー LY3omron(オムロン)(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から62日以内出荷
廃油じょうご ペール缶用 モノタロウ廃油じょうご ペール缶用モノタロウ(57件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
エンジンオイル等の廃油をペール缶へ処理する際に便利な廃油じょうごです。 傾斜がついており、廃油が流れやすくなっています。
用途20Lペール缶用材質PP容量(L)3寸法(直径Φ×高さH)(mm)245×120耐熱温度(℃)93販売区分業務用
M 6 スプリングワッシャー(ステンレス製/47枚) エスコM 6 スプリングワッシャー(ステンレス製/47枚)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LY-306
チェックリンク イエロー TIPTOPチェックリンク イエローTIPTOP(2件のレビュー)
9,398税込10,338
1袋(50個)
当日出荷
走行時による振動や衝撃から起こるナットの緩みを一目で確認することができます。 樹脂のスプリング性能により、ナットの緩みを防止することができます。 融解温度を超えるような異常時(ハブやブレーキ発熱状態等)のチェックにもなります。
用途トラック用ナット緩みチェック用溶解温度(℃)125材質バージンポリマー
GLY-Zパッキン 阪上製作所GLY-Zパッキン阪上製作所(1件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
ピストン・ロッド両用パッキンです。 標準材質はリップ上面部のスリット構造により、密封安定性の向上を図った形状設計となっています。
材質エスキットラバー最高圧力(MPa[kgf/cm2])1 [10]速度最高:1m/s温度範囲(℃)-25~70
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
アングル型スポンジ 光アングル型スポンジ(1件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷から翌々日出荷
形状L字型材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(両面テープ付属)長さ(m)0.45
M 5 スプリングワッシャー(ステンレス製) エスコM 5 スプリングワッシャー(ステンレス製)エスコ
250税込275
1袋(81枚)
当日出荷
エスコ品番EA949LY-305
ELシート ワンダーキットELシートワンダーキット(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から21日以内出荷
ELシートは、腕時計のバックライトなどに使用されているシート状の発光体。お好みのデザインにカットできます。発光面積に応じて専用インバータ(別売)をお選びください。
M 3 スプリングワッシャー(ステンレス製/237枚) エスコM 3 スプリングワッシャー(ステンレス製/237枚)エスコ
250税込275
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LY-303
表面実装LED用スペーサー MAC8(マックエイト)表面実装LED用スペーサーMAC8(マックエイト)
8,798税込9,678
1袋(100個)
当日出荷
表面実装LEDをかさ上げすることができます。 表面実装LEDをリード付きLEDと同様に扱い易くすることができます。 角形状の電極へ表面実装LEDを手半田付けしてください。
材質樹脂部:液晶ポリマー白色(UL94V-0)、金属部:黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ使用温度範囲(℃)-40~+100RoHS指令(10物質対応)対応適合LED2012、3216、2520、3020(単色発光タイプ)
M 4 スプリングワッシャー(ステンレス製/138枚) エスコM 4 スプリングワッシャー(ステンレス製/138枚)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LY-304
純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C3L 小容量 沖データ(OKI)純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C3L 小容量沖データ(OKI)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
カラーレーザープリンタ用
NKLキャビネット用仕切板 サカエNKLキャビネット用仕切板サカエ
799税込879特価
1枚
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
チェックリンク マーティンチェックリンクマーティン
7,498税込8,248
1袋(50個)
当日出荷
ボルト・ナットの緩みを視覚的に確認できるため、点検業務の負担が軽減します。ブレーキやベアリングの不具合でホイールに異常過熱があった際に溶けるため、不具合が視覚的に確認できるので事故防止につながります。隣接する2つのホイールナットを独自の「S」字型の特殊ポリマーで挟むように接続することにより、ホイールナットの緩み防止になります。緩みが進むと曲がったS字になるため、ボルトの緩みが検知できます。土砂や雨などで消える事がなく、長期間マーキングをし直す必要がありません。特殊樹脂を使用することで極めて高い対候性と耐熱性をもっています。
用途トラック・商用車などに。材質高級バージンポリマーイエロー
M10 スプリングワッシャー(ステンレス製/15枚) エスコM10 スプリングワッシャー(ステンレス製/15枚)エスコ(4件のレビュー)
250税込275
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LY-310
M12 スプリングワッシャー(ステンレス製) エスコM12 スプリングワッシャー(ステンレス製)エスコ
250税込275
1セット(9枚)
当日出荷
エスコ品番EA949LY-312
アングル型スポンジ 光アングル型スポンジ
569税込626
1個
当日出荷から3日以内出荷
壁・家具などの角につけることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます 壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護 粘着付ですので簡単に貼り付けることができます
材質発泡ラバー(NBR)
皿付皮指ぬき オリムパス製糸皿付皮指ぬきオリムパス製糸
239税込263
1個
当日出荷
M3-M12 スプリングワッシャーセット(ステンレス製) エスコM3-M12 スプリングワッシャーセット(ステンレス製)エスコ
4,900税込5,390
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LY-3セット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(20)/3.1×5.9×0.7M4(20)/4.1×7.6×1M5(20)/5.1×9.2×1.3M6(16)/6.1×12.2×1.5M8(16)/8.2×15.4×2M10(16)/10.2×18.4×2.5M12(16)/12.2×21.5×3
オリムパス ストリング-II(STRING-II) 高速回転式ひもより器 オリムパス製糸オリムパス ストリング-II(STRING-II) 高速回転式ひもより器オリムパス製糸
5,798税込6,378
1個
当日出荷
ストリング-IIは高速回転式の「ひもより器」です。 よりの調節ができるので、お好みのひもを作ることが出来ます。 刺しゅう糸も使用可能です。
スチール製 ケーブルラック Y型分岐ラック カナフジ電工スチール製 ケーブルラック Y型分岐ラックカナフジ電工
9,098税込10,008
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
水平・垂直にY型分岐させる場合に使用します。
NOMOS MLY錠用シリンダー アトムリビンテックNOMOS MLY錠用シリンダーアトムリビンテック
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
材質アルミ合金シリーズNOMOS適合MLY錠仕上WB適合扉厚(mm)30~40
ステンレス製 ケーブルラック Y型分岐ラック カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラック Y型分岐ラックカナフジ電工
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
水平・垂直にY型分岐させる場合に使用します。
タイプ分岐:Y型
M 8 スプリングワッシャー(ステタンレス製/25枚) エスコM 8 スプリングワッシャー(ステタンレス製/25枚)エスコ
250税込275
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LY-308
ロータリージョイント AC 昭和技研工業ロータリージョイント AC昭和技研工業
88,980税込97,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状ロータリージョイント最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気最高使用圧力(MPa)1.47
女性防災セット LY-Rシリーズ エピオス女性防災セット LY-Rシリーズエピオス
1,998税込2,198
1セット
5日以内出荷
女性ならではの必需品を揃えた非常持出セット。コンパクトなA4箱に収納できるので棚や引き出しで保管しやすいです。
用途災害時・非常時の備えになる防災セット備考直送限定医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00138000001医薬品医療機器等法一般医療機器
アルミニウム製 ケーブルラック Y型分岐ラック カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック Y型分岐ラックカナフジ電工
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
水平にY型分岐させる場合に使用します。
タイプ分岐:Y型
クウキアツヨウパッキン GLY 大阪魂クウキアツヨウパッキン GLY大阪魂
100,800税込110,880
1袋(100個)
3日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (Y形LYタイプ)先開形(セルフロック) ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形LYタイプ)先開形(セルフロック)ニチフ
1,298税込1,428
1箱(100個)
4日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得CSA規格取得
蛍光反射看板 ブラスト興業蛍光反射看板ブラスト興業
5,998税込6,598
1台ほか
翌々日出荷
道路工事 建築現場に設置 表面が蛍光反射と目立つ色になっておます 脚付きなので簡単に設置できます
用途道路工事 建築現場幅(mm)約550高さ(mm)約1400奥行(mm)約50
ベースシールドグローブ ジュニアフリー NICHIEI(日栄産業)ベースシールドグローブ ジュニアフリーNICHIEI(日栄産業)
2,498税込2,748
1双
7日以内出荷
スキーやスノーボードなどのウィンタースポーツだけでなく、ハイキングやキャンプなどのアウトドアアクティビティにも適した多目的な手袋です。防風性・耐久性・保温性に優れています。防水インナー内臓。
サイズジュニアフリー素材本体:ポリエステル100%(防水フィルムラミネート)アテ部分:合成皮革
3.0ton 爪付ジャッキ(長爪・リターンスプリング付) エスコ3.0ton 爪付ジャッキ(長爪・リターンスプリング付)エスコ
70,800税込77,880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA993LY-3ストローク(mm)120タイプ爪ロングベース寸法(mm)182×304爪幅(mm)75爪長さ(mm)100
Vishay 870nm, 3 mm 砲弾型 (T-1) (3mm) 55mW VISHAYVishay 870nm, 3 mm 砲弾型 (T-1) (3mm) 55mWVISHAY
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
ピーク波長 = 870nmパッケージタイプ = 3 mm (T-1)放射束 = 55mW放射強度 = 600mW/sr実装タイプ = スルーホール実装指向半値角 = ±18°LED数 = 1ピン数 = 2寸法 = 3mmレンズ形状 = 砲弾型LED材質 = GaAlAsVishay VSLY3850シリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのVSLY3850赤外線(IR)発光ダイオードは、標準のT-1 (3 mm)パッケージに収納されています。 無色透明のプラスチック製パッケージを備えています。 VSLY3850赤外線LEDに適した用途には、CMOSカメラの赤外線照射源、高速赤外線データ転送、3D TV用途、そしてライトカーテンが含まれます。. VSLY3850赤外線発光ダイオードの特長: T-1 (3 mm)パッケージ スルーホール取り付け ピーク波長: 850 nm 高速 高出力及び高輝度 ビーム角度: 36 °
RoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付Y形端子ニチフ
1,598税込1,758
1箱(50個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状Y形
リング セット ピストン (KL) MAZDA(マツダ)リング セット ピストン (KL)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
M22 スプリングワッシャー(ステンレス製/2枚) エスコM22 スプリングワッシャー(ステンレス製/2枚)エスコ
440税込484
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949LY-322
M20 スプリングワッシャー(ステンレス製/2枚) エスコM20 スプリングワッシャー(ステンレス製/2枚)エスコ
395税込435
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949LY-320
トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-902 ミドリ安全トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-902ミドリ安全(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1足
当日出荷から9日以内出荷
合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。 かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。 足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。
形状ローカット規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革材質(底部)EVA/合成ゴム材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
堅牢染めリリアン紐 シルパロンヤーン INAZUMA(イナズマ)堅牢染めリリアン紐 シルパロンヤーンINAZUMA(イナズマ)
469税込516
1袋(5束)
3日以内出荷から4日以内出荷
色あせないので、大切な作品を長期間綺麗な状態で残すことができます。てまり作や刺繍、房、装飾などにご使用ください。
寸法(m)約9材質ポリエステル/アクリル