カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 自転車部品(2)

「ly4f」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイパワーリレー LY4 omron(オムロン)バイパワーリレー LY4omron(オムロン)(19件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。耐電圧2,000Vをクリア。海外規格LR、VDE認定形も揃えています。3、4極はAC4定格、DC2定格
共用ソケット保持金具  角形ソケット用 omron(オムロン)共用ソケット保持金具 角形ソケット用omron(オムロン)(24件のレビュー)
54税込59
1個ほか
当日出荷から61日以内出荷
SLEEK GLIDE ブレーキ用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)SLEEK GLIDE ブレーキ用アウターケーブルALLIGATOR(アリゲーター)(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
SLEEK GLIDEシリーズのブレーキ用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
寸法(mm)1800付属品アウターキャップ4個材質スチール長さ(mm)1800寸法(Φmm)5ケーブル種類アウターケーブル
SLEEK GLIDE シフト用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター)SLEEK GLIDE シフト用アウターケーブルALLIGATOR(アリゲーター)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
SLEEK GLIDEシリーズのシフト用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE シフトケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
付属品アウターキャップ4個材質スチール寸法(mm)2000寸法(Φmm)5長さ(mm)2000ケーブル種類アウターケーブル