カテゴリ

  • バイク純正部品(4)
  • バイク部品(4)
  • 制御機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バッテリー・電装(1)

「my4f」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY4

    omron(オムロン)(71件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • 共用ソケット保持金具  角形ソケット用 omron(オムロン)

    共用ソケット保持金具 角形ソケット用

    omron(オムロン)(24件のレビュー)
    ¥54~税込¥59~
    1袋(2本)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
  • STRIPE,L F*TYPE4*    64203MY4770ZD ホンダ

    STRIPE,L F*TYPE4* 64203MY4770ZD

    ホンダ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,L F*TYPE4*  86152MY5610ZD ホンダ

    STRIPE,L F*TYPE4* 86152MY5610ZD

    ホンダ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,R F*TYPE4*  86151MY5610ZD ホンダ

    STRIPE,R F*TYPE4* 86151MY5610ZD

    ホンダ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,R.F*TYPE4*    64202MY4770ZD ホンダ

    STRIPE,R.F*TYPE4* 64202MY4770ZD

    ホンダ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
  • ミニパワーリレー MY4Z omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY4Z

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ

    千代田通商
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    PBT樹脂を採用し、スパッタ等の延焼事故を防止。空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    用途各種エア配管及び水配管形状メイルブランチワイ色黒材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • フェンダーレスキット R&G RACING PRODUCTS

    フェンダーレスキット

    R&G RACING PRODUCTS(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    カスタムするならフェンダーレスキットから! ノーマルなフェンダーからシャープでスポーティなフォルムへ簡単に変えることができます。
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • ブレーキパッド spec03 Metallico

    ブレーキパッド spec03

    Metallico(3件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    4日以内出荷から62日以内出荷
    SPEC03・Metallico[メタリカ]。WGPでも使用されている、先進のセラミック・カーボン焼結パッド。カーボンディスクを彷彿させる強烈な制動力。真夏のレースにも耐えうる耐フェード性。一般ストリートからロードレースまで変わらぬ性能を発揮する安定性。カーボンメタルパッドゆずりの耐久性・ローターへの優しさ。国際A級ライダーをうならせたコントロール性。メタリカ・ブレーキパットは握力があまり無くても大丈夫。と女性ライダーにも大人気です。「カーボンメタルパッドの制動力と耐久性」「焼結パッドの安定性とコントロール性」という面に着目し、この2つを融合さることによって史上最強のブレーキパッドを作るというコンセプトで開発されました。ライダーの指先をつねにリニアに変化する減速G。それがメタリカです。天候や温度に関係なく、常に最高のパフォーマンスを発揮します。(ウエット特性でも安心感があると評価されています)。極寒のストリートから酷暑の耐久レースといったあらゆる実用温度で効力を発揮し、逸品なコントロール性が特徴です。ライダーは常に安心感をもって強力にブレーキをかけ、また思い通りにリリースすることが可能です。メタリカは慣らし走行が必要ありません。新品装着後すぐに70%以上の効力を発揮します。ローターに対して様々な素材皮膜を形成し、ローターへの攻撃性を防いでいます。メタリカに含まれた特殊素材などによりローターの掃除もおこなっています。(時々パットのスリット部分に溜まった汚れを除去しますとより効果的です)。ローターの材質は問いません。当然のことですがその材質により効きは若干変化します。非常にロングライフです。鈴鹿8時間やモテギ7耐でほとんどのチームが無交換。ストリートでは2万キロ以上の無交換例もあります。ほとんどのパットがサーキット走行などの熱の上がった状態になると急激に消耗が激しくなりますが、メタリカはあらゆる温度域で非常に優れた耐久性を誇ります。高性能、安心感、ローターやパットの交換サイクルなどをトータルで判断すると極めてリーズナブルといえます。
    材質シンタードメタルを中心とした特殊金属材種類シンタードパッド
  • PLUG TV! for Audi CodeTechCAM

    PLUG TV! for Audi

    CodeTechCAM
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    運転者以外の同乗者が走行中にナビ操作、TV や DVD 等の動画鑑賞 を楽しむことが出来るようになります。※1。ナビ等を取り外す技術的な作業は一切必要無く、車両の OBD ポートに PLUG TV! を差し込むだけ。ランプがグリーン点滅からイエロー点灯になったら完了です。元に戻したい場合は再度挿入するだけ。今度はグリーン点滅からブルー点灯になったら完了です。本製品の内部に DIP スイッチを内蔵し、リカバリーモードを搭載しております。万が一の際に対して本製品を挿す前の車両状態に戻す事が出来る機能です。Made in TOKYO
    用途(適合)。Audi。MMI 3G・MMI 3G Plus ナビゲーションシステム搭載車。MMI Navigation plus with MMI touch response ナビゲーションシステム搭載車。MMI ナビゲーションシステム搭載車(MIB3)。・A1 Sportback(GB) ※3。・A1・S1 (8X) ※3。・A3・S3・RS 3・A3 e-tron (8VA)。・A3・S3・RS 3 Sedan/Sportback (8VF)。・A4・S4・RS 4 (8K) ※4。・A5・S5・RS 5 (8T) ※4。・A5・S5 Cabriolet (8F) ※4。・A6・S6・RS 6 (4G)。・A7・S7・RS 7 (4G)。・A8・S8 (4H)。・Q2・SQ2 (GA) 前期/後期。・Q3・RS Q3 (8U) ※3。・Q3・Q3 Sportback (F3) ※3。・RSQ3・RS Q3 Sportback (F3) ※3。・Q5・SQ5 (8R)。・Q7 (4L) ※4。・TT・TTS・TT RS (8S)。・R8 (FX)。・e-tron(GE)。◆以下のモデルでMY2024~の車両は適合外となります◆。(車台番号左から10ケタ目「R」が該当)。MY2024の場合は 「CO-DEV2-VA01」が適合となります。なお、MY2023までの車両は、「適合」です。・A4・S4・RS4 (8W) 前期/後期 ※3。・A5・S5・RS 5 (F5) 前期/後期 ※3。・A6・S6・RS 6 (4A)。・A7・S7・RS 7 (4K)。・A8・S8 (4N)。・Q5・SQ5 前期/後期 (FY) ※3。・Q5 Sportback・SQ5 Sportback (FY) ※3。・Q7 (4M) 前期/後期。・Q8・RS Q8 (F1)。・e-tron GT / RS e-tron GT (FW)。※「A3/S3/RS 3 (8Y) MY2021~」および「Q8 e-tron」は適合外のため「CO-DEV2-VA02C」の商品となります。※1 本製品は運転者以外の同乗者が走行中にTVやDVD、SD カードに入った動画を楽しむための物です。運転者が走行中にAV機器に表示された画像を注視することは道路交通法で禁じられています。※2 一部のファイル形式によっては動画が再生されない場合があります。※3 MMI 3G・MMI 3G Plus・MMI Navigation plus with MMI touchのいずれかが搭載されている車両に限ります。純正TVチューナー非搭載車は、走行中の目的地設定、車両設定や動画視聴などが可能となります。(TV視聴は除く。)。※4 Audi A4、A5、Q7は MY"12~となります保証期間購入から1年間
  • インスタント継手 ParkerTAIYO

    インスタント継手

    ParkerTAIYO
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット(10個)
    12日以内出荷から22日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-5~60
  • Fork Protectors R&G RACING PRODUCTS

    Fork Protectors

    R&G RACING PRODUCTS
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    62日以内出荷
    アクスルシャフト両端に取り付けるプロテクターなり、万が一のアクシデントの際には路面との接地をスライドさせ、衝撃を逃がし、 ダメージを最小限にとどめます。 取り付けることで、アクスルシャフト端周辺の破損によるシャフトの取り外し困難を回避します。