カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(665)
  • オフィス家具(23)
  • メカニカル部品(18)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 建築金物(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 電気材料(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lz-8」の検索結果

761件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラミジップ スタンドタイプ(ナイロン) セイニチ(生産日本社)

    ラミジップ スタンドタイプ(ナイロン)

    セイニチ(生産日本社)(46件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    優れた防湿・気体バリア効果を発揮 便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。 詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。 4つの角は、全て完全Rカットタイプです。 サイドシールは6mm幅ベタシールです。 ※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
    用途食品パックや小分けの包装などに。 低温に強く、冷凍・冷蔵に。使用温度範囲(℃)-30~85寸法(チャック上)(mm)32
  • Schneider Electric アドバンスドモータスタータ LZ8Hシリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric アドバンスドモータスタータ LZ8Hシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    8日以内出荷
  • ストリートエルボ(ステンレス) KITZ(キッツ)

    ストリートエルボ(ステンレス)

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。材質SCS13A形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
  • エルボ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    エルボ ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状エルボ90°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボユニオン(PP) ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    エルボユニオン(PP)

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(3件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状エルボ・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気接続ねじ種類R
  • ベースライト/パワーペンダント/CDM-T150W相当 LZ8 DAIKO(大光電機)

    ベースライト/パワーペンダント/CDM-T150W相当 LZ8

    DAIKO(大光電機)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    寸法(Φ×高さH)(mm)416×281RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックナット(厚鋼用 HDZ 鋼板製) 外山電気

    ロックナット(厚鋼用 HDZ 鋼板製)

    外山電気(1件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 90°LED用スペーサー MAC8(マックエイト)

    90°LED用スペーサー

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    3Φ、5ΦのLEDを直角に取付けることが出来ます。 高さは2~10mmまであります。 LEDを本製品に入れ直角に曲げて下さい。
    仕様リフロー可材質PPS樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5□、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6□以下
  • Zユニオンシリーズ エルボ・ユニオン ウシオユーテック

    Zユニオンシリーズ エルボ・ユニオン

    ウシオユーテック
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
  • 90°LED用スペーサー(3本足タイプ) MAC8(マックエイト)

    90°LED用スペーサー(3本足タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    2色発光タイプ(3本足タイプ)のLEDを直角に取付けることが出来ます。 LED頭径3Φ、5Φタイプに使用出来ます。 高さは2~10mmまであります。 LEDを本製品に入れて直角に曲げて下さい。
    仕様リフロー可材質PPS樹脂黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応適合LED3Φ、5ΦLED、足ピッチ:2.54mm、2.5mm、足径:0.5□、0.5Φ、0.6Φ以下、0.6□以下
  • カウンター台 マグネスケール

    カウンター台

    マグネスケール
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    適合多機能表示ユニット用
  • ZEROSHOCKタブレット 8インチ(LZ-WC08/W2)用 ハンドストラップ エレコム

    ZEROSHOCKタブレット 8インチ(LZ-WC08/W2)用 ハンドストラップ

    エレコム
    ¥8,098税込¥8,908
    1個
    当日出荷
    片手でのタブレット操作も安心!幅広ベルトでタブレットを持つ手をしっかりホールドする、ZEROSHOCK TABLET SLIM 8インチ堅牢タブレットPC(LZ-WC08/W2)用ハンドストラップです。 タブレットの落下を防ぎ、安定して操作ができるので、片手でも快適に作業が行えます。 ストラップがカメラを覆わないので、装着したままでもカメラ撮影やストロボライトが使えます。 面ファスナーでベルトの長さが変えられるので、手の厚みに合わせて調節可能です。 タッチペンを収納できる便利なペンホルダーが2カ所ついています。「ポケットに入れたままペンを紛失した…」という事態を防ぎます。 タブレット裏面の4カ所にネジで取り付けるので、脱落の心配が少なく安心して使用できます。 予備のネジ(2本)とプラスドライバーが付属しています。 ※本製品はLZ-WC08/W2専用です。他の機種では使用できません。 ※本製品を使用しての事故や衣類および機器本体の破損や故障、データの損失、消失などについては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 ※ネジが緩んだ状態で使用しないでください。製品のぐらつきや脱落などの原因となるため、しっかりとネジを締めた状態で使用してください。 ※本製品を安全に使用していただくために、ネジに緩みがないか日常点検をお願いします。点検を怠ると、ストラップの脱落や落下事故の原因になります。 ※使用しているうちに、タブレットに固定しているベルト部分が緩くなる場合があります。その際はハンドベルト裏側にある面ファスナーで締め直して使用してください。 ※本製品を合皮などの樹脂材製品に接触させると、色移りする場合があります。 ※本製品および機器本体の変形や劣化の原因になりますので、高温・多湿・直射日光を避けて使用・保管してください。 ※水に濡れたまま放置するとカビや変色、色移り、サビの原因になるので、水に濡れた場合はできるだけ早く乾いた布で拭き取ってください。 ※本製品を装着した状態で振り回したり、強く引っ張ったりしないでください。本製品のストラップが切れる可能性があります。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    セット内容ハンドストラップ、プラスドライバー、ネジ×6材質PVC色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×20×140対応機種LZ-WC08/W2
  • Zユニオンシリーズ フレヤード・エルボ・ユニオン ウシオユーテック

    Zユニオンシリーズ フレヤード・エルボ・ユニオン

    ウシオユーテック
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
  • フレヤードエルボユニオン(PP) ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    フレヤードエルボユニオン(PP)

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状フレヤード・エルボ・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気
  • リザードカラビナ TSK

    リザードカラビナ

    TSK
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    材質アルミ
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から7日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • スマホ 望遠レンズ 8倍 クリップ式 レンズ 高画質 望遠鏡 エレコム

    スマホ 望遠レンズ 8倍 クリップ式 レンズ 高画質 望遠鏡

    エレコム
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    ズームでも高画質撮影ができる!スマートフォンのカメラレンズに合わせて挟むだけで、望遠撮影ができるスマートフォン用カメラレンズ(8倍)です。ライブやスポーツ観戦など、遠くの被写体を高画質で拡大撮影できます。また、付属の望遠鏡用カバーをレンズの溝に装着すると、望遠鏡としても使用可能です。
    用途スマートフォンのカメラレンズに合わせて挟むだけで、望遠撮影ができるスマートフォン用カメラレンズ(8倍)です。 。スマートフォンの画質を下げずに高倍率撮影が可能。遠く離れた場所も鮮明に写すことができます。 。付属の望遠鏡用カバーをレンズの溝に装着すると、望遠鏡としても使用可能。ライブやスポーツ観戦などで席が遠くても、見たい対象を拡大して見ることができます。 。レンズには、光の反射や映り込みを防ぎきれいに撮影できるFMC加工を施しています。 。クリップタイプで簡単に装着でき、ネジを締めることでしっかり装着できます。 。持ち運びに便利な収納ポーチが付いています。 。レンズへのゴミの付着や傷を防止するレンズキャップが付いています。 。※カバーまたはケース、フィルムなどの種類により装着しづらくなる場合や、ケラレが発生しやすくなる場合があります。 。※レンズや機器本体によっては、撮影時にケラレが発生する場合があります。カメラズームの機能を使用したり、写真サイズを変更したりすると軽減する場合があります。 。※機器本体の種類によりフラッシュ機能を使用できない場合があります。 。※本製品を保管の際はレンズ表面の傷、破損の原因になりますので、レンズキャップを被せて保管してください。付属品クリップ、収納ポーチ、レンズキャップ、望遠鏡用カバー、レンズクリーナー材質レンズ:アルミニウム・ガラス、望遠鏡カバー:アルミニウム・シリコン、クリップ:ABS・アルミニウム・シリコン、レンズキャップ:ポリカーボネート、収納ポーチ:ポリエステル寸法(mm)Φ約33×H約76×D約138 ※レンズ+クリップ質量(g)約125※レンズ+クリップ対応機種各種スマートフォンレンズ望遠8倍レンズ挟み幅奥行方向:最大約15mm、縦方向:最大約35mm
  • ねじ込み式GPトップα(ジルコニア砥粒) TRUSCO

    ねじ込み式GPトップα(ジルコニア砥粒)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1箱(10個)
    当日出荷
    羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。コストダウンを実現したエコノミータイプ。GPトップとほぼ同等の性能を持つ。生産工程の効率化(自動機による)。研削、研磨面が従来品より性能アップ。耐久性20%アップ。(メーカー比)。ブロック成型羽根で研磨力大幅アップ。騒音少なく快適に使用できます。
    用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。スポット溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。仕様直接ねじ込み式ねじピッチ1.5穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)外径(Φmm)100砥粒ジルコニア適合材金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属羽根の長さ(mm)19.5
  • ZEROSHOCK タブレット 8インチ (LZ-WC08/W2用) 専用 フィルム 衝撃吸収 反射防止 抗菌 エレコム

    ZEROSHOCK タブレット 8インチ (LZ-WC08/W2用) 専用 フィルム 衝撃吸収 反射防止 抗菌

    エレコム
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    マルチペット構造が衝撃を吸収し液晶画面を保護する抗菌、反射防止タイプのZEROSHOCK TABLET SLIM用衝撃吸収フィルムです。
    付属品ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1セット内容液晶保護フィルム(耐衝撃、抗菌、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PETサイズ(inch)8(ワイド)対応機種LZ-WC08/W2機能抗菌加工あり取付け方法自己吸着入数1枚
  • エルボユニオン(POM) ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)

    エルボユニオン(POM)

    ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10個)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
    用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状エルボ・ユニオン材質(本体)POM使用流体水、空気接続ねじ種類R
  • ハイストッパシリンダ (RSH32-20D~) SMC

    ハイストッパシリンダ (RSH32-20D~)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・負荷に合わせたエネルギー吸収量の調整が可能。 ショックアブソーバ内蔵で、搬送物をソフトに停止します。 調整ダイヤルを回転させることで抗力値を変えることができます。 ・ショックアブソーバの交換が簡単。 ストッパと調整ダイヤルを取外すだけでショックアブソーバが 外せますので、メンテナンスが容易です。
    ストローク(mm)20作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • リノバ 上り框 TOSTEM(LIXIL)

    リノバ 上り框

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    6日以内出荷から7日以内出荷
    リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。
    用途アジャスタブル上り框(15mm、12mm、6mm床材兼用)セット内容アジャスタブル上り框:1本、ツバ材:1本、下地材:1枚材質本体:ABS樹脂+ハイパーフィルム、下地:合板長さ(mm)2000
  • 丁番Ⅱ型 ステンカラー(DCLZ81*) TOSTEM(LIXIL)

    丁番Ⅱ型 ステンカラー(DCLZ81*)

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット
    7日以内出荷
    仕様プレナス23用適合プレナスセット内容丁番3個、高さ調整ワッシャー、皿小ねじM4×10:15本、皿小ねじM4×8:15本※たてつけ調整スペーサーは含まれていません色ステンカラー
  • 丁番Ⅱ型 ホワイト(DCLZ81*) TOSTEM(LIXIL)

    丁番Ⅱ型 ホワイト(DCLZ81*)

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    7日以内出荷
    仕様プレナス23用適合プレナスセット内容丁番3個、高さ調整ワッシャー、皿小ねじM4×10:15本、皿小ねじM4×8:15本※たてつけ調整スペーサーは含まれていません色ホワイト
  • 丁番Ⅱ型 ブロンズつや消し(DCLZ81*) TOSTEM(LIXIL)

    丁番Ⅱ型 ブロンズつや消し(DCLZ81*)

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット
    7日以内出荷
    仕様プレナス23用適合BFプレナスセット内容丁番3個、高さ調整ワッシャー、皿小ねじM4×10:15本、皿小ねじM4×8:15本※たてつけ調整スペーサーは含まれていません色ブロンズ艶消し
  • リノバ  床造作材(継手部材) TOSTEM(LIXIL)

    リノバ 床造作材(継手部材)

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    6日以内出荷から7日以内出荷
    リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。
    セット内容本体:1本、ツバ材:1本、ベース材:1本、取付ネジ:13本材質本体・ツバ材:ABS樹脂+ハイパーフィルム、ベース材:ABS樹脂、端部キャップ:AES樹脂長さ(m)2
  • リノバ  床造作材(段差解消部材用端部キャップ) TOSTEM(LIXIL)

    リノバ 床造作材(段差解消部材用端部キャップ)

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥789税込¥868
    1セット
    6日以内出荷から7日以内出荷
    リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。
    セット内容右端部用:1個、左端部用:1個材質本体・ツバ材:ABS樹脂+ハイパーフィルム、ベース材:ABS樹脂、端部キャップ:AES樹脂
  • リノバ  床造作材(段差解消部材) TOSTEM(LIXIL)

    リノバ 床造作材(段差解消部材)

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    7日以内出荷
    リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。
    セット内容本体:1本、ツバ材:1本、ベース材:1本、取付ネジ:13本材質本体・ツバ材:ABS樹脂+ハイパーフィルム、ベース材:ABS樹脂、端部キャップ:AES樹脂長さ(m)2
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32-400~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32-400~)

    SMC
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    ストローク(mm)400作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
  • リノバ  床造作材(段差解消部材スリム用端部キャップ) TOSTEM(LIXIL)

    リノバ 床造作材(段差解消部材スリム用端部キャップ)

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥789税込¥868
    1セット
    7日以内出荷
    リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。
    セット内容右端部用:1個、左端部用:1個材質本体・ツバ材:ABS樹脂+ハイパーフィルム、ベース材:ABS樹脂、端部キャップ:AES樹脂
  • (24014)ハーネス ニッサン

    (24014)ハーネス

    ニッサン
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    5日以内出荷
  • RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ(RSH20) SMC

    RSH/RS1H - ハイストッパシリンダ(RSH20)

    SMC
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ストローク(mm)15チューブ内径(Φmm)20
  • リノバ  床造作材(段差解消部材スリム) TOSTEM(LIXIL)

    リノバ 床造作材(段差解消部材スリム)

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット
    7日以内出荷
    リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。
    セット内容本体:1本、ツバ材:1本、ベース材:1本、取付ネジ:13本材質本体・ツバ材:ABS樹脂+ハイパーフィルム、ベース材:ABS樹脂、端部キャップ:AES樹脂長さ(m)2
  • フレヤードエルボユニオン POM 10入 ウシオ(UHT)

    フレヤードエルボユニオン POM 10入

    ウシオ(UHT)
    ¥6,698税込¥7,368
    1袋
    10日以内出荷
    材質POM
  • フレヤードエルボユニオン PP 10入 ウシオ(UHT)

    フレヤードエルボユニオン PP 10入

    ウシオ(UHT)
    ¥6,798税込¥7,478
    1袋
    10日以内出荷
    材質PP
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-5~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-5~)

    SMC
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)32給油不要(無給油)軸受種類ボールプッシュ軸受
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-25-~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-25-~)

    SMC
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    ストローク(mm)25使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)32給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
  • CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ SMC

    CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ

    SMC
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-2000A~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M40G-2000A~)

    SMC
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
    ストローク(mm)2000作動方式複動チューブ内径(Φmm)40