カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)

「lz22」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ22) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ22)

    ニッセイ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    6日以内出荷
    枠番22種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ22R) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ22R)

    ニッセイ(1件のレビュー)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    6日以内出荷
    枠番22種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置右側変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ22L) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ22L)

    ニッセイ
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    6日以内出荷
    枠番22種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置左側変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ22T) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ22T)

    ニッセイ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    6日以内出荷
    枠番22種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプその他
  • ラミジップ スタンドタイプ(ナイロン) セイニチ(生産日本社)

    ラミジップ スタンドタイプ(ナイロン)

    セイニチ(生産日本社)(46件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    優れた防湿・気体バリア効果を発揮 便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。 詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。 4つの角は、全て完全Rカットタイプです。 サイドシールは6mm幅ベタシールです。 ※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
    用途食品パックや小分けの包装などに。 低温に強く、冷凍・冷蔵に。使用温度範囲(℃)-30~85寸法(チャック上)(mm)32
  • ロックナット(厚鋼用 HDZ 鋼板製) 外山電気

    ロックナット(厚鋼用 HDZ 鋼板製)

    外山電気(1件のレビュー)
    ¥85税込¥94
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ユニバーサル 厚鋼用 HDZ / 鋳鉄製 外山電気

    ユニバーサル 厚鋼用 HDZ / 鋳鉄製

    外山電気
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質鋳鉄製適合規格(PS)E表面処理溶融亜鉛メッキ
  • ねじなしTCユニバーサル 厚鋼用 外山電気

    ねじなしTCユニバーサル 厚鋼用

    外山電気
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途ケーブル工事用材質鋳鉄製表面処理溶融亜鉛メッキ
  • チップ TLZ DIJET(ダイジェット工業)

    チップ TLZ

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    材質PVDコーティング/JC7550
  • 工事用充電ブロワ(本体のみ) Panasonic(パナソニック)

    工事用充電ブロワ(本体のみ)

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    付属品ノズル仕様【使用できる電池パックと連続使用時間(目安・フル充電で、ノズルあり)】14.4V用:LSタイプ(EZ9L45)/約22分、LRタイプ(EZ9L44)/約17分、LZタイプ(EZ9L41)/約16分、LEタイプ(EZ9L42)/約7分18V用:LSタイプ(EZ9L51)/約15分、LRタイプ(EZ9L50)/約11分長さ(mm)370幅(mm)148質量(kg)1.2(本体のみ)高さ(mm)213電圧(V)14.4/18風量(m3/min)0~約3.0風速(m/s)【ノズルあり】14.4V(EZ9L45)使用時:0~約60、18V(EZ9L51)使用時:0~約70連続使用時間(分)(目安・フル充電で)14.4V LSタイプ 4.2Ah EZ9L45 約22分14.4V LRタイプ 3.3Ah EZ9L44 約17分14.4V LZタイプ 3.1Ah EZ9L41 約16分14.4V LEタイプ 1.5Ah EZ9L42 約7分18V LSタイプ 4.2Ah EZ9L51 約15分18V LRタイプ 3.3Ah EZ9L50 約11分適合バッテリーEZ9L54
  • 溶融亜鉛丸形BOX直角 電成興業

    溶融亜鉛丸形BOX直角

    電成興業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    材質鋳鉄タイプ厚鋼 HDZ種類直角2方出寸法T(mm)3仕上本体・蓋:溶融亜鉛めっき、蓋部:ゴムパッキン付、ビス:ステンレス
  • フェイスカバー 紙箱入り エーワン[不織布]

    フェイスカバー 紙箱入り

    エーワン[不織布]
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(200枚×10袋)
    6日以内出荷
    ベーシックなフェイスカバーです。ぞ試着の汚れからお洋服を守り、お客様のお化粧や髪形の乱れを防ぎます。
    材質ポリプロピレン不織布色白寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×420×0生地目付12g
  • サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ32) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ32)

    ニッセイ
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    6日以内出荷
    枠番32種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ50) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ50)

    ニッセイ
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    6日以内出荷
    枠番50出力(kW)2種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ40) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AG3LZ40)

    ニッセイ
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1台
    6日以内出荷
    枠番40種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ50T) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ50T)

    ニッセイ
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    6日以内出荷
    枠番50出力(kW)2種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ50L) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ50L)

    ニッセイ
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    6日以内出荷
    枠番50出力(kW)2種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置左側変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ40R) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ40R)

    ニッセイ
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1台
    6日以内出荷
    枠番40種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置右側変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ50R) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ50R)

    ニッセイ
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    6日以内出荷
    枠番50出力(kW)2種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置右側変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ40T) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ40T)

    ニッセイ
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    6日以内出荷
    枠番40種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプその他
  • サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ40L) ニッセイ

    サーボモータ用高精度減速機(AH2LZ40L)

    ニッセイ
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    6日以内出荷
    枠番40種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置左側変速機タイプその他
  • Zステージ 中精度、長作動タイプ 中央精機

    Zステージ 中精度、長作動タイプ

    中央精機
    1個
    欠品中
    移動ガイドにボールウェイを使用した中精度の長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。
    種類Zステージ表面処理(テーブル)白アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002センサー原点センサ/ノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ(bar)原点前・リミットセンサ/ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ分解能0.004mm適合ケーブルACB-STD2、ACB-STD3耐荷重(N)78.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式送りねじ移動ガイドボールウェイモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.03、ピッチ剛性:0.5、ロール剛性:0.4使用モータPK545NAW相当 電磁ブレーキ付(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)2ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)20(5000pps時)テーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)200材質(テーブル)アルミ合金
  • Zステージ 中央精機

    Zステージ

    中央精機
    1台
    欠品中
    新規ステッピングモータを使用することで低振動、低騒音を可能にしました。移動ガイドにボールウェイを使用した長作動自動ステージです。各種センサ、ワークの自動位置決め用途に使用できます。原点前センサおよびリミットセンサは位置の調整が可能です。テーブル落下防止の電磁ブレーキがついています。(QT-BKが必要です)ALZ-220-C2B1からZブラケットを取り外したものがALS-220-C2B1になります。
    仕様●リミットセンサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ●原点前センサ:ノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ備考QT-Bシリーズ接続ステージ選択(パラメータNo.4): 14種類Zステージ繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.004適合ケーブルACB-BTD2、ACB-BTD3、ARC-BTD3耐荷重(N)78.4(8kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向送り方式ボールねじ移動ガイドボールウェイ移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.01モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.03、ピッチ剛性 0.5、ロール剛性 0.4移動量(mm)±100使用モータPKP545N18B2 電磁ブレーキ付送りねじリード(mm)2位置決め精度(mm)0.02ロストモーション(mm)0.002最高速度(mm/s)24(6000pps時)テーブル幅(mm)200テーブル長さ(mm)200原点センサノーマルオープン接点(メイク接点、A接点)動作、フォトセンサ