カテゴリ
- メカニカル部品(24)
- 自動車純正部品(18)
- 縫製用品(18)
- 制御機器(15)
- 卓上消耗品(15)
- バイク純正部品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 農業機械(14)
- 科学研究・開発用品(10)
- 電気材料(5)
- 機構部品(5)
- 防災用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 切削工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 溶接用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- バイク部品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 医療(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- MAZDA(マツダ)(17)
- フジックス[縫製用品](17)
- ホンダ(13)
- 日本製線(13)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- スリーライン(10)
- アズワン(9)
- SMC(9)
- ニッセイ(8)
- 栃木屋(5)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- 椿本チエイン(4)
- 神保電器(4)
- 関東プラスチック工業(4)
- Mr Quick(4)
- 岡崎精工(3)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(3)
- アイセル(2)
- ダイヘン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m-0353」の検索結果

ロングダスター 車用 伸縮タイプ
(51件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷砂やホコリ等の細かいほこりをかき取ります。ソフトな繊維を使用しているのでキズがつきにくいです。伸縮タイプになるので保管の際に便利です。用途自動車ボディ・ガラスの砂やホコリの除去材質柄:アルミ+EVA+ABS樹脂 、糸:ポリエステル寸法(mm)780~980、ブラシ部:140×260質量(g)500販売区分業務用
ジュンロン UF ポリウレタンミクロチューブ
潤工社¥7,998税込¥8,7981巻当日出荷から4日以内出荷機械的強度、特に耐摩耗性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性にすぐれています。用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質ポリウレタン形状ストレート色透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水/0~+50使用流体空気、水特性耐熱、耐寒
超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)
岡崎精工¥4,898税込¥5,3881本4日以内出荷1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。刃数4表面処理ノンコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30
OKハードコート超硬エンド刃付ショートリーマ
岡崎精工¥5,798税込¥6,3781本4日以内出荷1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。刃数4表面処理OK-HRコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30
コットンメカニックスーツ WY-208
ワイズギア¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷から16日以内出荷高温に触れる作業に最適な綿100%素材のベーシックデザイン 左右の胸ポケットはフラップ式、屈んでも物が落ちません 左肩にペン刺し装備 腕を上げても突っ張らないアームフリー機能 腰を曲げても突っ張らない腰伸びシャーリング機能 地面に触れることの多い膝部分は二重布で補強しています レッグフリー機能 ヤマハロゴ入り
GIVI SR353M SPキャリア XT660R
GIVI(ジビ)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
Amphenol ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:12, 圧着端子M39029/56-353
AMPHENOL¥26,980税込¥29,6781袋(25個)7日以内出荷対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください::205-3359205-3359、:205-3270205-3270、:715-9815715-9815、:205-3422205-3422、:715-9761715-9761、:715-9869715-9869、及び各関連品番。.LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト.MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。シリーズM39029定格電流(A)23端子長さ(mm)12動作温度(℃)(Min)-65、(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品D38999丸形コネクタ表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金