カテゴリ

  • 縫製用品(17)
  • メカニカル部品(15)
  • 農業機械(14)
  • 卓上消耗品(9)
  • 機構部品(5)
  • 電気材料(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-0353」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CARB,GK50M(353A)S ホンダ

    CARB,GK50M(353A)S

    ホンダ
    32,980税込36,278
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ジュンロン UF ポリウレタンミクロチューブ 潤工社

    ジュンロン UF ポリウレタンミクロチューブ

    潤工社
    7,998税込8,798
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    機械的強度、特に耐摩耗性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性にすぐれています。
    用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質ポリウレタン形状ストレート透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水/0~+50使用流体空気、水特性耐熱、耐寒
  • 超硬ショートリーマ (1/100台) 岡崎精工

    超硬ショートリーマ (1/100台)

    岡崎精工(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    刃形ストレートシャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃
  • 超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台) 岡崎精工

    超硬エンド刃付ショートリーマ(百分台)

    岡崎精工
    4,898税込5,388
    1本
    4日以内出荷
    1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。
    刃数4表面処理ノンコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30
  • OKハードコート超硬エンド刃付ショートリーマ 岡崎精工

    OKハードコート超硬エンド刃付ショートリーマ

    岡崎精工
    5,798税込6,378
    1本
    4日以内出荷
    1/100mmサイズをフルラインナップ。右ネジレ刃により止まり穴や多様な形状のワークの穴仕上げに。底刃(エンド刃)での穴の底面を完全フラットに仕上げます。全長を短くすることで剛性が増し、振れを抑制します。
    刃数4表面処理OK-HRコート刃径公差0~+0.005ねじれ角(°)30
  • Jワイド補強枠スイッチ 神保電器

    Jワイド補強枠スイッチ

    神保電器
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • BRR353M70T4カートリッジシュ SHIMANO(シマノ)

    BRR353M70T4カートリッジシュ

    SHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
  • Jワイドスリム(ネーム付) 神保電器

    Jワイドスリム(ネーム付)

    神保電器
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
    プレートなし
  • 埋込マークスイッチ 神保電器

    埋込マークスイッチ

    神保電器
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
  • ホルソー用スイッチセット品 神保電器

    ホルソー用スイッチセット品

    神保電器
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    組み合わセット品です。施工が簡略化されます。
    プレートなし
  • GIVI SR353M SPキャリア XT660R GIVI(ジビ)

    GIVI SR353M SPキャリア XT660R

    GIVI(ジビ)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
  • 液晶保護フィルム ANBERNIC RG353M 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ANBERNIC RG353M 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,298税込1,428
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種ANBERNIC RG353M寸法(mm)76.5×59.5取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • チェーン刃 マキタ

    チェーン刃

    マキタ(26件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    プロの作業に!軽く滑らかな切れ味。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • シャッペスパンミシン糸 フジックス[縫製用品]

    シャッペスパンミシン糸

    フジックス[縫製用品](25件のレビュー)
    299税込329
    1巻
    当日出荷から14日以内出荷
    シャッペスパンは、ヨーロッパの長い伝統の中で育った「シルクシステム」と呼ばれる特殊な加工方法で紡績された、ポリエステル高級縫い糸です。 スパンシルクのすぐれた加工技術を受け継いだシャッペスパン縫い糸は、強さと美しさ、ばつぐんの縫いやすさを備えています。
    用途#90・・・薄地用、#60・・・普通地用、#30・・・厚地用材質ポリエステル方向左ねじり
  • フジックス ポリエステル キングスパン#60 5000m フジックス[縫製用品]

    フジックス ポリエステル キングスパン#60 5000m

    フジックス[縫製用品](11件のレビュー)
    799税込879
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
    用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品仕様左撚り適合11~14号針材質ポリエステル100%長さ(m)5000伸度(%)17構成60s 1×3強度(Nm)10.8番手#60
  • ポリエステルスパン糸 #30 2000m フジックス[縫製用品]

    ポリエステルスパン糸 #30 2000m

    フジックス[縫製用品](15件のレビュー)
    679税込747
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
    用途厚地用仕様左撚り適合16~18号針材質ポリエステル100%長さ(m)2000伸度(%)18構成30s 1×3強度(Nm)22.3番手#30
  • ポリエステルスパン糸 #60 3000m フジックス[縫製用品]

    ポリエステルスパン糸 #60 3000m

    フジックス[縫製用品](29件のレビュー)
    559税込615
    1巻
    当日出荷から13日以内出荷
    ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
    用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品仕様左撚り適合11~14号針材質ポリエステル100%長さ(m)3000伸度(%)17構成60s 1×3強度(Nm)10.8番手#60
  • エアーダスターガン用カップリングソケット GREAT TOOL

    エアーダスターガン用カップリングソケット

    GREAT TOOL
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    お手持ちのエアーダスターガンをカップリング式エアーダスターガンに。工具不要・接続簡単、クイックワンタッチ仕様。最大トルク353N・m。
    用途エアーダスター用カップリングソケット最高使用圧力(MPa)0.7常用圧力(MPa)0.4~0.6取付ねじG1/8(PF1/8管用平行ネジ)(市販のダスターガンのほとんどが(80%前後)ノズル取付ネジG1/8を使用しています。)カップリング20型カップリング適合流体空気
  • キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #50 3000m フジックス[縫製用品]

    キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #50 3000m

    フジックス[縫製用品](14件のレビュー)
    619税込681
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
    用途各種衣料仕様左撚り適合11~14号針材質ポリエステル100%長さ(m)3000伸度(%)21構成78dtex 1×3強度(Nm)13.7番手#50
  • ポリエステルスパン糸 #90 5000m フジックス[縫製用品]

    ポリエステルスパン糸 #90 5000m

    フジックス[縫製用品](6件のレビュー)
    619税込681
    1巻
    当日出荷から13日以内出荷
    ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
    用途ロック用仕様左撚り適合9~11号針材質ポリエステル100%長さ(m)5000伸度(%)15構成60s 1×2強度(Nm)6.8番手#90
  • キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #30 2000m フジックス[縫製用品]

    キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #30 2000m

    フジックス[縫製用品](8件のレビュー)
    969税込1,066
    1巻
    当日出荷から13日以内出荷
    高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
    用途ステッチ、レザー製品仕様左撚り適合16~18号針材質ポリエステル100%長さ(m)2000伸度(%)22構成167dtex 1×3強度(Nm)29.9番手#30
  • ポリエステルスパン糸 #50 3000m フジックス[縫製用品]

    ポリエステルスパン糸 #50 3000m

    フジックス[縫製用品](5件のレビュー)
    629税込692
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
    用途肌着、作業着、ニット製品、各種衣料品仕様左撚り適合14~16号針材質ポリエステル100%長さ(m)3000伸度(%)17構成50s 1×3強度(Nm)13.0番手#50
  • キングスター ミシン刺しゅう糸 フジックス[縫製用品]

    キングスター ミシン刺しゅう糸

    フジックス[縫製用品](3件のレビュー)
    869税込956
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    刺しゅう上がりの美しさ、その美しさをいつまでも保ち続ける耐久性、さらに安定した刺しゅう加工性を追求して開発に成功した、まったく新しいポリエステルミシン刺しゅう糸です。 このような特性を満たすために特別に設計された、高強力、低収縮で、刺しゅう加工に適した伸度をもち、ソフトな風合のハイマルチポリエステルフィラメント糸を用い、レーヨン糸を上回る光沢と、深みのある色合い、そして感触の良い嵩高性を加えた、ハイテクミシン刺しゅう糸です。
    用途ミシン刺しゅう材質ポリエステル方向左ねじり
  • ファインミシン糸 フジックス[縫製用品]

    ファインミシン糸

    フジックス[縫製用品](1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(3巻)
    当日出荷から5日以内出荷
    ポリエステルとシルクの良さをあわせもった縫い糸です。 細かくて強く、縫いじわを防ぎます。 なめらかで縫いやすく、整った縫い目に仕上げることができます。 天然素材と比べ変色しにくく、美しい光沢が縫い面を引き立てます。 シルク、ウール、コットンなどの天然素材からレーヨン、ナイロン、ポリエステルなどの化合繊や複合新素材まであらゆる布地ご使用いただけます。
    材質ポリエステル100%番手#50
  • ポリエステルスパン糸 #90 10000m フジックス[縫製用品]

    ポリエステルスパン糸 #90 10000m

    フジックス[縫製用品](4件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    ポリエステル素材の中でもミシン糸用として特別に紡糸された、 高強力、低伸度、低収縮タイプの原糸を用い、 さらに高度な加工技術によって、一段と〈可縫性〉を高め、 使用範囲を広げた、スーパークォリティのミシン糸です。
    用途ロック用仕様左撚り適合9~11号針材質ポリエステル100%長さ(m)10000伸度(%)15構成60s 1×2強度(Nm)6.8番手#90
  • キングスパンロックミシン糸 フジックス[縫製用品]

    キングスパンロックミシン糸

    フジックス[縫製用品](2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(3巻)
    当日出荷から6日以内出荷
    合繊縫いの中でももっともポピュラーに使用されているポリエステルスパン糸を原料として、「可縫性向上加工」を施した”快適な縫い調子”と均整な縫い上がり”を得られる高機能縫い糸です。
    用途縁がかり、飾り縫い、縫い合せ材質ポリエステル長さ(m)1000方向左撚り伸度(%)15針規格ミシン針(9~11)構成60s 1×2番手90繊度(dtex)200伸長力(N)[gf]6.8(700)
  • ブレーキパッド TOKICO(トキコ)

    ブレーキパッド

    TOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット(4枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
  • キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #60 3000m フジックス[縫製用品]

    キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #60 3000m

    フジックス[縫製用品](5件のレビュー)
    629税込692
    1巻
    当日出荷から13日以内出荷
    高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
    用途各種衣料仕様左撚り適合9~11号針材質ポリエステル100%長さ(m)3000伸度(%)20構成56dtex 1×3強度(Nm)9.3番手#60
  • 竹用チェーン刃 マキタ

    竹用チェーン刃

    マキタ(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ぴったり手袋外エンボス エブノ

    ぴったり手袋外エンボス

    エブノ
    279税込307
    1箱(100枚)
    当日出荷
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)0.028入数(枚)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合左右区別左右兼用エンボス加工外エンボス
  • 小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4N omron(オムロン)

    小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4N

    omron(オムロン)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から84日以内出荷
    定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション最小2×2スロー・アクション
  • 極厚・消臭サンシェード JB(日本ボデーパーツ工業)

    極厚・消臭サンシェード

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,780税込1,958
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    車内の温度上昇を大幅カット!。二重構造の厚手タイプで抜群の断熱! 。衝突防止支援装置搭載車やミラーの位置が低い車にも取り付けできます。
    用途この商品はフロントガラス専用(車内側)です。車種やフロントガラスの大きさ、ドラレコの形状によって取り付けできない場合があります。車種によってはダッシュボードがキズつきやすい素材でできています。ご使用になるお車のダッシュボードに擦りキズがついた場合、メーカーではその責任、保証は一切負えません。サンシェードの表面に破損やヒビ割れが生じた場合は、使用しないでください。日よけ以外の用途には使用しないでください。サイドガラスなどの窓には使用しないでください。法規上、走行中は使用できません。運転中の取り付けや取り外しは危険ですので、おやめください。先の鋭利なもので傷を付けたり、火気などを近づけないでください。幼児の手の手の届かない所に保管し、子供がいたずらしないようににご注意ください。
  • 自助食器 小鉢 スリーライン

    自助食器 小鉢

    スリーライン
    2,498税込2,748
    1個(240cc)
    当日出荷から6日以内出荷
    すくいやすく、持ちやすいカタチの自助食器です。蓋つきですから料理の乾燥を防ぎます。
    用途病院、福祉種別材質メラミン対応食器洗浄機、消毒保管庫
  • リペア バックプレート 170-0353 エスアンドエスサイクル

    リペア バックプレート 170-0353

    エスアンドエスサイクル
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0353。M8エアクリーナーバックプレート。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-19。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-18。タイプ:ステルスエアクリーナー。色[カラー]:ブラック。備考:リペア用。関連商品:あり
    ブラック備考リペア用タイプステルスエアクリーナー関連規格あり
  • 充電式LEDライト FENIX(フェニックス)

    充電式LEDライト

    FENIX(フェニックス)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    5段階明るさ切替式です。USBで簡単に充電できます。
    材質A6061-T6(アルミニウム合金)電源USB充電タイプC保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ 佐文工業所

    キャップ

    佐文工業所(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • メカロック MNタイプ アイセル

    メカロック MNタイプ

    アイセル(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取り付け取外しが大幅に省力化でき、ハブの肉厚が薄い場合や、軽トルクの個所に最適!。外輪・内輪・ナットの3点の部品で構成され、内輪と外輪は互いにテーパーで接しています。ナットを締め付ける事により外輪はナットに押され、クサビの原理で内輪は収縮し軸に押し付けられます。外輪は拡大しハブに圧接します。この「押し付け力」により、強力な摩擦力が発生し、軸とハブを締結します。押し付け力の強さは、ナットの軸力・勾配角度・摩擦係数等の条件により決定されます。外輪は二分割されています。内輪には1か所のスリットが設けてあり、拡大・収縮の際、機械的損失を少なくしています。外輪凸部は、ナット凹部に入り、脱落しない構造となっています。
    用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリング材質炭素鋼タイプ簡易取付けナットタイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステル キングフィットミシン糸 フジックス[縫製用品]

    ポリエステル キングフィットミシン糸

    フジックス[縫製用品](1件のレビュー)
    759税込835
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    縫いやすさと縫いあがりの美しさ、そして耐久性の向上を求めて開発した、まったく新しいタイプのミシン糸です。 フィラメント糸のもつ強じんさと滑らかさ、そして美しい光沢を活かし、さらにスパン糸の使いやすさとなじみの良さを加えた、多機能縫い糸です。 新素材、新加工生地などのパッカリング防止に最適です。
    用途新素材用(ウール、シルク、合繊)、自動機用(複雑な縫い機構を持つ機種などの特殊ミシン)材質ポリエステル方向左ねじり