カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(107)
  • 切削工具(84)
  • 機構部品(64)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • 測定用品(33)
  • ねじ・ボルト・釘(28)
  • 農業機械(26)
  • 制御機器(20)
  • メカニカル部品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 作業工具(6)
  • バイク部品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 事務用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 救急・衛生(3)
  • 研磨材(3)
  • 電動工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 家電(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-100d」の検索結果

531件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テープカッター<カルカット> コクヨ

    テープカッター<カルカット>

    コクヨ(53件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    カルカット独自の特殊加工刃により軽い力でテープを切ることができます。 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。 刃の交換が簡単にできるので、長くご愛用いただけます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 従来のテープカッターでは切りづらかったPPテープもしっかり切れて経済的です。 リールに対して、テープをまっすぐセットしやすい新機構リールを採用しています。 リールは大巻き・小巻き両方のテープに対応した設計になっています。 大巻きテープは幅24mm、外径Φ100mmまでのテープが使用できます。 小巻きテープは幅19mm、外径Φ60mmまでのテープが使用できます。 持ち運びしやすいくぼみを本体に設けています。 ※名入れテープの一部やビニルテープなどテープの種類や材質によっては、切れなかったり短期間で切れ味が低下することがあります。 ※切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換してください。
    用途軽い力でよく切れて、テープの切り口がまっすぐキレイ。のりがつきにくく、切り心地が長持ちする。刃の交換も簡単適合大巻き・小巻き両用材質(本体)R-ABS、(底板・リール・刃ホルダー)ABS、(ホルダーカバー)PC質量(kg)1.2テープ種類大巻き・小巻き両用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×186×106適合テープ外径(Φmm)(大巻き)110、(小巻き)60適合テープ幅(mm)(大巻き)24、(小巻き)19
  • アトラマスター 日東工器

    アトラマスター

    日東工器(3件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    電機ドリル搭載タイプ。 磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。
    用途軟鋼材への穴あけ(穴あけ能力10mm)付属品スパナ7×8mm:1本、六角棒スパナ2.5mm:1本、六角棒スパナ5mm:1本、チャックハンドル:1個仕様電動式トラスコ品番116-6107種別携帯式磁器応用穴あけ機幅(mm)148質量(kg)8高さ(mm)296奥行(mm)290電流(A)電気ドリル部:4.1電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)1700定格消費電力(W)本体:425電気ドリル部:390穴あけ能力(mm)Φ10(最大)マグネット部寸法(mm)Φ105(外径)最大ストローク(mm)100キャブタイヤコード(m)1.6(1.25mm2、3芯)マグネット最大磁力(N[kgf])3430[350]マグネット吸着最小板厚(mm)10
  • FU-M1000-W用脱臭フィルター(2枚入り) シャープ

    FU-M1000-W用脱臭フィルター(2枚入り)

    シャープ
    9,898税込10,888
    1セット(2枚)
    当日出荷
    トラスコ品番495-8624適合機種FU-M1000-W寸法(mm)41×33×10本体質量(g)940
  • LED回転灯 ニコミニ 日恵製作所

    LED回転灯 ニコミニ

    日恵製作所(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。 小型でありながら回転動作します。 多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。 豊富な機種を取り揃えています。
    種別小型LED回転灯材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98取付穴径(Φmm)4使用電圧範囲±10%
  • 双眼ヘッドルーペ  交換レンズ I.L.K(池田レンズ工業)

    双眼ヘッドルーペ 交換レンズ

    I.L.K(池田レンズ工業)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    種類ヘッドルーペ
  • 丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所)

    丸穴ピッチノギス

    KANON(中村製作所)
    179,800税込197,780
    1本
    3日以内出荷
    等径丸穴のピッチ間測定に最適なノギスです。 端面から丸穴のピッチ間も測定可能です。 材質はステンレス(SUS420J2)です。
    用途穴ピッチ測定、端面穴間距離測定材質ステンレス(SUS420J2)質量(kg)3.15測定範囲(mm)ピッチ上段21~1000、ピッチ下段11~1000寸法H(mm)129寸法A(mm)1200角度(°)40寸法F(mm)67寸法D(Φmm)20寸法B(mm)90寸法C(mm)32最小読取値(mm)0.05器差(mm)±0.15最大穴径(mm)19寸法I(mm)8寸法G(mm)35寸法E(Φmm)4最小穴径(mm)5
  • ボアマチック エコノミーセット Mitutoyo(ミツトヨ)

    ボアマチック エコノミーセット

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    399,800税込439,780
    1台
    翌々日出荷から91日以内出荷
    グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    マキタ18V完全対応: お手持ちのバッテリー(2.0~6.0Ah)をそのまま活用。着脱式で手軽に差替え簡単。3WAY設置+頑丈設計: 「置く・持つ・吊るす」の自由自在。衝撃に強いタフボディでタフな現場も安心。最大12時間点灯&調光: 3段階調光+SOSモード搭載。作業内容に合わせて明るさ調整が可能
    用途建築現場、夜間工事、倉庫作業、ガレージ整備、停電対策、災害避難、キャンプ、屋外レジャー、DIY、トンネル内作業、農作業、夜釣り、看板照明、警備巡回、緊急車両、車両整備、スポーツ練習、野外イベントセット内容投光器本体、M6ネジ1セット、取扱説明書、保証書材質PC、ABS、アルミ、鉄質量(kg)約1.8(本体のみ)発光色昼光色(6500K)±5%点灯方式HIGH(100%)、MID(50%)、LOW(25%)、SOS適合バッテリーマキタ社製バッテリー18V:型番:BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah)明るさ(Lm)約9500(メーカー実測値)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX4連続点灯時間(時間)(18V/4Aバッテリー使用時)HIGH:3.5~4、MID:6~7、LOW:11~12照射角度(°)約60エコロジー商品省エネ
  • チップ BNM DIJET(ダイジェット工業)

    チップ BNM

    DIJET(ダイジェット工業)
    9,998税込10,998
    1箱(2個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    コーティング DH102 を採用しサイズを拡張! 刃先強度と切れ味を両立した高硬度材加工用インサート 切れ刃強度アップにより中仕上げ領域もカバーでき、高硬度材の安定加工が可能。 強ねじれ刃形により加工時の食付き時の耐衝撃性を向上しつつ、 切削抵抗の低減を実現。 中心部の切りくずポケットの形状を改良し、 切りくず排出性を向上。 高硬度材 ・ 高速加工向け新 PVD 被膜 『新 DH コート』 と高硬度材用微粒子超硬合金の組合せによる新材種『DH102』 を採用。 ネガ刃形の採用により、 60HRC を超える高硬度材の加工においても、 長寿命を実現。
  • コロタップ400 転造タップ EGM B125(鋼・ステンレス鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用) サンドビック

    コロタップ400 転造タップ EGM B125(鋼・ステンレス鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用)

    サンドビック
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。
    用途貫通穴および止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用。
  • コロタップ200 ポイントタップ B145 サンドビック

    コロタップ200 ポイントタップ B145

    サンドビック
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
    用途貫通穴用。ステンレス鋼用。材種B145
  • コロタップ300 スパイラルタップ B145(ステンレス鋼用) サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ B145(ステンレス鋼用)

    サンドビック
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    用途止まり穴用。ステンレス鋼用。材種B145
  • コロタップ400 転造タップ B125 サンドビック

    コロタップ400 転造タップ B125

    サンドビック
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。
    用途貫通穴および止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用。
  • コロタップ300 スパイラルタップ G B150(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用) サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ G B150(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用)

    サンドビック
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種B150
  • コロタップ300 スパイラルタップ G B110(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用) サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ G B110(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用)

    サンドビック
    8,698税込9,568
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種B110
  • コロタップ200 ポイントタップ G B145 サンドビック

    コロタップ200 ポイントタップ G B145

    サンドビック
    6,598税込7,258
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
    用途貫通穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材種B145
  • コロタップ300 スパイラルタップ(781) サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ(781)

    サンドビック
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
    用途貫通穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C145
  • コロタップ200 ポイントタップ B115(ステンレス鋼用) サンドビック

    コロタップ200 ポイントタップ B115(ステンレス鋼用)

    サンドビック
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
    用途貫通穴用。ステンレス鋼用。材種B115
  • コロタップ200 ポイントタップ G B150(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用) サンドビック

    コロタップ200 ポイントタップ G B150(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用)

    サンドビック
    6,498税込7,148
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
    用途貫通穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種B150
  • コロタップ200 ポイントタップ(780) サンドビック

    コロタップ200 ポイントタップ(780)

    サンドビック
    5,498税込6,048
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
    用途貫通穴用。非鉄金属用。材種B125
  • コロタップ300 スパイラルタップ G C110 サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ G C110

    サンドビック
    4,398税込4,838
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C110
  • コロタップ400 転造タップ B105 サンドビック

    コロタップ400 転造タップ B105

    サンドビック
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。
    用途貫通穴および止まり穴用。非鉄金属用。材種B105
  • コロタップ300 スパイラルタップ G C150(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用) サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ G C150(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用)

    サンドビック
    3,298税込3,628
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C150
  • コロタップ300 スパイラルタップ D150 サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ D150

    サンドビック
    4,298税込4,728
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    用途止まり穴用。非鉄金属用。材種D150
  • コロタップ400 転造タップ B130 サンドビック

    コロタップ400 転造タップ B130

    サンドビック
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。
    用途貫通穴および止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種B130
  • コロタップ300 スパイラルタップ A150(鋳鉄用) サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ A150(鋳鉄用)

    サンドビック
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    用途止まり穴用。鋳鉄用。材種A150
  • コロタップ200 ポイントタップ G C145 サンドビック

    コロタップ200 ポイントタップ G C145

    サンドビック
    3,298税込3,628
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
    用途貫通穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材種C145
  • コロタップ300 スパイラルタップ B125(鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用) サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ B125(鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用)

    サンドビック
    4,198税込4,618
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    用途止まり穴用。鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種B125
  • コロタップ300 スパイラルタップ D125(非鉄金属用) サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ D125(非鉄金属用)

    サンドビック
    6,498税込7,148
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    用途止まり穴用。非鉄金属用。材種D125
  • コロタップ200 ポイントタップ D115(超合金とチタン用) サンドビック

    コロタップ200 ポイントタップ D115(超合金とチタン用)

    サンドビック
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
    用途貫通穴用。超合金とチタン用。材種D115
  • コロタップ300 スパイラルタップ G B145(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用) サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ G B145(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用)

    サンドビック
    7,398税込8,138
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種B145
  • コロタップ200 ポイントタップ B150 サンドビック

    コロタップ200 ポイントタップ B150

    サンドビック
    3,698税込4,068
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
    用途貫通穴用。非鉄金属用。材種B150
  • コロタップ300 スパイラルタップ B110 サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ B110

    サンドビック
    7,298税込8,028
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    用途止まり穴用。ステンレス鋼用。材種B110
  • コロタップ300 スパイラルタップ P1PM(鋼用) サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ P1PM(鋼用)

    サンドビック
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    用途止まり穴用。鋼用。材種P1PM
  • コロタップ100 ストレートタップ D150 サンドビック

    コロタップ100 ストレートタップ D150

    サンドビック
    3,898税込4,288
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 100は、鋳鉄 (ISO K)、非鉄材 (ISO N) および高硬度材 (ISO H) の短い切屑のために最適化されたストレートフルートタップの製品レンジです。
    用途切りくずの短い被削材の貫通穴および止まり穴加工用。非鉄金属用。材種D150
  • コロタップ300 スパイラルタップ UNF C145(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用) サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ UNF C145(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用)

    サンドビック
    4,198税込4,618
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材種C145
  • コロタップ200 ポイントタップ UNF C145(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用) サンドビック

    コロタップ200 ポイントタップ UNF C145(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用)

    サンドビック
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
    用途貫通穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材種C145
  • コロタップ300 スパイラルタップ UNF C110 サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ UNF C110

    サンドビック
    4,598税込5,058
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C110
  • コロタップ200 ポイントタップ UNF C110 サンドビック

    コロタップ200 ポイントタップ UNF C110

    サンドビック
    4,298税込4,728
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
    用途貫通穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C110
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-100~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-100~)

    CKD
    2,744税込3,018
    1個
    8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)100
...