充電式ワークライト LED スタンド式 18Vバッテリー対応
マキタ18V完全対応: お手持ちのバッテリー(2.0~6.0Ah)をそのまま活用。着脱式で手軽に差替え簡単
3WAY設置+頑丈設計: 「置く・持つ・吊るす」の自由自在。衝撃に強いタフボディでタフな現場も安心。
最大12時間点灯&調光: 3段階調光+SOSモード搭載。作業内容に合わせて明るさ調整が可能
- 用途
- 建築現場、夜間工事、倉庫作業、ガレージ整備、停電対策、災害避難、キャンプ、屋外レジャー、DIY、トンネル内作業、農作業、夜釣り、看板照明、警備巡回、緊急車両、車両整備、スポーツ練習、野外イベント
- セット内容
- 投光器本体、M6ネジ1セット、取扱説明書、保証書
- 材質
- PC、ABS、アルミ、鉄
- 質量(kg)
- 約1.8(本体のみ)
- 発光色
- 昼光色(6500K)±5%
- 点灯方式
- HIGH(100%)、MID(50%)、LOW(25%)、SOS
- 適合バッテリー
- マキタ社製バッテリー18V:型番:BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah)
- 明るさ(Lm)
- 約9500(メーカー実測値)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 防水保護等級
- IPX4
- 連続点灯時間(時間)
- (18V/4Aバッテリー使用時)HIGH:3.5~4、MID:6~7、LOW:11~12
- 照射角度(°)
- 約60
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
注意
※バッテリーは付属しておりません。別売りのマキタ製18Vバッテリーをご用意ください。※点灯した状態で発光面を地面に伏せたり物で覆わないで下さい。設置面の焦げや本体の溶損、火災につながる恐れがあります。
※使用するバッテリーの容量や環境温度により、点灯時間は変動します。
※バッテリーを本体に装着した状態で充電しないでください。
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
カテゴリ



























![ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品] ポケットCOBワークライト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03269021-260827-02.jpg)
