カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,171)
  • メカニカル部品(577)
  • 作業工具(255)
  • 制御機器(136)
  • 電気材料(97)
  • FA担当者のオススメ新商品(89)
  • 測定用品(48)
  • 機構部品(47)
  • 科学研究・開発用品(45)
  • 切削工具(41)
  • 農業機械(41)
  • 油圧機器・油圧ホース(37)
  • 防犯用品(36)
  • 物流用品(35)
  • 建材・エクステリア(29)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • 電動工具(13)
  • 梱包用品(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • バイク部品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 測定関連サービス(10)
  • 学童・教育用品(9)
  • 建築金物(8)
  • 家電(8)
  • 空圧工具(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 日用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • テープ(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 手袋(3)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 作業服(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-100n」の検索結果

関連キーワード
4,824件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワークブルゾン 長袖 モノタロウ

    ワークブルゾン 長袖

    モノタロウ(114件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1着
    当日出荷
    オールシーズン対応の長袖ブルゾンです。 丈夫でシワにもなりにくいT/C素材を使用した作業服です。 同素材、同色のパンツ、カーゴパンツと併せてご使用いただけます。 両胸前にポケット、両腹前にポケット、左袖にペン挿し、左腹裏にファスナー付きポケットが付いております。
    種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル65、綿35生地ツイル職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、自動車・バイク整備、農作業、運送・倉庫、営業・配達
  • テープカッター カルカット コクヨ

    テープカッター カルカット

    コクヨ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1台
    当日出荷
    材質本体・リール:R-ABS 底板・刃ホルダー:ABSサイズ幅72×奥行193×高117mm繰り返し・詰め替え対応
  • マーカータイ サンワサプライ

    マーカータイ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    539税込593
    1パック(12本)
    当日出荷
    付属の識別シールをマーカータイのタグ部分に貼り、ケーブルを識別できます。 油性マジックなどでタグに直接記入することもできます。
    付属品識別シール材質ナイロン
  • モンキレンチ E-Value

    モンキレンチ

    E-Value
    599税込659
    1本
    当日出荷
    ボルト、ナットに使用できます。1本で複数のミリサイズ、インチサイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。
    用途六角ボルト、ナットの締め付け、緩め作業。全長(mm)100口幅(mm)最大:13
  • 丸型レジスター(クーラーキャップ兼用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    グリル部は取外し可能。クーラー等配管時にも使用可能
    材質ABS樹脂シルバーホワイト種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)
  • 対物マイクロメーター ナリカ

    対物マイクロメーター

    ナリカ
    5,400税込5,940
    1個
    当日出荷
    0.1mmごとに0~10の数字が入っています。
    仕様目盛長さ:1mm材質ケ-ス:プラケ-ス寸法(mm)76×26、厚み約1最小目盛(mm)0.01
  • 丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ガラリ部は取外し可能。クーラー等配管時にも使用可能。止水板付
    仕様クーラーキャップ兼用止水板付材質ABS樹脂シルバーホワイト種類丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)
  • HSM ステンレスハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    HSM ステンレスハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス種類ツインスポーク
  • MCパワーバイス マルチユースタイプ VM-Nシリーズ 北川鉄工所

    MCパワーバイス マルチユースタイプ VM-Nシリーズ

    北川鉄工所
    449,800税込494,780
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    縦・横・内張り・何でもこい!緑ボディの万能バイス。垂直取付け、側面取付け、内張り把握も可能。吸振性の高い鋳鉄ボディ。大きな締付力でしっかりワークを把握。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
    材質ボディ:鋳鉄、口金:焼入れスチール
  • LED回転灯 ニコミニ 日恵製作所

    LED回転灯 ニコミニ

    日恵製作所(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。 小型でありながら回転動作します。 多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。 豊富な機種を取り揃えています。
    種別小型LED回転灯材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂使用温度範囲(℃)-10~50保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98取付穴径(Φmm)4使用電圧範囲±10%
  • 丸型レジスター(クーラーキャップ兼用・フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    丸型レジスター(クーラーキャップ兼用・フィルター付)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    外気清浄用フィルター(不織布:捕集効率68%(平均質量法))・ステンレス製防虫網を標準装備しています。レジスターのグリル部は、容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、取りはずして下さい。
    仕様クーラーキャップ兼用フィルター付材質ABS樹脂シルバーホワイト種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)適合パイプSU-100特(100×106)呼び径(Φmm)100有効換気面積(cm2)27
  • ゴム締め式 自在 エラストマー車 ナンシン

    ゴム締め式 自在 エラストマー車

    ナンシン
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    形状自在車車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキ対辺(mm)19旋回半径(mm)(R88)ストッパーなし偏心E(mm)32軸長L(mm)50ねじ寸法T22始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • LED回転灯Φ45/ニコミニ 高輝度 日恵製作所

    LED回転灯Φ45/ニコミニ 高輝度

    日恵製作所
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    1WのパワーLED3個を使用し1分間に4フラッシュ75回もの点滅動作を行ないます。グローブ色はクリアで消灯時と発光(点滅)がハッキリ識別できます。 強力な閃光のため夜間は自動的に減光します。 屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用しています。直付けやマグネット付き台座、マグネットシール、壁面ブラケット、ブラケットカバーなどの使用ができ、小型機器にあるいは壁面などにも簡単に設置可能です(一部オプション)。
    点滅数(回/分)4フラッシュ×75LED使用数(個)3(1W)
  • ツールマスター BIG DAISHOWA

    ツールマスター

    BIG DAISHOWA
    87,980税込96,778
    1個
    5日以内出荷
    付属品セッティングゲージ:1P仕様●最小測定工具径:Φ1mm●ストローク範囲:92~102mm●お知らせ信号(100.5mm付近):LED/点灯(緑)・ブザー/″ピッ″●お知らせ信号(99.5mm付近):LED/点滅(緑・赤)・ブザー/″ピッピッピッ″●ダイヤルゲIジ精度(最小目盛):0.01mm●ダイヤルゲIジ精度(指示誤差):±15μm●ダイヤルゲIジ精度(繰り返し精密度):5μm●ダイヤルゲIジ精度(戻り誤差):5μmトラスコ品番161-5222質量(kg)1高さ精度(mm)100(0~0.02)バッテリーSR44×2測定圧力3N(100mm時)ストローク量(mm)10
  • エレクトレットコンデンサーマイクロホン SONY(ソニー)

    エレクトレットコンデンサーマイクロホン

    SONY(ソニー)
    98,980税込108,878
    1個
    5日以内出荷
    空間に響く音を色付けなく収音。楽器に適したハイレゾ対応全指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン
  • ゴム締め式 自在ストッパー付 エラストマー車 ナンシン

    ゴム締め式 自在ストッパー付 エラストマー車

    ナンシン
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    仕様自在車S形状自在車S材質(車輪)ウレタン(B入り)車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパーステム径(Φmm)22許容荷重(daN[kgf])70[71]偏心E(mm)32軸長L(mm)50ねじ寸法T22始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8旋回半径R(mm)88ナット対辺(mm)19キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式  自在、ウレタン(B入り)車 ナンシン

    プレート式 自在、ウレタン(B入り)車

    ナンシン(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    軽荷重・一般用キャスター TM型とKM型は取付高が同じですから併用できます。
    種別一般キャスター形状自在車荷重種別軽荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ソフトボール少年用キャッチャーマスク PROMARK(プロマーク)

    ソフトボール少年用キャッチャーマスク

    PROMARK(プロマーク)
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    SGマーク、軟鉄中空鋼で軽さと強度を両立。
    材質軟鉄中空鋼寸法(幅W×高さH)(cm)約20×約24
  • 【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 三つ折りタイプ<ネイビー> グランド印刷

    【名入れ】社名入れ 不動産重要書類ファイル 三つ折りタイプ<ネイビー>

    グランド印刷
    88,980税込97,878
    1セット(20冊)ほか
    5日以内出荷
    社名入りのオリジナルファイルを製作できます。不動産取引に使用する重要書類や売買契約書等を保管するファイルです。お客様へ大切な書類をお渡しする時に欠かせないアイテムです。三つ折りのレザー風仕上げで、表裏共に柔らかく、手触りのよい重厚感のある契約書ファイルです。ポケット部分にマチがあり楽に厚い冊子も入ります。
    用途不動産関係の重要書類の保管、賃貸管理や売買管理に最適。材質PVC(軟質塩ビ)製タイプヨコ型ポケット数名刺4枚、内袋8枚収納サイズA4寸法(cm)34×26×9.5色(表紙)ネイビーサービス分類名入れ
  • ねじ込み式、ナイロン車 ナンシン

    ねじ込み式、ナイロン車

    ナンシン
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ネジ込み式キャスター
    種別一般キャスター材質(車輪)ナイロン(白)車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキストッパーなし始動力(daN)6.83旋回始動力(daN)13.65キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 一般キャスター(プレート仕様) ナンシン

    一般キャスター(プレート仕様)

    ナンシン
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
  • エレクトレットコンデンサーマイクロホン SONY(ソニー)

    エレクトレットコンデンサーマイクロホン

    SONY(ソニー)
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷
    空間の直接音、間接音を超高域まで色付けなく収音、ハイレゾ収録にも適した全指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン。【新開発の広帯域収録マイクカプセルを採用し、ハイレゾ収録にも適した全指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン】新規開発のマイクカプセルでは、振動膜の薄膜・軽量化と背面電極板の音響インピーダンスの低減により50kHzまで高い再現性を持った収音を実現。また、高強度で、高絶縁性を有する、ポリエーテルイミド(PEI)を、高精度な樹脂切削加工を施し、絶縁構造材として採用。カプセルケース、背面電極には、高精度な切削加工による真鍮を採用。高精度な組み立て加工により、歪の少ない高精度の収音を実現。更に、24金を蒸着した振動膜を採用することにより、高純度な音質を実現しました。ECM-100Nでは50kHzまでフラットに伸びる周波数特性を実現。空間に響く音を色付けなく収音することが可能です。
  • マンガ標識のぼり グリーンクロス

    マンガ標識のぼり

    グリーンクロス
    4,998税込5,498
    1枚
    8日以内出荷
    シンプルでわかりやすいマンガ標識ののぼりになります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
    用途工事用のぼりとして。工事現場のイメージアップに。仕様左チチ・ヒートカット材質ポンジ取付方式ポール取付寸法(幅W×高さH)(mm)450×1800
  • ステンレスねじ込み式、ナイロン車 ナンシン

    ステンレスねじ込み式、ナイロン車

    ナンシン
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス製ネジ込み式キャスター
    種別ステンレスキャスター材質(車輪)ナイロン(白)車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし軸長L(mm)25始動力(daN)6.83旋回始動力(daN)13.65キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式ストッパー付、ウレタン(B入り)車 ナンシン

    ねじ込み式ストッパー付、ウレタン(B入り)車

    ナンシン
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
    種別一般キャスター形状ストッパー付材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)車輪幅(mm)27金具仕上クロームメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ガイド付薄形シリンダ MGPM10 SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGPM10

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • クルールフォンセノート A4 無地 パイロット

    クルールフォンセノート A4 無地

    パイロット
    949税込1,044
    1冊
    3日以内出荷
    あなたらしく創る、手書きが映える濃い色の紙シリーズ
    仕様無地、30枚(60ページ)、水平開き製本、クロス巻き
  • スクエアフード SQM-N(網付) シルファー

    スクエアフード SQM-N(網付)

    シルファー
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
    直線で構成されたシンプルデザインなスクエア型フードです。防雨・防風型であり、フードも取り外し可能でメンテナンスが容易です。
    用途換気用フードとして材質SUS304シルファーメタリックメッシュ10M
  • 精密型メカニカルフォースゲージ使用最大荷重100N イマダ

    精密型メカニカルフォースゲージ使用最大荷重100N

    イマダ
    56,980税込62,678
    1個
    12日以内出荷
  • ステンレスねじ込み式ストッパー付、ナイロン車 ナンシン

    ステンレスねじ込み式ストッパー付、ナイロン車

    ナンシン
    7,698税込8,468
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製ネジ込み式キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。
    種別ステンレスキャスター形状ストッパー付材質(車輪)ナイロン(白)車輪幅(mm)25金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー軸長L(mm)25始動力(daN)6.83旋回始動力(daN)13.65キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 146シリーズ グルーブマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    146シリーズ グルーブマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    47,980税込52,778
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    内側外側の溝幅測定などに使用され、測定子はツバ付特殊構造になっています。 定圧装置(正逆ラチェットストップ)付 GVM-NRはスピンドル直進式、GVM-Rはスピンドル回転式既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    目量(mm)0.01測定子直径(Φmm)12.7平行度(μm)10
  • Tギア インボリュート歯車形状加工対応ヘッド SD-M-N-SP イスカル

    Tギア インボリュート歯車形状加工対応ヘッド SD-M-N-SP

    イスカル
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から29日以内出荷
    インボリュート歯車形状加工対応ヘッドです。
    用途フライス加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスハンドル HSM 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスハンドル HSM 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,598税込6,158
    1個
    8日以内出荷
    ・ステンレスハンドルのスタンダードモデル。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
    用途材質・仕上げ SCS13(SUS304相当)材質ステンレス製
  • リニパワージャッキ JWM(台形ネジタイプ) 椿本チエイン

    リニパワージャッキ JWM(台形ネジタイプ)

    椿本チエイン
    5,798税込6,378
    1個
    11日以内出荷から22日以内出荷
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPM100N-~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPM100N-~)

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    10日以内出荷
    ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
    使用ピストン速度(mm/s)50~400作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
  • MG Series(MGPM100N) SMC

    MG Series(MGPM100N)

    SMC
    74,980税込82,478
    1個
    10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(N) NPT
  • 20-100N.mアジャスタブルトルクレンチ エスコ

    20-100N.mアジャスタブルトルクレンチ

    エスコ
    39,400税込43,340
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA723MF-7全長(mm)420種類デジタル形精度(%)±4ヘッド形状モンキ形トルク調整範囲(N・m)20~100主な用途冷媒機器最小目盛(N・m)1
  • ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100N SMC

    ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100N

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    10日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(N) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-100~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-100~)

    CKD
    1,488税込1,637
    1個
    8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)100
  • 20-100N・m(3/8"DR) トルクレンチ エスコ

    20-100N・m(3/8"DR) トルクレンチ

    エスコ
    41,600税込45,760
    1個
    翌日出荷
    測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定トルクに達すると軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップ。 ラチェットヘッド部はプッシュボタンを押さない限り、ソケットの脱着を行えないユニオン機構採用。作業中のソケットの落下防止にも有効です。 ラチェット部は左右切替式。 測定方向は右方向(時計回り)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付。
    寸法(mm)(ラチェットヘッド)33(W)×13.7(T)全長(mm)400質量(g)1200精度(%)±3ヘッド形状ラチェットヘッドトルク調整範囲(N・m)20~100最小目盛(N・m)0.5差込角(inch)3/8ギア数36
関連キーワード
...