カテゴリ
- 作業工具(43)
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- KANON(中村製作所)
- モノタロウ(7)
- SMC(3,109)
- ニッセイ(157)
- 三木プーリ(126)
- KYOWA(協和製作所)(105)
- SAMTEC(96)
- 東日製作所(73)
- エスコ(62)
- ParkerTAIYO(49)
- CKD(42)
- BIGM(丸山製作所)(41)
- RS PRO(35)
- アズワン(31)
- シグマ光機(29)
- Festo(29)
- ブロードウォッチ(24)
- KHK(小原歯車工業)(23)
- 椿本チエイン(23)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
サービス分類
- オーダー・加工(6)
「m-100n」の検索結果
特価

カノン空転式トルクドライバー
KANON(中村製作所)(15件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個ほか当日出荷から30日以内出荷所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ、空回りしますので締め過ぎの心配がありません。 ロック機構採用で設定トルク値を保持、作業中でのトルク値のズレを防止。(CN60LTDK~CN500LTDKに採用) 細かい作業に使われるCN15LTDK、CN30LTDKは、ビットをしっかり固定するコレットチャック方式を採用。 自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・触感が優れています。 市販品共通(SB)差込み対応の微小トルクCN 15LTDK-H、CN30LTDK-Hも揃えております。 必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。 (+)ビットが、附属されています。 ボックスビット及びヘキサゴンビット各種取り揃えています。 締付け方向は右回転のみ使用できます。用途自動車部品・家電製品の組み立てに。
トルクレンチ(樹脂グリップタイプ
KANON(中村製作所)¥21,980~税込¥24,178~1本8日以内出荷から20日以内出荷握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴン、引掛スパナ と交換できます。 トルク値は、5N・mから100N・mまで各機種揃っており、容量の 範囲内で自由に調整できます。 トルク値設定は、六角レンチのみで可能です。 六角レンチは附属しておりません。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
カノンプリセット形トルクレンチ
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個ほか当日出荷から11日以内出荷ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。精度(%)±3
カノンヘッド交換式トルクレンチ
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本ほか当日出荷から11日以内出荷ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 トルク値は、2N・mから1,500N・mまで各機種揃っており、容量の範囲内で自由に調整できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。
モンキ形トルクレンチ
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個ほか当日出荷から11日以内出荷レンチを30°以上振るスペースがあれば使用が可能なヘッド反転式です 本品のフォームには、バックラッシュレスウォームを組み込んでいますので、開口寸法がズレにくく作業能率がアップします 自動車・二輪車、機械・器具等でトルク規制のある箇所のボルト・ナットの締付や、エアコン・クーラー等の配管の締付等に最適です 精度は±4%まで保証します モンキヘッド(MCK)をはずし、QCK、SCK、RCK、HCKの各ヘッドを取り付けて使用することができます。精度(%)±4
プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)
KANON(中村製作所)¥23,980~税込¥26,378~1本ほか当日出荷から11日以内出荷握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。精度(%)±3
カノン傘形トルクドライバー(置針付)
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1個ほか当日出荷から20日以内出荷使い易さが大きなポイント。トーションバーのねじりを、見易い円形の目盛板で読み取る直読式です。 一般締め付け、検査、破壊テストなど、小容量向き。使い易さ、読み取り易さバツグン。 左右方向使用できます。左右両用の置針付 目盛板が大きく読み取りが容易です。 CN-DPSK-L(目盛板透明タイプ)はビットの先が良く見え、作業がしやすくなっております
ヘッド交換式プリセット形トルクレンチ(樹脂グリップ付)
KANON(中村製作所)¥21,980~税込¥24,178~1個ほか当日出荷から14日以内出荷握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 2~200N・mまでの豊富なラインナップ。容量の範囲内でトルク値を自由に変更できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
デジタルトルクレンチ
KANON(中村製作所)¥99,980~税込¥109,978~1個ほか当日出荷から17日以内出荷締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。 表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。 SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。 (DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。) 目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。 電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh)質量:48g 精度:±1%+1 digit
絶縁トルクレンチ ZLK
KANON(中村製作所)¥43,980~税込¥48,378~1個ほか当日出荷から70日以内出荷トルク値を容量の範囲内で、自由にプリセットできます。 絶縁材の特殊二層コーティングが、作業者を感電の危険から守ります。 絶縁材の特殊二層コーティングは、表層と下層、それぞれ色分けしていますので、コーティングの破損の度合いが一目で解ります。 耐電圧はAC1000V以内。 電気自動車の整備、保守点検に最適です。 右締め専用です。 精度は±3%まで保証します。
デジタルトルクレンチアナライザー
KANON(中村製作所)¥299,800~税込¥329,780~1台ほか翌々日出荷から30日以内出荷現場作業台に据付でき、大型トルクレンチのトルク検査ができます。 トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読み取り誤差は「ゼロ」です。 表示部の角度を後ろ70°・左右90°の範囲で調整できます。 デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。 精度は±1%+1digitを保証します。 検査するトルクレンチの種類に合わせて、動作モードの切換ができます。精度±1%+1digit
【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK形
KANON(中村製作所)¥15,980~税込¥17,578~1個ほか7日以内出荷から20日以内出荷ラチェット式ですから、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。 トルク値解放時の作動は、N-SPK形と同様です。 精度は±3%まで保証します。 グリップ付はHタイプ、Aタイプがあります。精度(%)±3サービス分類オーダー・加工
大型タイヤ締付用トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥78,980~税込¥86,878~1個ほか6日以内出荷から11日以内出荷角ドライブが両面に付いておりますので、1本のトルクレンチで右ネジ、左ネジの締め付けができます。 ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 矢印方向の締め付けのみに作動します。 精度は±3%まで保証します。精度(%)±3種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形主な用途車両整備や各種機械最小目盛(N・m)5負荷方向左右
【オーダー】(トルク指定)単能形空転式トルクドライバー CN-STDK形
KANON(中村製作所)¥16,980~税込¥18,678~1個ほか7日以内出荷から30日以内出荷受注生産品です 設定されたトルク値に達すると空転しますので、どなたでも正確な値でネジの締め付けが可能です。 一点セットですから、より正確な値でネジの締め付けができます。 軽量でコンパクト。長時間の作業でも疲れません。 コンピュータ、家電製品、精密機械等のアセンブリに最適です。 右回転、左回転に使用できます。サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ N-SPCK形
KANON(中村製作所)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか7日以内出荷から40日以内出荷ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。 精度は±3%まで保証します。 グリップ付はHタイプ、Aタイプがあります。精度(%)±3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)ヘッド交換式単能形トルクレンチ グリップ付 N-SPCK形
KANON(中村製作所)¥14,980~税込¥16,478~1個ほか7日以内出荷から40日以内出荷ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 ヘッドを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 同一トルク値の繰り返し作業に適している単能形です。 精度は±3%まで保証します。 グリップ付はHタイプ、Aタイプがあります。サービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)ラチェット式単能形トルクレンチ グリップ付 N-QSPK形
KANON(中村製作所)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか7日以内出荷から30日以内出荷ラチェット式で、迅速に一定のトルクで締め付けられるので、繰り返し作業に適しています。 精度は±3%まで保証します。サービス分類オーダー・加工
デジタルトルクレンチアナライザー
KANON(中村製作所)¥389,800~税込¥428,780~1台11日以内出荷から45日以内出荷スリム軽量で作業台等に据付ができ、場所を取らず現場で使えます ハンドル駆動式ですから安定性に優れ、より正確な測定ができます トルク値を直接読み取るデジタル式ですから、読取り誤差はゼロです デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です 精度は±1%+1digitを保証します 検査するトルクレンチの種類にあわせて、動作モードの切替ができます
【オーダー】(トルク指定)絶縁式ラチェット式単能形トルクレンチ N-QSPK-CE形
KANON(中村製作所)¥34,980~税込¥38,478~1個ほか11日以内出荷から70日以内出荷絶縁材の特殊二層コーティングが、作業者を感電の危険から守ります。 絶縁材の特殊二層コーティングは、表層と下層、それぞれ色分けしていますので、コーティングの破損の度合いが一目で解ります。 耐電圧はAC1000V以内。 電気自動車の整備、保守点検に最適です。 右締め専用です。 精度は±3%まで保証します。精度(%)±3最小単位0.1サービス分類オーダー・加工
デジタルトルクレンチ(無線対応)
KANON(中村製作所)¥159,800~税込¥175,780~1本11日以内出荷から32日以内出荷無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。
回転角度表示デジタルトルクレンチ
KANON(中村製作所)¥149,800~税込¥164,780~1本11日以内出荷から32日以内出荷回転角法締付に対応しています。スナッグトルクに達した時点から角度カウント開始し、プリセット値に達すると音と光で警告します。1000データをメモリー可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。
デジタルトルクレンチ
KANON(中村製作所)¥67,980税込¥74,7781個11日以内出荷締め付けトルク、緩めトルクをデジタル表示。読み取りやすい検査用トルクレンチです。 プリセット機能により、締め付けトルク値を設定して、作業中に締め付けトルク到達をLED とブザー音で確認できます。 測定データは本体メモリに保存。附属のUSBケーブルから Windows (R) Excel形式のデータ転送。保存が可能です。 電源には、充電式バッテリー(ニッケル水素電池)を採用しており、電池をセットしたままUSB 端子から充電することが可能です。 オートパワーオフ機能により、電池の消費を抑え、長時間の使用が可能です。 カレンダー機能により、締め付け作業の日付・時刻がデータ保存されます。 新コンセプトデザインに基づく、スマート& スリムな設計です。 使用目的に合わせて、ヘッドを自由に交換できます。 精度は±1%+1digitまで保証します。(DLT-N50のみ±3%+1digit)RoHS指令(10物質対応)対応
空転式トルクドライバー JCSS校正証明書付
KANON(中村製作所)¥32,980~税込¥36,278~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。ロック機構により設定トルクを確実に保持し、作業中のトルク値のズレを防止します。所定トルクに達するとクラッチが切れて空転するため、締め過ぎを防止します。軽量・コンパクト設計で取り回しが良く、作業性に優れています。寸法D1(Φmm)10精度(%)±3負荷方向右
グリップ付プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付
KANON(中村製作所)¥39,980~税込¥43,978~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・ラチェット式なので繰り返し作業に最適。・握りやすい樹脂グリップ付きのプリセット形トルクレンチ。・既定のトルク値に達するとカチン!と金属音と感触で締結完了がわかります。・ギアを逆に入れ替えれば左締めも可能です保証精度±3%
プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付
KANON(中村製作所)¥38,980~税込¥42,878~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・ラチェット式なので繰り返し作業に最適。・既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります。・ギアを逆に入れ替えれば左締めも可能です保証精度±3%
ロック式プリセット形トルクレンチ|JCSS校正証明書付
KANON(中村製作所)¥42,980~税込¥47,278~1セット30日以内出荷商品本体に、国際規格ISO/IEC 17025に基づき校正を実施したJCSS校正証明書がセットになった商品です。・ロック式のプリセット型トルクレンチ。・専用工具がなければトルクの変更はできません。・既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります。・ラチェット式なので繰り返し作業に最適付属品専用工具保証精度±3%
ヘッド交換式 プリセット形 送信機用台座付 トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥43,980税込¥48,3781本31日以内出荷既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります ヘッド交換タイプです ヘッドはラチェット(QCK)、スパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)と交換ができます 保証精度:±3%
プリセット形 送信器用台座付 トルクレンチ
KANON(中村製作所)¥47,980税込¥52,7781本31日以内出荷ラチェット式なので繰り返し作業に最適 既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締めつけがわかります ギアを逆に入れ替えれば左締めも可能です
カノンスタンプ式マーキングトルクレンチN250MQLK
KANON(中村製作所)¥52,980~税込¥58,278~1本ほか31日以内出荷から40日以内出荷自動的にマーキングされるため、締付後のマーキング作業が不要ですまさにポカヨケの決定版です 締め付け完了後にマーキングされるため、「正しく締められた証拠」になります ソケットは市販のディープソケットに加工を施しておりますので、使用口径に合わせて対応できます 使用インキはシャチハタ製の油性インキの為、マークは消えません 1回のインキ補充で、ソケット寸法8~13mmは約1500回、14~24mmは約6000回のマーキングが可能です 赤インキが付属品として付いています シンプル構造の為、メンテナンスが容易です 精度は±3%迄保証します
ヘキサゴンマーキングトルクレンチNーMQLK-E
KANON(中村製作所)¥73,980税込¥81,3781本31日以内出荷トルクアップ時に、自動的にマーキングされます。トルクアッ プ時の電気信号で、トルクレンチ先端のペイントマーカーペン が飛び出す構造になっています。 マーキング位置は前後左右、微調整が可能ですので、ソケット ボルトのサイドや、埋め込み式の場合、頭の部分や周りでも可 能です。 シンプル構造のため、保守、点検が容易です。 マーキングトルクレンチのソケットは、市販の標準ソケット1 個に対応いたします。 使用インキは三菱鉛筆(ペイントマーカーペン)ペンキインキ のため、マークがくっきり表示されます。 マーキング能力は、ペイントマーカーペン(細字タイプ)で約 1 万回以上のマーキングが可能です。 ヘキサゴンレンチのサイズを変えても、ペイントマーカーペン の位置調整で適正なマーキングが可能です。 SWPM仕様(カウント管理)にも対応いたします。 使用中、バッテリーが無くなっても、ブースター電源(別売) が使えるため、作業に支障なく使うことができます。 精度は±3%まで保証します。
ヘッド交換式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー
KANON(中村製作所)¥37,980税込¥41,7781本31日以内出荷既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります ヘッド交換タイプです ヘッドはスパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)、フックヘッド(NCK)ラチェット(QCK)があります 保証精度:±3%
ラチェット式 単能形 送信機用台座付 トルクレンチ(トルクフリー
KANON(中村製作所)¥42,980税込¥47,2781本31日以内出荷既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります グリップ付タイプも有ります(N6~N140QSPKH) トルク値の変更は専用工具とアナライザーが必要です 保証精度:±3%
デジタルトルクレンチ(100QCK付
KANON(中村製作所)¥179,800~税込¥197,780~1本31日以内出荷締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。 表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。 SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。(DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。) 目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。 電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (3400mAh 3.7V 12.58Wh) 質量:48g 精度:±1%+1 digit 角度表示あり Bluetooth機能あり
ヘッド交換単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥47,980税込¥52,7781本33日以内出荷から62日以内出荷既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります ヘッド交換タイプです ヘッドはスパナ(SCK)、メガネ(RCK)、ヘキサゴン(HCK)、フックヘッド(NCK)ラチェット(QCK)があります 保証精度:±3%
単能形トルクレンチ(トルクフリー)
KANON(中村製作所)¥51,980税込¥57,1781本33日以内出荷から62日以内出荷既定のトルク値に達するとカチン!音と感触で締め付けがわかります グリップ付タイプも有ります(N6~N140QSPKH) トルク値の変更は専用工具とアナライザーが必要です 保証精度:±3%
スタンプ式マーキングトルクレンチ”N-MQLK”
KANON(中村製作所)¥48,980税込¥53,8781本34日以内出荷自動的にマ-キングされるので、締付後のマ-キング作業が不要です。ボルトの頭にマ-キングされるので締め忘れたボルトが一目瞭然です。ソケットは市販のディ-プソケット1個に対応します。使用インキは油性でマ-クが消えません。用途ボルトの締め忘れ防止に。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)精度±3%