カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • バイク部品(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 農業機械(1)

「m-101-t2」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
替えフィルター RL2 SK11替えフィルター RL2SK11
809税込890
1個
当日出荷
規格RL2適合本体シリーズ名TW防じん・防毒マスクM-100シリーズ
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ダイヤモンドバー(2.35mm軸) TRUSCOダイヤモンドバー(2.35mm軸)TRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
粒度140適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)全長(mm)44.5シャンク径(Φmm)2.35適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
ダイヤモンドバー 8本組セット TRUSCOダイヤモンドバー 8本組セットTRUSCO
8,698税込9,568
1セット(8本組)
当日出荷
超硬合金等の難研削材、ガラス、セラミック等の非金属用。高速切削用は、ダイヤモンド粒度を荒くして切削速度をアップして使用できます。形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。
セット内容T3-101M×3本T3-146M×2本T3-122M×1本T3-140M×1本T3-530M×1本質量(g)51.2仕様プラスチックケース入りトラスコ品番128-1119
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付CKD
22,980税込25,278特価
1台
当日出荷から54日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
電磁ホルダ KE-K カネテック電磁ホルダ KE-Kカネテック
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
用途上下巾の狭い空間などにおいて、限られたストロークでワークを吊り上げ、移動・搬送をくり返す、自動加工システムに応用できます。 自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、応用囲の広い使用ができます。電圧(V)DC24適合電装品KR-T101A-6/24RH-M303A-6/24,-C1,-C2RH-M105B-24使用率(%)連続100% ED
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド SMCVF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールドSMC
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
CD/DVDプレイヤー Beat-SonicCD/DVDプレイヤーBeat-Sonic
28,980税込31,878
1台
7日以内出荷
新型アルファード/ヴェルファイア専用新型アルファード/ヴェルファイアは純正でCD/DVDオプション設定がありません(Executiveを除く)。DVX-T101をお車の通信用USBポートに接続することで、純正モニターでCD/DVDをお楽しみいただくことができるようになります。
仕様リージョンコード:2(日本市場用)セット内容DVX-T101CD/DVDプレイヤー本体、ブラケット取付ネジ(M5×12) 4本、車体へのケース固定ナット(M6) 2個、取扱説明書ケーブル長(m)1.5電源電圧(V)5消費電流(A)最大1.5奥行D×幅W×高さH(mm)158 x 179 x 28出力端子USB Type-Cオス
ナベコネジ BIGM(丸山製作所)ナベコネジBIGM(丸山製作所)
64税込70
1セット(10個)
7日以内出荷
部品名称ナベコネジ関連資料展開図1(0.66MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(0.79MB) 展開図26(0.66MB) 展開図27(0.66MB) 展開図28(0.66MB) 展開図29(0.66MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(0.66MB) 展開図37(0.66MB) 展開図38(0.65MB) 展開図39(0.65MB) 展開図40(0.63MB) 展開図41(0.63MB) 展開図42(0.64MB) 展開図43(1.14MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(1.12MB) 展開図46(1.21MB) 展開図47(1.16MB) 展開図48(1.16MB) 展開図49(1.16MB) 展開図50(1.15MB)図解NoMS330CNA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.69、MS310ESL-2K キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.80、MS511ENR-K キャブレタ部品_No.101、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.29、MS330EW-K キャブレタ,エアクリーナ部品_No.69、MS410ESL-2K キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.80、BSA-410S ガバナ部品_No.18、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.29、MS510RC-2K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ、ガバナ部品_No.54、MS613EFR-K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.101、MS253EC-2K キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.80、FHD-6-M ガバナ部品_No.17、MS613R4T-K エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、コントロールレバー部品_No.40など
自動釈放形電磁ホルダ カネテック自動釈放形電磁ホルダカネテック
19,980税込21,978
1台
30日以内出荷
屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。(KE-2Rを除く全機種に採用しております) 吸着面中央の突起のスプリング圧で、瞬時釈放ができます。状況に合せてスプリングの押圧は調整できます。 着脱の切れが良いです。 メッキ仕上げをしています。 連続使用が可能です。※ホルダの接触する搬送物の吸着部分に、凹凸や穴がない場合に、ご使用下さい。また押圧でたわみを起こす薄板にも不適です。
用途プレス材ワーク等で、小形・軽量のため、ワーク質量のみでは釈放し難い場合の搬送に、工業用ロボットの把手部として適します。適合(整流器)KR-T101A-6/24、RH-M303A-6/24,-C1,-C2、RH-M105B-24タイプコード上面引出し仕様電圧(V)DC24コード長さ(m)0.3使用率(%)100ED
電磁ホルダ カネテック電磁ホルダカネテック
12,980税込14,278
1台
30日以内出荷
屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。(KE-1B、1.5Bを除く全機種に採用しております) 電磁なので、磁力のON/OFFとその遠隔操作に電気的制御が応用できます。 連続使用が可能です。 メッキ仕上げを施しています。
用途自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、広い範囲に応用できます。使用率(%)100ED
薄型電磁ホルダ カネテック薄型電磁ホルダカネテック
18,980税込20,878
1台
30日以内出荷
屈曲や振動に対する耐久性の格段に優れた特殊ケーブルを採用しております。 連続使用が可能です。 メッキ仕上げをしています。
用途薄形の電磁ホルダです。狭い空間でも一定の上下作動範囲が得られますので、ロボットハンドに適します。適合(整流器)KR-T101A-6/24、RH-M303A-6/24,-C1,-C2、RH-M105B-24寸法(mm)Φ30×25質量(g)100タイプコード上面引出し仕様電流(A)0.09電圧(V)DC24コード長さ(m)0.3使用率(%)100ED吸着力(N[kgf])最大80[8]寸法P1(mm)10寸法P2(mm)7.5寸法C(Φmm)3.5寸法M1(mm)M6×1.0深12寸法M2(mm)Φ4深2
V形電磁ホルダ カネテックV形電磁ホルダカネテック
99,980税込109,978
1個
41日以内出荷
用途吸着面がV形のため、薄板、丸棒、異形部品(ドーナツ状ワーク等)、パイプ等のの自動取出し・搬送・供給に適します。使用率(%)100%ED
コンプリートガスケットセット ATHENA(アテナ)コンプリートガスケットセットATHENA(アテナ)
2,498税込2,748
1個
62日以内出荷
ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセットシリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。