カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 農業機械(6)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
「m-110-2f-5」の検索結果

電装ターミナルキット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥8,498税込¥9,3481セット(15点)当日出荷使用頻度の高い差込端子を中心に圧着工具とターミナルをプラスチックケースにセットしました。 オープンバレル端子/裸圧着端子(P・B)スリーブ用。 グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパーセット内容電装圧着工具 FK1A、ギボシ型端子M×20個、ギボシ型端子F×20個、110シリーズM×20個、110シリーズF×20個、250シリーズM×20個、250シリーズF×20個、クワ型端子Φ4mm×20個、クワ型端子Φ5mm×20個、110シリーズハウジング(4P)×2個、250シリーズハウジング(6P)×1個、絶縁被覆付圧着スリーブ×20個、絶縁キャップM×20個、絶縁キャップF×20個、ターミナルキットボックス(寸法244×207×29mm)×1個全長(mm)235(電装圧着工具)質量(g)900適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5セット数15適合サイズ(mm2)1.25・2(オープンバレル端子圧着歯口/差込端子)、1.25・2・5.5(裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着歯)、0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)
ソレノイドバルブ (VZ110-~)
SMC(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ VZ 110
SMC¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から9日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5切換方式ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気![[EA864CD-641用] 増設用カメラ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070550-240919-02.jpg)
[EA864CD-641用] 増設用カメラ
エスコ¥29,600税込¥32,5601個翌日出荷仕様●撮影範囲:水平87°、垂直48°●有効画素数:約200万画素●赤外線照射距離:12m●電源:DC9V/600mA●サイズ:カメラ/84(W)×263.5(D)×81(H)mm ソーラーパネル/225(W)×124(D)×175(H)mm●重量:カメラ/392g ソーラーパネル/618g●付属品:カメラ用取付金具用ビス・アンカー(各3本)、カメラ用隙間電源ケーブル(約6.5m)、カメラ用アダプタ、ソーラーパネル取付金具用ビス・アンカー(各2本)、ソーラーパネル(ケーブル/約10m)、クランプ×2セット、クランプ用ビス×4本(2セット)●撮像素子:1/2.7 FHD Color CMOS イメージセンサー●フレーム/解像度:最大15fps(HD)、最大10fps(FHD)●レンズ:3.6mm F=1.8●最低照度:5Lux(IR照射0Lux)●人感(熱感)センサー感知範囲:2~6m、水平110°垂直95°●防水性能:IP65●音声マイク:有●消費電力:270mA(IRオフ)、330mA(IRオン)●電源供給ケーブル:10m●使用温度環境:-10℃~40℃●使用湿度環境:0~85%●充電池:ニッケル水素充電池1600mAh/6V、フル充電8時間 フル充電時、連続稼働時間3~4時間(常温時)●電流(休止状態時):180μA●ソーラーパネル電力給電:4W●ソーラー種類:多結昌シリコン●材質:プラスチック●通信タイプ:無線方式●周波数帯域:2,400GHz~2,483GHz●データーレート:4Mbps●変調方式/通信方式:GFSK/FHSS●EA864CD-641用増設用カメラ
カラー
BIGM(丸山製作所)¥899税込¥9891個8日以内出荷規格8.2X24X7L部品名称カラー図解NoSSA-V600C-1 動力噴霧器(2)部品_No.5、SSA-V600C 動力噴霧機(2)部品_No.5、SSA-α602 動力噴霧機-2部品_No.5、SSA-α510-110 動力噴霧機(2)部品_No.20、SSA-F615M-2AD 動力噴霧器(2)部品_No.5、SSA-α602M 動力噴霧機-2部品_No.5、SSA-F615DX 動力噴霧器(2)部品_No.5、SSA-α610C 動力噴霧機(2)部品_No.5
6カクボルトSW
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格M10X20部品名称6カクボルトSW図解NoSSA-E540DX 油圧配管部品_No.5、VSM110-15-1 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.18、SSA-F615M-2AD エンジン取付部品_No.9、GX-1500J メインミッション クラッチ部品_No.34、VSM110-15S 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.18、VSM110-15-1 カウンタシャフト部品_No.23、SSA-F615DX エンジン取付部品_No.9、SSA-E541DX 油圧配管部品_No.5、VSM110-15K 薬剤タンク・撹拌・シグナルタワー部品_No.18、VSM110-15K カウンタシャフト部品_No.23、GX-1500J サイドブレーキ部品_No.3、BSA-500JD-125THシリーズ センタブーム 噴霧管部品_No.45、GX-1500J エンジン取付部品_No.31、VSM110-15-1 エンジンカバー部品_No.60、VSM110-15S カウンタシャフト部品_No.23、VSM110-15S エンジンカバー部品_No.60、VSM110-15K エンジンカバー部品_No.60
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥5,498税込¥6,0481個8日以内出荷規格マルヤマ部品名称ハリマーク図解NoSSA-F615DX ハリマーク部品_No.5、VSM110-15-1 ハリマーク・警告ラベル部品_No.4、VSA120-11 ハリマーク部品_No.3、SSA-F615M-2AD ハリマーク部品_No.5、SSA-F501 貼りマーク部品_No.38、SSA-F610 ステッカ部品_No.35、VSA100-11 1992ネン ハリマーク部品_No.3、SSA-F500 貼りマーク部品_No.39、SSA-S1000 ハリマーク部品_No.27、SSA-S600 1996ネン ハリマーク部品_No.22、SSA-α1010 ハリマーク部品_No.5、VSM110-15K ハリマーク・警告ラベル部品_No.4、SSA-F610I 1991ネン ラベル部品_No.35、SSA-α1000S 貼りマーク部品_No.4、VSA100-11 1990ネン ハリマーク部品_No.4、SSA-F1010 ラベル部品_No.5、SSA-F611 ラベル部品_No.39、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) ハリマーク部品_No.4、SSA-S600 2001ネン ハリマーク部品_No.4、SSA-α1000ST 貼りマーク部品_No.3、SSA-α1000 ハリマーク部品_No.5、SSA-α1001S 貼りマーク部品_No.4、SSA-F615 ハリマーク部品_No.3、VSM100-11 ハリマーク部品_No.3、SSA-α1001ST 貼りマーク部品_No.3、SSA-S600DX 1997ネン ハリマーク部品_No.22、SSA-S600DX 2001ネン ハリマーク部品_No.4、SSA-F610I 1994ネン ラベル部品_No.39、VSM110-15 ハリマーク部品_No.5、SSA-S600 1997ネン ハリマーク部品_No.22、VSM110-15S ハリマーク・警告ラベル部品_No.4、SSA-F615 V ハリマーク部品_No.3、SSA-α500 ハリマーク部品_No.3
ワツシヤ
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷部品名称ワツシヤ図解NoSSA-F616V-1 送風機(2)部品_No.15、SSW-400C-2 送風機部品_No.5、SSA-F616V 送風機(2)部品_No.15、SSA-α1002ST 送風機-2部品_No.12、SSA-S600DX 2001ネン 送風機(2)部品_No.5、SSA-E540DX 送風機部品_No.38、SSA-V600C 送風機部品_No.17、SSA-S1002(4) 送風機(2)部品_No.12、SSA-S1002(4)-1 送風機(2)部品_No.12、SSA-S602DX 送風機(2)部品_No.15、SSA-F616 送風機(2)部品_No.14、SSA-α602M 送風機-2部品_No.14、SSA-α510-110 ファン駆動,ファンケース部品_No.39、SSA-S600 2001ネン 送風機(2)部品_No.5、SSA-F616M 送風機(2)部品_No.15、SSA-E500DX 送風機部品_No.38、SSA-F616(4)-1 送風機(2)部品_No.15、SSA-S501 送風機部品_No.30、SSA-S551 送風機部品_No.30、SSA-N500 送風機・コンビネーションランプ部品_No.39、SSA-F616MA 送風機(2)部品_No.15、SSA-G535 送風機部品_No.38、SSA-F616M-DL 送風機(2)部品_No.12、SSA-V600C-1 送風機(2)部品_No.17、SSA-S1002 送風機(2)部品_No.12、SSA-S602DXM-DL 送風機(2)部品_No.12、SSA-S602DXM 送風機(2)部品_No.14、SSA-α602 送風機-2部品_No.12、SSA-E500 送風機部品_No.38、SSA-N550DX 送風機・コンビネーションランプ部品_No.36、SSA-N550 送風機・コンビネーションランプ部品_No.37、SSA-α610C ファン部品_No.12
モータレンチ
BIGM(丸山製作所)¥7,298税込¥8,0281個8日以内出荷規格MW-0280部品名称モータレンチ図解NoSSA-F616 付属品部品_No.6、SSA-R1000C 付属品部品_No.4、SSA-F615 付属品部品_No.5、SSA-α510DX 付属品部品_No.2、SSA-F616M-DL 付属品部品_No.6、SSA-α1000S 付属品部品_No.4、CBM-520 付属品部品_No.12、SSA-α510DX M-A 付属品部品_No.2、SSA-F611 付属品部品_No.8、CBM-520A 付属品部品_No.12、SSA-S600DX 1997ネン 付属品部品_No.3、SSA-α1002ST 付属品部品_No.5、SSA-F600I 付属品部品_No.5、VSM110-15-1 付属品部品_No.3、SSA-F500 付属品部品_No.2、SSA-α510 M-A 付属品部品_No.2、SSA-S1002 付属品部品_No.4、SSA-S602DXVT 付属品部品_No.6、BSM-630SLT-C2-2 付属品部品_No.22、SSA-F615M-2AD 付属品部品_No.7、CBM-520SLT-1 付属品部品_No.3、SSA-V1000 付属品部品_No.4など
ボデイホンタイ
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷部品名称ボデイホンタイ図解NoVSA100-11 1992ネン ノズル部品_No.3、SSA-α1000 ノズル(2)(後側)部品_No.18、SM-120 薬液配管(2)部品_No.7、L4-520DW ノズル配管部品_No.24、SSA-K400A 調圧弁部品_No.4、L4-520DW ノズル配管部品_No.34、L4-530DW ノズル配管部品_No.34、SSA-α1000 ノズル(1)(前側)部品_No.11、SSA-C610 ノズル部品_No.4、SSW-400C-2 ノズル部品_No.4、VSM110-15S ノズル部品_No.32、VSM110-15 ノズル部品_No.69、L4-530DW ノズル配管部品_No.24、SSA-C610 ノズル部品_No.38、VSM100-11 ノズル部品_No.3、SSA-C610 ノズル部品_No.81、VSA100-11 1990ネン ノズル部品_No.3、SSA-F501 ノズル(2)部品_No.4、SSA-K400A ノズル部品_No.4、SSW-303C 配管部品_No.52、L4-530DW ノズル配管部品_No.4、L4-530DW ノズル配管部品_No.14、L4-520DW ノズル配管部品_No.4、VSM110-15-1 ノズル部品_No.82、SSW-400CM 傾斜散布装置(ノズル)部品_No.9、SSA-α510DX 分水器,ノズル配管部品_No.6、SSA-F500 ノズル(2)部品_No.4、SM-120 薬液配管(1)部品_No.7、SSA-C610 ノズル部品_No.21、SSA-C610 ノズル部品_No.68、L4-520DW ノズル配管部品_No.14、SSW-400CM-3 傾斜散布装置(ノズル)部品_No.9、SSA-F500 ノズル(1)部品_No.4、SSA-C610 ノズル部品_No.55、SSA-α510 分水器、ノズル配管部品_No.6、SSA-F615M-2AD 右ノズル部品_No.5、SSA-F615M-2AD 左ノズル部品_No.5、SSA-F501 ノズル(1)部品_No.4、SSW-400C ノズル部品_No.4、VSM110-15K ノズル部品_No.82、SSA-F610 ノズル部品_No.4、SSW-400CM-2 傾斜散布装置(ノズル)部品_No.9







![[EA864CD-641用] 増設用カメラ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69070550-240919-02.jpg)