カテゴリ
- 家電(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク部品(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全保護具(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
「m-110bk」の検索結果

ヘルメット(MPタイプ)
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷帯電防止処理を施しているため、ほこりが付きにくいです。用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。飛来・落下物用。建設・土木作業現場タイプMP色(帽体)ブラック頭囲(cm)53~64通気孔なし
片耳イヤフック式モノラルヘッドセット USB接続
BUFFALO(バッファロー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷パソコンのUSBポートに接続するだけで使用できるUSB接続方式 安定した装着感のヘッドバンド式 しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載 音量調節ができるボリュームコントローラー付き付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載)色ブラック質量(g)約32(ケーブル含む)規格VCCI Class Bケーブル長(m)約1.8感度ヘッドホン部:109dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB対応機種USB端子を搭載したWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)4対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×132×25インターフェースUSB Type-A動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~80%(結露なきこと)保証期間6か月間アズワン品番64-3774-56指向性マイク部:全指向性(無指向性)インピーダンス(Ω)ヘッドホン部:32、マイク部:2.2k周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20000、マイク部:100Hz~10000Hzドライバーユニット(Φmm)ヘッドホン部:27最大入力(mW)ヘッドホン部:30装着方式耳掛け式
こぼれにくい蓋(湯呑用)(黒)
スリーライン¥449税込¥4941個5日以内出荷配膳時に気になるふきこぼれを防ぎます。蓋が反転することなくスムーズな配膳を可能にします。用途病院、福祉材質メラミン寸法(mm)73×15対応食器洗浄機、消毒保管庫
片耳ヘッドバンド式モノラルヘッドセット USB接続
BUFFALO(バッファロー)¥2,698税込¥2,9681台翌日出荷パソコンのUSBポートに接続するだけで使用できるUSB接続方式。小型で持ち運びに便利なイヤフック式。しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載)色ブラック質量(g)約69(ケーブル含む)規格VCCI Class Bケーブル長(m)約1.8感度ヘッドホン部:108dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB対応機種USB端子を搭載したWindowsパソコン、Mac、PlayStation(R)4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×155×45(マイクアーム、ケーブル含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェースUSB Type-A保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~80指向性全指向性(無指向性)※口元に向けてお使いください。周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10kドライバーユニット(Φmm)27最大入力(mW)30イヤホン形状オーバーヘッド
手首式血圧計
ドリテック(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台7日以内出荷コンパクトで携帯しやすい手首式血圧計 簡単操作のシンプル機能 60回分の測定値を記憶 血圧値レベル表示機能、脈検知機能付き 電池残量の不足時はマークでお知らせ測定範囲最高血圧:60~230mmHg、最低血圧:40~130mmHg、脈拍:40~160拍/分電源単4形乾電池×2個測定精度圧力:150mmHg以下:±3mmHg以内 150mmHg超過:±2%以内 脈拍:±5%以内測定方法オシロメトリック法測定時間約1分間表示範囲カフ圧力:0~300mmHg医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AKBZX00146A02適合手首周(cm)約13.5~21.5医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
ソフトボール一般用キャッチャーマスク
PROMARK(プロマーク)¥7,298税込¥8,0281個6日以内出荷SGマーク、軟鉄中空鋼で軽さと強度を両立。材質軟鉄中空鋼寸法(幅W×高さH)(cm)約20.5×約25
片耳イヤフック式モノラルヘッドセット 4極&3極ミニプラグ接続
BUFFALO(バッファロー)¥1,698税込¥1,8681台8日以内出荷あらゆる機器で使える 4極プラグ、3極プラグ両対応。小型で持ち運びに便利なイヤフック式。しっかり聞こえる27mmドライバーユニット搭載付属品保証書(パッケージ台紙内面に記載)、3極ミニプラグ変換アダプター色ブラック質量(g)約26(ケーブル含む、ロットによって表記が異なる)ケーブル長(m)約1.8感度ヘッドホン部:109dB±3dB、マイク部:-34dB±3dB対応機種3.5mm3極または4極ミニプラグの端子を搭載したWindowsパソコン、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)4、Mac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×132×25(マイクアーム、ケーブル含まず)ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2kインターフェース3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)※付属の3極ミニプラグ変換アダプターで3.5mmミニプラグ(スピーカー用)+3.5mmミニプラグ(マイク用)保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85指向性全指向性(無指向性)※口元に向けてお使いください。周波数帯域(Hz)ヘッドホン部:20~20k、マイク部:100~10kドライバーユニット(Φmm)27最大入力(mW)30イヤホン形状耳かけ型
IDEAL ID-110 SURGE【サージ】
IDEAL¥5,598税込¥6,1581双4日以内出荷山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)。ヒトとバイクをツナグ、アイディール。安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。ID-110 SURGE 【サージ】。蓄光ラインがアクセントのシンプルグローブ。すっきりとしたシンプルなフォルムに、蓄光プリントのラインが特徴的なウィンターグローブです。蓄光ラインは夜間にやわらかな光でライダーの存在をアピール。デザインのアクセントであるとともに、安全にも寄与します。甲にはカーボンナックルプロテクターを装備。中綿に薄く、軽く、温かい高機能素材"3Mシンサレート"、裏地にフリース素材を採用することで、温かく着け心地のよいグローブに仕上げています。製品詳細。・掌側は擦れに強い合成皮革を使用。・透湿・防水・防風フィルム採用の3レイヤー構造。※すべてのスマートフォン、タッチパネルでの動作を保障するものではありません。使用される環境や液晶フィルムによって、著しく反応が遅くなる場合があります。※3Mシンサレート:寒い季節により快適に過ごせるように開発された高機能中綿素材。微細な繊維構造により優れた保温性・防寒性を実現します。-------------------------------------。商品番号:ID-110。商品名:SURGE 【サージ】。サイズ:XS,S,M,L,XL,2XL,3XL。色:BLACK,RED,CAMO,NEON用途ブランド:IDEAL(アイディール)。シーズン:秋冬モデル対応シーズン秋冬モデル
バイク レザー ジャケット シングル 紳士 ブラック
RIDEZ(ライズ)¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷RIDEZ ACE JACKET LAMP BLACK RLJ110 シングルライダースジャケット。RIDEZ ACE JACKET IRON BLUE RLJ110?。定番のシングルライダース!ファスナーの内側には防風のためにフラップを付け、 動きやすさを重視し、柔らかく、軽いシープレザーを使用しています。仕様YKK製ダブルジップ、【革】シープレザー色ランプブラック裏地サテン(ポリエステル)ポケットプロテクターポケット搭載