カテゴリ

  • 農業機械(1,826)
  • ねじ・ボルト・釘(1,385)
  • 制御機器(403)
  • 切削工具(402)
  • パソコン/周辺機器(367)
  • 配管・水廻り設備部材(347)
  • メカニカル部品(335)
  • 作業工具(326)
  • FA担当者のオススメ新商品(296)
  • バイク部品(234)
  • 測定用品(225)
  • 油圧機器・油圧ホース(208)
  • 機構部品(177)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(154)
  • 空調・照明・電設資材(147)
  • 電気材料(146)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(137)
  • 物流用品(120)
  • 作業服(120)
  • 自動車補修部品(97)
  • 建築金物(92)
  • 卓上消耗品(89)
  • 船舶用品・漁業資材(87)
  • テープ(83)
  • 事務用品(83)
  • 塗料(78)
  • 縫製用品(72)
  • 電動工具(60)
  • 研磨材(58)
  • 科学研究・開発用品(53)
  • オフィス家具(48)
  • 清掃用品(47)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(46)
  • 塗装・養生・内装用品(45)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(39)
  • 厨房用品(33)
  • 医療(33)
  • 家電(32)
  • 農業・園芸資材(31)
  • 店舗什器・備品(29)
  • 建材・エクステリア(29)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
  • 溶接用品(22)
  • 接着剤・補修材(20)
  • 安全標識(20)
  • 空圧工具(20)
  • 梱包用品(19)
  • 整備工具・収納(19)
  • 洗車・清掃(18)
  • 自転車部品(17)
  • 安全用品(15)
  • 保管用品(12)
  • 介護用品(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 救急・衛生(10)
  • 防犯用品(9)
  • 安全保護具(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • カー用品(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 日用品(7)
  • 手袋(7)
  • 防災用品(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 農具(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 住設機器(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • ヘルスケア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • タイヤ・足回り(2)
  • マスク(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • エンジン工具(1)

「m-13」の検索結果

8,687件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルスネーク SN1-M-13 (1軸 マグネット K-13付) 扶桑精機

    オイルスネーク SN1-M-13 (1軸 マグネット K-13付)

    扶桑精機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    重力式のためエアや電気を使用せずに、天滝上に連続給油できます。 先端キャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置は自由に変えることができます。 吹付位置を自由に設定可能です。
    用途切削液の滴下、研削砥石への滴下給水、諸装置への持続的給油トラスコ品番810-5352質量(kg)2.3穴径(Φmm)2吸着力(N)784ノズル長(mm)185使用流体切削油ノズル1本材質(ノズル)軟質銅管
  • 111M-13 BAHCO(バーコ)

    111M-13

    BAHCO(バーコ)
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
  • KBニップル(13M×13) カクダイ

    KBニップル(13M×13)

    カクダイ
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
    用途HIシュモクユニオン材質黄銅、PVC
  • オイルスネーク SN2-M-13 (2軸 マグネット K-13付) 扶桑精機

    オイルスネーク SN2-M-13 (2軸 マグネット K-13付)

    扶桑精機
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
    用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5357セット内容スネーク2軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.6吐出口径(Φmm)【液】2
  • KBニップル(13M×13) カクダイ

    KBニップル(13M×13)

    カクダイ
    789税込868
    1個
    4日以内出荷
    ユニオンソケットは耐衝撃性に優れたHI継手です。
    用途鉄管配管とビニルパイプの接続用です。材質黄銅、PVC
  • オイルスネーク SN4-M-13 (4軸 マグネット K-13付) 扶桑精機

    オイルスネーク SN4-M-13 (4軸 マグネット K-13付)

    扶桑精機
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
    用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5367セット内容スネーク4軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)3.2吐出口径(Φmm)【液】2
  • オイルスネーク SN3-M-13 (3軸 マグネット K-13付) 扶桑精機

    オイルスネーク SN3-M-13 (3軸 マグネット K-13付)

    扶桑精機
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
    用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5362セット内容スネーク3軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.9吐出口径(Φmm)【液】2
  • イモノ尺シルバー1m 13伸 シンワ測定

    イモノ尺シルバー1m 13伸

    シンワ測定
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。 鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。 この時、収縮するので型は大きめに作ります。 金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
    材質ステンレスSUS420J2本体寸法(mm)1060×35×1.5 ※伸縮によって数値は変わります。製品質量(g)435 ※伸縮によって数値は変わります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • イモノ尺シルバー2m 13伸 シンワ測定

    イモノ尺シルバー2m 13伸

    シンワ測定
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。 鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。 この時、収縮するので型は大きめに作ります。 金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
    材質ステンレスSUS420J2本体寸法(mm)2085×40×2.0 ※伸縮によって数値は変わります。製品質量(g)1275 ※伸縮によって数値は変わります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上煮沸消毒器 パイプヒーター付  M-13 40CM 松本製器

    卓上煮沸消毒器 パイプヒーター付 M-13 40CM

    松本製器
    59,980税込65,978
    1台
    9日以内出荷
    空焚防止安全装置コントロールスイッチ付。外郭を二重構造にし、表面温度を抑えました。蓋を分離型にし、排水が容易になりました。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00008000002医薬品医療機器等法一般医療機器
  • グレイスコアアジャスト 介助式 GRC-61B M-13 松永製作所

    グレイスコアアジャスト 介助式 GRC-61B M-13

    松永製作所
    119,800税込119,800非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    肘掛・座面の調整機能で姿勢をサポートするグレイスコアのモジュールタイプ 座面の高さ調整 座面の高さを41・43・45cmに設定可能。背の高い方には高い座面の設定に、小柄な方や厚めのクッションを使用する際は低い座面に設定できます。ご利用者の使用状況に最適な座面の高さに設定できます。 ※前座高45cmは目^カーオプションになります。 肘掛け高さ調整 肘掛け高さを25・27・29・31cmの4段階に設定可能。背の高い方のご利用や、厚めのクッションを使用する際に変わる肘掛け高さを、使用状況に合わせて最適な肘掛け高さに設定できます。 2wayアームサポート 自走式は肘パッド前部の幅が広く、立ち上がり時の支えやすさとこぐ時に腕の動きの邪魔にならない形状。介助式は肘パッド後部の幅が広く、腕をしっかり支えやすい形状になっています。使用状況に合わせて安全・安心の肘パッドです。
  • グレイスコア・ミニモ 介助(低床) GRC-60B M-13 松永製作所

    グレイスコア・ミニモ 介助(低床) GRC-60B M-13

    松永製作所
    129,800税込129,800非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    小柄な方にフィットしやすいグレイスコアのミニ・モジュール
  • 卓上煮沸消毒器 パイプヒーター付  M-13 36CM 松本製器

    卓上煮沸消毒器 パイプヒーター付 M-13 36CM

    松本製器
    56,980税込62,678
    1台
    9日以内出荷
    空焚防止安全装置コントロールスイッチ付。外郭を二重構造にし、表面温度を抑えました。蓋を分離型にし、排水が容易になりました。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00008000002医薬品医療機器等法一般医療機器
  • グレイスコアアジャスト 自走式 GRC-51B M-13 松永製作所

    グレイスコアアジャスト 自走式 GRC-51B M-13

    松永製作所
    129,800税込129,800非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    肘掛・座面の調整機能で姿勢をサポートするグレイスコアのモジュールタイプ 座面の高さ調整 座面の高さを41・43・45cmに設定可能。背の高い方には高い座面の設定に、小柄な方や厚めのクッションを使用する際は低い座面に設定できます。ご利用者の使用状況に最適な座面の高さに設定できます。 ※前座高45cmは目^カーオプションになります。 肘掛け高さ調整 肘掛け高さを25・27・29・31cmの4段階に設定可能。背の高い方のご利用や、厚めのクッションを使用する際に変わる肘掛け高さを、使用状況に合わせて最適な肘掛け高さに設定できます。 2wayアームサポート 自走式は肘パッド前部の幅が広く、立ち上がり時の支えやすさとこぐ時に腕の動きの邪魔にならない形状。介助式は肘パッド後部の幅が広く、腕をしっかり支えやすい形状になっています。使用状況に合わせて安全・安心の肘パッドです。
  • 4.3m 13A/100-250V C13-C14 ジャンパー・ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)

    4.3m 13A/100-250V C13-C14 ジャンパー・ケーブル

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    用途電源接続用仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:4.3m●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為端子IEC320-C13、IEC320-C14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.0m 13A/100-250V C13-C14 ジャンパー・ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)

    2.0m 13A/100-250V C13-C14 ジャンパー・ケーブル

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    用途電源接続用仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:2m●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為端子IEC320-C13、IEC320-C14RoHS指令(10物質対応)対応
  • グレイスコア・ミニモ 自走(低床) GRC-50B M-13 松永製作所

    グレイスコア・ミニモ 自走(低床) GRC-50B M-13

    松永製作所
    129,800税込129,800非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    小柄な方にフィットしやすいグレイスコアのミニ・モジュール
  • 2.8m 13A/100-250V C13-C14 ジャンパー・ケーブル レノボ・ジャパン(Lenovo)

    2.8m 13A/100-250V C13-C14 ジャンパー・ケーブル

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    用途電源接続用仕様●環境自己主張マーク:なし●長さ:2.8m●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為端子IEC320-C13、IEC320-C14RoHS指令(10物質対応)対応
  • グレイスコア-マルチ 多機能モデル介助式GRC-41B M-13 松永製作所

    グレイスコア-マルチ 多機能モデル介助式GRC-41B M-13

    松永製作所
    119,800税込119,800非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    介助式跳ね上げ・スイングアウトを搭載したグレイスコアの多機能モデル!
  • グレイスコア-マルチ 多機能モデル自走式GRC-31B M-13 松永製作所

    グレイスコア-マルチ 多機能モデル自走式GRC-31B M-13

    松永製作所
    119,800税込119,800非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    自走式跳ね上げ・スイングアウトを搭載したグレイスコアの多機能モデル!
  • フライス スクエア6用インサート XNEX08・M13 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス スクエア6用インサート XNEX08・M13

    セコ・ツールズ・ジャパン
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    当日出荷
    スクエア 6 用6 コーナー両面仕様インサートです。
    トラスコ品番688-9331RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス繊維フィルター AEタイプ(サポートパッドなし・1.0μm・13mm・500枚入) SKC(環境測定)

    ガラス繊維フィルター AEタイプ(サポートパッドなし・1.0μm・13mm・500枚入)

    SKC(環境測定)
    30,980税込34,078
    1箱(500枚)
    3日以内出荷
    ガラス繊維フィルター(Type A/E)で、液体公称孔径1.0 μm、13-mmサイズ、バインダー不使用、サポートパッドは付属しません。空気汚染物質の重量分析および溶解・懸濁した排水固形物の試験に使用します。
    用途SKCのガラス繊維デプスフィルターは、バインダー不使用のホウケイ酸ガラス繊維で構成され、空気は通過させつつフィルター内部全体で粒子を捕集する複雑な通路構造を備えています。オートクレーブ滅菌が可能で、高い粒子捕集性能と湿潤強度を有します。バルク供給またはプレロード済みカセットで提供され、環境中粒子状物質の重量分析に関するEPA試験法で指定されています。
  • フライス ダブルオクトミル用インサート ONMU0905・M13 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス ダブルオクトミル用インサート ONMU0905・M13

    セコ・ツールズ・ジャパン
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    ダブルオクトミル用インサート、16コーナー仕様です。
    トラスコ品番688-9364RoHS指令(10物質対応)対応
  • フライス 金型用インサート LPKT09・M13 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用インサート LPKT09・M13

    セコ・ツールズ・ジャパン
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷
    三次元加工が可能なカッター用インサートです。
    トラスコ品番688-9346RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL電源コードSJT3芯プラグーソケット付2M黒13A125V 川崎電線

    UL電源コードSJT3芯プラグーソケット付2M黒13A125V

    川崎電線
    16,980税込18,678
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    規格UL定格AC125V・13A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)6.9材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG16絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)14.4シース厚(mm)(平均)0.95、(最小)0.61導体構成(本/mm)52/0.18導体外径(Φmm)1.48絶縁体外径(mm)約3.20シース外径(Φmm)約8.80絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2"(12.7mm)SQ. CVビットソケット 全長100mm M13 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2"(12.7mm)SQ. CVビットソケット 全長100mm M13

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)170寸法L(mm)100差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)63.5寸法D(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュー・エフモール マサル工業

    ニュー・エフモール

    マサル工業(32件のレビュー)
    159税込175
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
  • 工業用消えないマーカー 中字 不易糊工業(フエキ)

    工業用消えないマーカー 中字

    不易糊工業(フエキ)(30件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    下地の色が見えにくい高隠ぺい性
    用途鉄鋼材・プラスチック・ガラス・コンクリートなどに質量(g)20先芯丸芯線幅(mm)2インク不透明油性商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
  • バイメタルホールソー ニコテック

    バイメタルホールソー

    ニコテック(145件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
  • ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
  • ニュー・エフモール マガリ マサル工業

    ニュー・エフモール マガリ

    マサル工業(30件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途ニュー・エフモール同士の平面での直角接続用。形状曲ガリ
  • 割ピン(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    割ピン(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(42件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質種類割ピン表面処理ユニクロ
  • ユニ・ポスカ 中字丸芯 uni(三菱鉛筆)

    ユニ・ポスカ 中字丸芯

    uni(三菱鉛筆)(40件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷
    ポスターカラーのように鮮やか発色。 重ね書きができます。 乾けば水に流れず耐水性にすぐれています。 にじみや裏うつりがしません。 水性ですから素材を侵すことがありません。 イヤなニオイもありません。 不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。
    タイプシングル線幅(mm)1.8~2.5インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ中字丸芯
  • テープカッター 大型 卓上 モノタロウ

    テープカッター 大型 卓上

    モノタロウ(76件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    スチール製で重量感があり安定感のあるテープカッターです。 セーフティカバー付き。
    用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等仕様3インチ(76mm)紙管用材質スチール
  • SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(50個)
    当日出荷
    精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
    用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
  • ユニ・ポスカ 極細 uni(三菱鉛筆)

    ユニ・ポスカ 極細

    uni(三菱鉛筆)(18件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    ポスターカラーのように鮮やか発色。 乾けば水に流れず耐水性に優れています。 水性ですから素材を侵すことがありません。 イヤなニオイもありません。 重ね書きができます。 にじみや裏うつりがありません。 不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。
    タイプシングル線幅(mm)0.7インク水性顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ極細
  • STM 自在車(ゴム車輪) ナンシン

    STM 自在車(ゴム車輪)

    ナンシン(66件のレビュー)
    2,432税込2,675
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ユニ・ポスカ 細字丸芯 uni(三菱鉛筆)

    ユニ・ポスカ 細字丸芯

    uni(三菱鉛筆)(17件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    ポスターカラーのように鮮やか発色。 乾けば水に流れず耐水性に優れています。 水性ですから素材を侵すことがありません。 イヤなニオイもありません。 重ね書きができます。 にじみや裏うつりがありません。 不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。
    タイプシングル線幅(mm)0.9~1.3インク水性顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ細字丸芯
  • マイクロヒューズ 大東通信機

    マイクロヒューズ

    大東通信機(6件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    リード線RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリット鉢 CSM 兼弥産業

    スリット鉢 CSM

    兼弥産業(176件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
    用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。モスグリーン
...
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
"m-13" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷