カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,649)
- メカニカル部品(4,356)
- ねじ・ボルト・釘(3,062)
- 制御機器(2,929)
- 物流用品(1,924)
- 農業機械(1,581)
- パソコン/周辺機器(1,433)
- 機構部品(1,129)
- 切削工具(997)
- FA担当者のオススメ新商品(967)
- 科学研究・開発用品(867)
- 測定用品(848)
- 電気材料(661)
- 空調・照明・電設資材(588)
- 配管・水廻り設備部材(522)
- 医療(496)
- 油圧機器・油圧ホース(451)
- テープ(441)
- バイク純正部品(435)
- ポンプ・送風機・電熱機器(426)
- 作業工具(423)
- 自動車純正部品(404)
- バイク部品(402)
- 清掃用品(363)
- 事務用品(313)
- オフィス家具(292)
- 電動工具(245)
- 建築金物(242)
- 船舶用品・漁業資材(219)
- 塗料(211)
- 農業・園芸資材(211)
- 保管用品(200)
- 店舗什器・備品(200)
- 溶接用品(200)
- 家電(198)
- 研磨材(193)
- 梱包用品(191)
- 建材・エクステリア(169)
- 作業服(163)
- 測量用品(土木/建設)(153)
- 卓上消耗品(147)
- 縫製用品(147)
- 自動車補修部品(131)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(130)
- 防犯用品(129)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(121)
- 洗車・清掃(121)
- 塗装・養生・内装用品(120)
- 安全標識(99)
- 学童・教育用品(97)
- 厨房用品(93)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(92)
- 防災用品(83)
- 安全用品(80)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(74)
- 自転車部品(66)
- 測定関連サービス(64)
- 印刷用紙/インク/印刷機(55)
- 接着剤・補修材(50)
- トラック純正部品(50)
- トラック輸送・安全用品(48)
- 住設機器(47)
- 介護用品(46)
- カー用品(44)
- クリーンルーム用品(42)
- 空圧工具(42)
- 安全保護具(38)
- はんだ関連・静電気対策用品(32)
- トラック用品・パーツ(32)
- 整備工具・収納(29)
- 肥料・農薬・除草剤・種(25)
- 洗剤・除去剤(24)
- フォークリフト・産機・建機用品(23)
- 日用品(21)
- 救急・衛生(20)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(19)
- バッテリー・電装(19)
- スプレー・オイル・グリス(13)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(12)
- 鈑金・塗装(12)
- 手袋(12)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(11)
- 自動車用オイル・ケミカル(11)
- マスク(11)
- ヘルスケア(10)
- 農具(10)
- タイヤ・足回り(9)
- 自転車整備工具・アクセサリー(9)
- ガレージ機器・整備設備(8)
- 安全靴・作業靴(8)
- エンジン工具(6)
- 理美容(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(97)
- SMC(5,717)
- 大阪魂(2,308)
- 三木プーリ(1,502)
- BIGM(丸山製作所)(1,498)
- KITO(キトー)(1,482)
- ダイヤトレンド(962)
- RS PRO(908)
- エスコ(768)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(363)
- 椿本チエイン(347)
- MAZDA(マツダ)(323)
- YAMAHA(ヤマハ)(314)
- TRUSCO(281)
- MURATA(村田製作所)(247)
- ニッセイ(238)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(219)
- 岩田製作所(218)
- 鶴見製作所(209)
- SUS(エスユーエス)(204)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「m-15」の検索結果

サンスペーサーM-15
サンコー(三甲)¥109税込¥1201個3日以内出荷仕様●外寸短辺(mm):70●外寸長辺(mm):140材質リサイクル低発泡PP色再生ブラックRoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)15
M-15 ラインバンド
タカ産業¥219税込¥2411パック(2個×1パック)6日以内出荷*リールバンド・スプールバンド・ロッドベルト・ストックラインの糸止めに最適。 *カラー別に使用する事により、分けた糸サイズが一目瞭然。 *優しい素材だから、コスレなどからラインを徹底防御。セット内容ブルー・レッド2色入色ブルー・レッド入数(個)2(ブルー・レッド各1)
広角カメラ専用ケーブル 10M+15M
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥9,298税込¥10,2281セット4日以内出荷GXバックカメラシリーズ専用DINケーブル。コードを延長したい場合やアフター用に。適合YKC-200HD/YKC20A/GX-001,002,003,007/GX101AHD,102AHG,103AHDケーブル長(m)10+15
ブルーシート大判 中厚手#2000 10m×15m
今村紙工¥10,980税込¥12,0781枚5日以内出荷大きさ10m×15mのビッグサイズブルーシート。約15kgで軽く使いやすいです。用途土木、建築現場、レジャー・アウトドア、災害対策に。仕様ハトメなし材質ポリエチレン形状折りたたみ色青番手#2000呼び寸法(縦×横)(m)10×15
ネクストコア2 アジャスト 介助式 M 15ブルー 42
松永製作所¥209,800税込¥209,800非課税商品1台4日以内出荷自然といい姿勢で座りやすい、自然体ですごせる心地よさ色M-15ブルー寸法(cm)座幅:42、前高90.5×全長97×全幅58、シート奥行:38、前座高:43、フット長:32~41、耐荷重:100kg
ネクストコア2 アジャスト 自走式 M 15ブルー 42
松永製作所¥209,800税込¥209,800非課税商品1台4日以内出荷自然といい姿勢で座りやすい、自然体ですごせる心地よさ色M-15ブルー寸法(cm)座幅:42、前高90.5×全長97×全幅58、シート奥行:38、前座高:43、フット長:32~41、耐荷重:100kg
ネクストコア2 アジャスト 介助式 M 15ブルー 40
松永製作所¥209,800税込¥209,800非課税商品1台4日以内出荷自然といい姿勢で座りやすい、自然体ですごせる心地よさ色M-15ブルー寸法(cm)座幅:40、前高90.5×全長97×全幅56、シート奥行:38、前座高:43、フット長:32~41、耐荷重:100kg
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHTRI-M シリーズ 15 極 A, シルバー, MHTRI-M-15-K
MH CONNECTORS¥519税込¥5711個7日以内出荷マルチエントリメタライズバックシェル. Dコネクタ用のバックシェルで、9極では上口、15、25、37極タイプでは上口及び横口に対応 ジャックスクリューとストレインリリーフハードウェアが付属. 最大ケーブル径: 9極 5.84 mm 15極 8.63 mm 25極 10.16 mm 37極 10.54 mm仕様ハウジング材質 = ABS接続方向 = アングル, ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHTRI-M極数15RoHS指令(10物質対応)対応
布製安全靴 フェイバリットジョブ(鉄先芯入) 黒
荘快堂(1件のレビュー)¥3,590~税込¥3,949~1足4日以内出荷から6日以内出荷高強度鋼製先芯入・衝撃吸収中底・くるぶしパッド付・高屈曲波形意匠巻上貼付底用途土木・建築・建設・工場・倉庫作業など材質甲材:綿布・金属(防護材類)、底材:ゴム質量(g)約500(片足平均値)長さ(cm)21(平均値)
ネクストコア2 アジャスト 自走式 M 15ブルー 40
松永製作所¥209,800税込¥209,800非課税商品1台4日以内出荷自然といい姿勢で座りやすい、自然体ですごせる心地よさ色M-15ブルー寸法(cm)座幅:40、前高90.5×全長97×全幅56、シート奥行:38、前座高:43、フット長:32~41、耐荷重:100kg
MH Connectors D-Sub バックシェエル MHDPPK-T/M シリーズ 15 極 A, シルバー, MHDPPK-M-15-K
MH CONNECTORS¥529税込¥5821個7日以内出荷MHコネクタメタライズドプラスチックフード、MHDPPK-Mシリーズ. MHコネクタMHDPPK-Mシリーズのメタライズドプラスチックフード製品群です。 これらのトップエントリメタライズドフードは、一般的なあらゆるSub-Dコネクタに適しています。 これらのメタライズドプラスチックフードのデザインには、再オープン可能なクイックスナップロッキングシステムが採用されています。 これらのメタライズドプラスチックフードに使用されているABSシェル素材は、銅にニッケルめっきを施したUL 94V-0等級で、リサイクル可能です。 2つのABSグロメットインサートが付属し、最大11.5 mmまでの様々なケーブル径に対応できます。. クイックスナップロッキングシステム ねじジャックはUNC 4-40で、プラスチック製ノブ付きの亜鉛めっきスチール製 ケーブルクランプとねじは、亜鉛めっきスチール 動作温度範囲: -55 → +110 ℃仕様D-Subシェルサイズ = A接続方向 = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDPPK-T/M極数15RoHS指令(10物質対応)対応
ハーネス用OAタップ 接地2P抜け止め式 6コ口 ケーブル長5m 15A 125V
Panasonic(パナソニック)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷質量(kg)1.2色グレー定格15A125Vケーブル長(m)5コンセント個数6
7m~15m USB-C to HDMI 光ファイバーデジタルケーブル 8K/60Hz
Vodaview¥38,980~税込¥42,878~1本4日以内出荷7m~15m USB-C to HDMI 光ファイバーデジタルケーブル 8K/60Hz用途1920x1080(30/60Hz) 4K2K(30/60/120Hz) 8K(30/60Hz) の解像度に対応色ケース部 : チャコルグレー / ケーブル部 : 黒RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)4.8対応解像度8K(30/60Hz) 4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)HDMI規格HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応USB規格【Type-C】Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1HDCP対応2.2/2.3
ポリウレタン2層低圧絶縁シート 1m×15m
フィスコインターナショナル¥149,800税込¥164,7801式13日以内出荷2層になってより安全性を考慮した低圧絶縁シート用途2層構造にすることで安全性の向上、ピカイエローの明るい透明であるため養生範囲の目視確認を容易にします。切って使える利便性、強度が高いポリウレタン素材のため繰り返し使用可能。梱包込み約10kgの裏地付きロール状でお届けします。厚さ:0.4mm。幅:1000mm。色:ピカイエロー(透明)。表面加工:片面滑面加工処理。100V・300V/分 耐電圧試験済み。使用温度:-30℃~120℃。耐摩耗性がゴム・樹脂・金属の中では最高水準で、衝撃強度が高く、低温や繰り返し屈曲に極めて強いポリウレタン素材(エーテル系)です。また、耐油性・耐オゾン・耐薬品も極めて良好なため、劣化が少なく長期使用が可能。食品衛生法に適合しているので、肌にも優しい安心素材です。
...