カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,920)
  • 物流用品(1,619)
  • 農業機械(1,576)
  • メカニカル部品(1,477)
  • 制御機器(1,298)
  • パソコン/周辺機器(1,208)
  • FA担当者のオススメ新商品(915)
  • 切削工具(885)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(737)
  • 機構部品(706)
  • 測定用品(569)
  • 空調・照明・電設資材(485)
  • バイク部品(399)
  • 電気材料(393)
  • 配管・水廻り設備部材(392)
  • テープ(373)
  • 清掃用品(337)
  • 作業工具(329)
  • 油圧機器・油圧ホース(240)
  • 事務用品(239)
  • 船舶用品・漁業資材(202)
  • 建築金物(187)
  • 科学研究・開発用品(171)
  • 電動工具(167)
  • 農業・園芸資材(156)
  • 塗料(154)
  • 店舗什器・備品(139)
  • 溶接用品(134)
  • 測量用品(土木/建設)(133)
  • 梱包用品(132)
  • 家電(125)
  • 縫製用品(121)
  • 自動車補修部品(119)
  • 建材・エクステリア(115)
  • 研磨材(115)
  • 洗車・清掃(113)
  • 卓上消耗品(103)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(91)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(89)
  • 防犯用品(88)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(88)
  • 作業服(85)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(74)
  • 塗装・養生・内装用品(73)
  • 自転車部品(65)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(64)
  • 保管用品(60)
  • 学童・教育用品(59)
  • 安全用品(49)
  • 防災用品(48)
  • オフィス家具(47)
  • 厨房用品(41)
  • カー用品(41)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(39)
  • 住設機器(37)
  • 接着剤・補修材(36)
  • 空圧工具(32)
  • 安全保護具(30)
  • 医療(27)
  • 安全標識(25)
  • トラック輸送・安全用品(25)
  • 整備工具・収納(22)
  • 介護用品(20)
  • トラック用品・パーツ(20)
  • 洗剤・除去剤(19)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(18)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(16)
  • バッテリー・電装(13)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(12)
  • 救急・衛生(12)
  • 鈑金・塗装(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(11)
  • マスク(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 日用品(9)
  • 手袋(9)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 農具(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • クリーンルーム用品(6)
  • エンジン工具(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 理美容(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
  • 食品・飲料(1)

「m-15」の検索結果

19,997件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MHTRI-M-15-K MH CONNECTORS

    MHTRI-M-15-K

    MH CONNECTORS
    519税込571
    1個
    7日以内出荷
  • M 15x1.0  ファインUナット エスコ

    M 15x1.0 ファインUナット

    エスコ
    475税込523
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949KA-15
  • M-15 ラインバンド タカ産業

    M-15 ラインバンド

    タカ産業
    219税込241
    1パック(2個×1パック)
    6日以内出荷
    *リールバンド・スプールバンド・ロッドベルト・ストックラインの糸止めに最適。 *カラー別に使用する事により、分けた糸サイズが一目瞭然。 *優しい素材だから、コスレなどからラインを徹底防御。
    セット内容ブルー・レッド2色入ブルー・レッド入数(個)2(ブルー・レッド各1)
  • 広角カメラ専用ケーブル 10M+15M JET INOUE(ジェットイノウエ)

    広角カメラ専用ケーブル 10M+15M

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    9,298税込10,228
    1セット
    4日以内出荷
    GXバックカメラシリーズ専用DINケーブル。コードを延長したい場合やアフター用に。
    適合YKC-200HD/YKC20A/GX-001,002,003,007/GX101AHD,102AHG,103AHDケーブル長(m)10+15
  • ブルーシート大判 中厚手#2000 10m×15m 今村紙工

    ブルーシート大判 中厚手#2000 10m×15m

    今村紙工
    10,980税込12,078
    1枚
    5日以内出荷
    大きさ10m×15mのビッグサイズブルーシート。約15kgで軽く使いやすいです。
    用途土木、建築現場、レジャー・アウトドア、災害対策に。仕様ハトメなし材質ポリエチレン形状折りたたみ番手#2000呼び寸法(縦×横)(m)10×15
  • 電気柵 巻取器 末松電子製作所

    電気柵 巻取器

    末松電子製作所(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ゲッターコード、アルミ線の巻取用。(ボビンは別売り)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネクストコア2 アジャスト 介助式 M 15ブルー 42 松永製作所

    ネクストコア2 アジャスト 介助式 M 15ブルー 42

    松永製作所
    209,800税込209,800非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    自然といい姿勢で座りやすい、自然体ですごせる心地よさ
    M-15ブルー寸法(cm)座幅:42、前高90.5×全長97×全幅58、シート奥行:38、前座高:43、フット長:32~41、耐荷重:100kg
  • ネクストコア2 アジャスト 自走式 M 15ブルー 42 松永製作所

    ネクストコア2 アジャスト 自走式 M 15ブルー 42

    松永製作所
    209,800税込209,800非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    自然といい姿勢で座りやすい、自然体ですごせる心地よさ
    M-15ブルー寸法(cm)座幅:42、前高90.5×全長97×全幅58、シート奥行:38、前座高:43、フット長:32~41、耐荷重:100kg
  • ネクストコア2 アジャスト 介助式 M 15ブルー 40 松永製作所

    ネクストコア2 アジャスト 介助式 M 15ブルー 40

    松永製作所
    209,800税込209,800非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    自然といい姿勢で座りやすい、自然体ですごせる心地よさ
    M-15ブルー寸法(cm)座幅:40、前高90.5×全長97×全幅56、シート奥行:38、前座高:43、フット長:32~41、耐荷重:100kg
  • 布製安全靴 フェイバリットジョブ(鉄先芯入) 黒 荘快堂

    布製安全靴 フェイバリットジョブ(鉄先芯入) 黒

    荘快堂(1件のレビュー)
    3,590税込3,949
    1足
    4日以内出荷から6日以内出荷
    高強度鋼製先芯入・衝撃吸収中底・くるぶしパッド付・高屈曲波形意匠巻上貼付底
    用途土木・建築・建設・工場・倉庫作業など材質甲材:綿布・金属(防護材類)、底材:ゴム質量(g)約500(片足平均値)長さ(cm)21(平均値)
  • ネクストコア2 アジャスト 自走式 M 15ブルー 40 松永製作所

    ネクストコア2 アジャスト 自走式 M 15ブルー 40

    松永製作所
    209,800税込209,800非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    自然といい姿勢で座りやすい、自然体ですごせる心地よさ
    M-15ブルー寸法(cm)座幅:40、前高90.5×全長97×全幅56、シート奥行:38、前座高:43、フット長:32~41、耐荷重:100kg
  • MC78M15CDTG ON SEMICONDUCTOR

    MC78M15CDTG

    ON SEMICONDUCTOR
    71税込78
    1個
    翌々日出荷
  • ASMT-M015 BROADCOM

    ASMT-M015

    BROADCOM
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス用OAタップ 接地2P抜け止め式 6コ口 ケーブル長5m 15A 125V Panasonic(パナソニック)

    ハーネス用OAタップ 接地2P抜け止め式 6コ口 ケーブル長5m 15A 125V

    Panasonic(パナソニック)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    質量(kg)1.2グレー定格15A125Vケーブル長(m)5コンセント個数6
  • ポリウレタン2層低圧絶縁シート 1m×15m フィスコインターナショナル

    ポリウレタン2層低圧絶縁シート 1m×15m

    フィスコインターナショナル
    149,800税込164,780
    1式
    13日以内出荷
    2層になってより安全性を考慮した低圧絶縁シート
    用途2層構造にすることで安全性の向上、ピカイエローの明るい透明であるため養生範囲の目視確認を容易にします。切って使える利便性、強度が高いポリウレタン素材のため繰り返し使用可能。梱包込み約10kgの裏地付きロール状でお届けします。厚さ:0.4mm。幅:1000mm。色:ピカイエロー(透明)。表面加工:片面滑面加工処理。100V・300V/分 耐電圧試験済み。使用温度:-30℃~120℃。耐摩耗性がゴム・樹脂・金属の中では最高水準で、衝撃強度が高く、低温や繰り返し屈曲に極めて強いポリウレタン素材(エーテル系)です。また、耐油性・耐オゾン・耐薬品も極めて良好なため、劣化が少なく長期使用が可能。食品衛生法に適合しているので、肌にも優しい安心素材です。
  • 国内用電源コードVCTF3芯プラグ付2M黒15A125V 川崎電線

    国内用電源コードVCTF3芯プラグ付2M黒15A125V

    川崎電線
    12,980税込14,278
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    定格AC125V・15A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)2.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.80絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • モノマニホールド(M15) ParkerTAIYO

    モノマニホールド(M15)

    ParkerTAIYO
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    仕様●適合シールプレート:M1508-ES適合機種5ER-08M、5ED-08M、5EC-08M、5EE-08M排気方式共通排気配管方向裏配管
  • フライス 金型用インサート RPKT1204・M15 セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス 金型用インサート RPKT1204・M15

    セコ・ツールズ・ジャパン
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    三次元加工が可能なカッター用インサートです。
    トラスコ品番688-9363RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶保護フィルム 三菱電機 TSD-PT1515-M 15インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム 三菱電機 TSD-PT1515-M 15インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種三菱電機 TSD-PT1515-Mサイズ15インチ取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • 181-M15-213R141 NORCOMP

    181-M15-213R141

    NORCOMP
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    極数15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 181-M15-113R141 NORCOMP

    181-M15-113R141

    NORCOMP
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    極数15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付2M黒15A125V 川崎電線

    国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付2M黒15A125V

    川崎電線
    14,980税込16,478
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    定格AC125V・15A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)2.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.80絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付2M黒15A125V 川崎電線

    国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付2M黒15A125V

    川崎電線
    17,980税込19,778
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    定格AC125V・15A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)2.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26導体外径(Φmm)1.80絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国内UL兼用電源コードVCTF+SJT3芯プラグーソケット付2M黒15A125V 川崎電線

    国内UL兼用電源コードVCTF+SJT3芯プラグーソケット付2M黒15A125V

    川崎電線
    19,980税込21,978
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    定格AC125V・15A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)7.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG14公称断面積(mm2)2.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.85、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)8.53シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)41/0.26導体外径(Φmm)1.9絶縁体外径(mm)約3.6シース外径(Φmm)約9.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国内UL兼用電源コードVCTF+SJT3芯プラグーソケット付2M黒15A125V 川崎電線

    国内UL兼用電源コードVCTF+SJT3芯プラグーソケット付2M黒15A125V

    川崎電線
    23,980税込26,378
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    定格AC125V・15A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)7.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG14公称断面積(mm2)2.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.85、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)8.6、(標準)8.08シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)41/0.26導体外径(Φmm)1.9絶縁体外径(mm)約3.6シース外径(Φmm)約9.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカニカルアーム書画カメラ M15W アバー・インフォメーション

    メカニカルアーム書画カメラ M15W

    アバー・インフォメーション
    66,980税込73,678
    1個
    13日以内出荷
    すぐに使えるから教える幅が広がる授業がもっと楽しくなる。M15Wはよりよい教育をもっとスムーズにできるように設計された書画カメラ(実物投影機)です。M15Wの美しく洗練されたコンパクトなボディは、4k Ultra HD、1300万画素の高画質と最大60フレームレートで滑らか。さらにバッテリ駆動とWi-Fi及びミラキャスト接続により完全ワイヤレスで自由な授業を実現させます。
    付属品AVerVision M15WV2本体、ユーザーマニュアル、USBケーブル、電源アダプター、保証書質量(g)688寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)操作時:518×84×351、収納時:280×84×42撮影範囲A3対応(426×313mm)撮像素子CMOSホワイトバランスオート/マニュアルフォーカスオート/マニュアル/エリア(ソフトウェア経由)画素数1300万画素フレームレート最大60fps
  • フルカバーコンパクトホースリール (10m / 15m / 20m) アイリスオーヤマ

    フルカバーコンパクトホースリール (10m / 15m / 20m)

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    【軽量】【水形4パターン】雨風や直射日光からホースを守り、傷みにくくするフルカバーホースリールです。 アーチ状の巻き取り口がホースの片寄りを防ぐので、ホースの巻き取りが非常に簡単です。 アクアガンと蛇口口金を付け替えることで、手持ちで使用する場合と据え置きして使用する場合のいずれにも対応できます。 サイドホースの巻き取りができ、アクアガンを保管できる仕様で、よりコンパクトにスッキリとしたデザインです。 ワンタッチコネクター付で、蛇口との接続が簡単です。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途屋外での散水などに材質本体:ポリプロピレン、ABS樹脂ホース:塩化ビニル樹脂カバーありキャスターなしホース内径(Φmm)9パターンシャワー/カクサン/ジェット/キリホース外径(Φmm)12.6適合蛇口外径(Φmm)14~18(丸型口金)巻取形式手動
  • キッチンポリ袋 ポップアップ式 モノタロウ

    キッチンポリ袋 ポップアップ式

    モノタロウ(101件のレビュー)
    309税込340
    1パック(150枚)
    当日出荷
    ポップアップ式のため、1枚1枚が取り出しやすくなっています。 食品の保存・冷凍に便利なポリエチレンを使用しています。
    用途食品の保存や冷凍に。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.01半透明タイプマチ有規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合耐冷温度(℃)-20寸法(横×縦)(mm)250(マチ含む)×350
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター 三菱電機 TSD-PT1515-M 15インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター 三菱電機 TSD-PT1515-M 15インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,198税込4,618
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種三菱電機 TSD-PT1515-M取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ15インチ 解像度(1024×768)特性のぞき見防止180度
  • 3/8sq x M15 ソケット(ファインナット用) エスコ

    3/8sq x M15 ソケット(ファインナット用)

    エスコ
    6,050税込6,655
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949K-15
  • 直尺 モノタロウ

    直尺

    モノタロウ(278件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
    用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。表面処理シルバー仕上げ
  • 左ロックナット(M15) & 防水カバー付左玉押し(M15) SHIMANO(シマノ)

    左ロックナット(M15) & 防水カバー付左玉押し(M15)

    SHIMANO(シマノ)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
  • M14-1.5・-2.0/M15 リコイルインサートネジ挿入工具 エスコ

    M14-1.5・-2.0/M15 リコイルインサートネジ挿入工具

    エスコ
    4,440税込4,884
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VC-14A
  • ThinkVision M15 (15.6型) 1920×1080/USB Type-C レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkVision M15 (15.6型) 1920×1080/USB Type-C

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    仕様●最大消費電力(W):9.5●高さ調整:あり 10mm●左右角度調整(スイベル)機能:なし●スリープ時消費電力:0.3W●標準消費電力:8W●電源OFF時消費電力:0.3W●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●上下角度調整(チルト)機能:あり 前度 後90度●Display HDR:なし●VCCI:対応●本体サイズ(H×W×D):235.5-245.5x360x108.4 mm●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):14ms●縦回転(ピボット)機能:なし●HDR方式:なし●国際エネルギースター:登録●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●PCグリーンラベル:適合●パネル方式:IPSピッチ0.179x0.179mm電源なし (45W/外部給電必要(USB Type-C経由))本体質量(g)860表面処理ノングレア入力信号USB Type-C(HDCP)コントラスト比1000:1表示色1677万色以上解像度1920×1080視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-90KHz走査周波数(垂直)50-75Hzケーブルマニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-Cケーブル(1.0m)、スリーブケース入力端子USB Type-Cx2スピーカー(なし)色(本体)ブラックバックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ15.6型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBUSB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2)
  • 防草シート クロス製 3年耐久 モノタロウ

    防草シート クロス製 3年耐久

    モノタロウ(118件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。 透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。 耐候年数目安:約3年
    用途農業用地の雑草対策などに。材質ポリプロピレン(UV剤入り)厚さ(mm)0.18使用目的雑草対策耐候年数(年)3
  • モンキレンチ(強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    モンキレンチ(強力型)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
  • 工業用消えないマーカー 中字 不易糊工業(フエキ)

    工業用消えないマーカー 中字

    不易糊工業(フエキ)(30件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    下地の色が見えにくい高隠ぺい性
    用途鉄鋼材・プラスチック・ガラス・コンクリートなどに質量(g)20先芯丸芯線幅(mm)2インク不透明油性商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
  • PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P5M15AF形

    椿本チエイン
    7,598税込8,358
    1個
    8日以内出荷から22日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)15歯形P5MプーリーAF
  • 段差プレート 車用 ストレート ゴム製 モノタロウ

    段差プレート 車用 ストレート ゴム製

    モノタロウ(318件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。 再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。 耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。 乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。 グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。 国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。 また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
    用途車庫前の段差などに付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維タイプストレートエコマーク認定認定ボルト穴径(Φmm)約10エコマーク認定番号23 128 018
  • デジタルノギス モノタロウ

    デジタルノギス

    モノタロウ(25件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
    用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。付属品モニター電池(2個)材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44最小表示量(mm)0.01使用温度(℃)0~+40繰返し精度(mm)±0.01機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFF
...