カテゴリ

  • 研磨材(4,535)
  • メカニカル部品(2,404)
  • 電動工具(1,974)
  • 農業機械(1,588)
  • 空圧工具(1,177)
  • 制御機器(899)
  • 科学研究・開発用品(429)
  • パソコン/周辺機器(369)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(359)
  • 切削工具(341)
  • バイク部品(258)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(211)
  • FA担当者のオススメ新商品(140)
  • 測定用品(97)
  • 機構部品(89)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(72)
  • 油圧機器・油圧ホース(70)
  • 家電(67)
  • 空調・照明・電設資材(66)
  • 洗車・清掃(55)
  • 作業工具(53)
  • 船舶用品・漁業資材(52)
  • 配管・水廻り設備部材(44)
  • 清掃用品(43)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(43)
  • 厨房用品(40)
  • 自動車補修部品(30)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 溶接用品(19)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(19)
  • 整備工具・収納(18)
  • 電気材料(16)
  • 学童・教育用品(16)
  • 安全用品(13)
  • 作業服(10)
  • 理美容(9)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 自転車部品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • カー用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 介護用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 防災用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 医療(3)
  • マスク(3)
  • 縫製用品(3)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-1r」の検索結果

15,217件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 透明ロールシール HEADS(ヘッズ)

    透明ロールシール

    HEADS(ヘッズ)(22件のレビュー)
    759税込835
    1袋(500枚)
    当日出荷
    透明の楕円シールです。指紋がつかず、きれいに仕上がります。
    材質PET透明厚さ(mm)0.05
  • 指紋が目立たない透明ロールシール HEADS(ヘッズ)

    指紋が目立たない透明ロールシール

    HEADS(ヘッズ)
    759税込835
    1パック(500枚)
    当日出荷
    透明の楕円ロールシールです。シールの端部分に糊がついていないため、貼ったあと指紋が目立ちません!シートから剥がしやすく、また貼ったあとにお客様が剥がすときも簡単です。一般的なシール台にもセットしてお使いいただけます。
    仕様ロール材質PET[透明]
  • 強耐振大型LED回転灯 RLRシリーズ パトライト(PATLITE)

    強耐振大型LED回転灯 RLRシリーズ

    パトライト(PATLITE)(5件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    LED光源採用で過酷な使用状況に対応した、メンテナンスフリーの大型回転灯 LED光源+ブラシレスモータ+ベアリング採用ギア方式で長寿命 11.2Gの振動に耐える耐振性能(RLR-M2は除く) 上下2点のハイパワーLED光源&新リフレクター 高視認性 あらゆる方向からの暴噴流にも侵水しない耐塵防水構造(保護等級 IP66)
    外径(Φmm)162閃光数(min-1[回/分])105
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • マイクロISO端子配列型 車載用リレー CMシリーズ Panasonic(パナソニック)

    マイクロISO端子配列型 車載用リレー CMシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    質量(g)20使用温度範囲(℃)-40~85保護構造プラシール端子形状プラグイン端子絶縁抵抗(MΩ)200以上接触抵抗(mΩ)15以下接点材質Ag合金使用湿度範囲(%RH)5~85
  • Φ8 A8シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ8 A8シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 個人ケース 81×65×60mm レッド ナビス(アズワン)

    個人ケース 81×65×60mm レッド

    ナビス(アズワン)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    1引出しで1日朝昼夜時間薬の4回投薬として7日間管理します。 薬が少量の場合は仕切板(別売)を入れる事で1引出し2患者管理できます。
    材質ABS樹脂品名個人ケース(レッド)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×65×60アズワン品番0-2584-02
  • Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形)

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(m/s2)(耐久)500耐衝撃(誤動作)200m/s2
  • 枕型分銅(鋳鉄製) TRUSCO

    枕型分銅(鋳鉄製)

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    安価で日常点検での使用に最適です。 ひょう量が大きなはかりの校正等に適しています。 把手があり持ち運びしやすく、積み重ねもできます。 シリアルナンバー刻印入りです。
    用途秤量の大きなはかりの校正用として。材質鋳鉄形状枕型
  • Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(正方形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(正方形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ボタン形状:正角形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16
    取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)端子形状はんだづけ端子定格使用電流(A)抵抗負荷:DC12V:1、DC24V:1、DC110V:0.2、AC110V:1、AC220V:0.5誘導負荷:DC12V:0.7、DC24V:0.7、DC110V:0.1、AC110V:0.7、AC220V:0.5規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接点材質銀に金・クロスバー接点定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3使用電流(A)●(交流抵抗負荷):110V/1、220V/0.5、●(交流誘導負荷):110V/0.7、220V/0.5、●(直流抵抗負荷):12V/1、24V/1、110V/0.2、●(直流誘導負荷):12V/0.7、24V/0.7、110V/0.1操作部形状正角形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)

    Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (正角形)

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    端子形状はんだ端子
  • 画像センサリモートモニタ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    画像センサリモートモニタ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    種類画像センサリモートモニタ
  • SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライ

    SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(テーパーねじタイプ)

    三興マテリアルサプライ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
    材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
  • 補助警告灯 パトライト(PATLITE)

    補助警告灯

    パトライト(PATLITE)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    スリム:13.5mmの薄さとコンパクトなデザインで設置スペースを取りません。発光パターンは4種類:トリプルフラッシュ、高警告フラッシュ、点灯、点滅します。車載以外にも対応した信頼性:高い耐振動性や防塵、防水性能があります。
    レンズ色クリア定格電圧(V)DC12~24
  • Φ12 A2シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ12 A2シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形)

    IDEC(和泉電気)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ボタン形状:左右2方向ガード付長角(横長)。取付穴径:Φ12
  • フェンス用 目かくしシート トーグ安全工業

    フェンス用 目かくしシート

    トーグ安全工業
    3,998税込4,398
    1セット(10枚)
    4日以内出荷
    寸法(横×縦)(mm)1700×900ハトメ数12穴
  • ロードセル 小型圧縮型 CMM1R NMB(ミネベア)

    ロードセル 小型圧縮型 CMM1R

    NMB(ミネベア)
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    小型、軽量のオールステンレス製で腐食性のある場所での使用に適しています。
    材質起歪体:ステンレス鋼質量(kg)0.34定格出力2 mV/V±0.005 mV/V保護等級IP67相当温度補償(℃)-10~70繰返し性0.05 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付3m直結、先端Y型圧着端子付(ロボットケーブル(6M)付)温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18許容温度(℃)-20~80非直線性0.15 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗425 Ω±50 Ω出力抵抗350 Ω±5 Ωケーブル径(Φmm)6
  • SGスパイラルタップ SGSP NACHI(不二越)

    SGスパイラルタップ SGSP

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    あらゆる切削速度、加工機械、被削材に対応する万能タップです。
    食付Lc2.5
  • Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (長角形)

    IDEC(和泉電気)
    719税込791
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形3方向バリア付)

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)端子形状はんだづけ端子照光種別非照光定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3操作部形状長角形 3方向バリア付耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • M1型Rタイプボールバルブ(黄銅) フリーボール オンダ製作所

    M1型Rタイプボールバルブ(黄銅) フリーボール

    オンダ製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • Nスパイラルタップ NSP NACHI(不二越)

    Nスパイラルタップ NSP

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    この無処理のタップは汎用的に使用できます。
    食付Lc2.5
  • 作業用連絡通信システム専用トランシーバーDJM-1R アルインコ

    作業用連絡通信システム専用トランシーバーDJM-1R

    アルインコ
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    親局1台に対して最多4台までのトランシーバーでリアルタイムでの会話が可能です。
    用途大型クレーンでの複数人での作業や、工場内で両手をフリーにした作業が必要な現場などに。付属品ACアダプター、シガライターソケットトラスコ品番514-7646適合機種DJM10材質本体:アルミダイキャスト長さ(mm)アンテナ:335/355幅(mm)240シルバー高さ(mm)165奥行(mm)42.5電源(V)AC100、DC12/24出力(mW)1
  • 枕型分銅 M1級(鋳鉄製) TRUSCO

    枕型分銅 M1級(鋳鉄製)

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    安価で日常点検での使用に最適です。 ひょう量が大きなはかりの校正等に適しています。 把手があり持ち運びしやすく、積み重ねもできます。 シリアルナンバー刻印入りです。 一般校正・JCSS校正証明書は別途料金にて発行致します。
    用途秤量の大きなはかりの校正用として。トラスコ品番207-3023材質鋳鉄幅(mm)142質量(kg)5高さ(mm)80奥行(mm)92表す量5kg精度等級M1級アズワン品番64-8603-03
  • PH形押しボタンスイッチ サンミューロン

    PH形押しボタンスイッチ

    サンミューロン(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    タイプ押しボタンスイッチ形状
  • ギアシフトリンク ボールJ 1200-1011 GMB

    ギアシフトリンク ボールJ 1200-1011

    GMB
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    適合メーカーMMC主な適合純正品番MC056809・ME691282
  • ロードセル 小型圧縮引張型 UMM1R NMB(ミネベア)

    ロードセル 小型圧縮引張型 UMM1R

    NMB(ミネベア)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    小型軽量型圧縮引張両用ロードセルで、オールステンレス製です。
    材質起歪体:ステンレス鋼質量(kg)0.6定格出力2 mV/V±0.01 mV/V (圧縮)、- 2 mV/V±0.01 mV/V (引張)保護等級IP67相当温度補償(℃)-10~70繰返し性0.05 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付 3m直結、先端Y型圧着端子付 ロボットケーブル(6M)付温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18許容温度(℃)-20~80非直線性0.15 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗425 Ω±50 Ω出力抵抗350 Ω±5 Ωケーブル径(Φmm)6.3
  • マイタギヤボックス 椿本チエイン

    マイタギヤボックス

    椿本チエイン
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    減速比1
  • 誤配線防止モールド サトーパーツ

    誤配線防止モールド

    サトーパーツ
    119税込131
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    色(本体)R(赤)
  • HyperZロースパイラルタップ ZSP-LS NACHI(不二越)

    HyperZロースパイラルタップ ZSP-LS

    NACHI(不二越)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    食付き(P)3突き出しセンタ有無
  • Φ8 A8シリーズ 押しボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)

    Φ8 A8シリーズ 押しボタンスイッチ (正角形)

    IDEC(和泉電気)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    接点構成1c端子形状はんだ端子保護構造IP40
  • Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)

    Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (正角形)

    IDEC(和泉電気)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    接点構成1c取付穴径(Φmm)10(0~0.2)端子形状はんだ端子保護構造IP40照光種別非照光定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質定格通電電流(A)3操作部形状正角形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • デコライト 筆 シヤチハタ

    デコライト 筆

    シヤチハタ
    109税込120
    1本
    4日以内出荷
    仕様寸法(mm)Φ13.2×16.6×138質量(g)約11RoHS指令(10物質対応)対応
  • HyperZスパイラルタップ ステンレス用(PAT.P) ZSP-SUS NACHI(不二越)

    HyperZスパイラルタップ ステンレス用(PAT.P) ZSP-SUS

    NACHI(不二越)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    加工硬化しやすいステンレス加工でも、切れ味が長く持続。ステンレス加工に最適な刃先・溝形状により、切りくず排出性を向上。
    突き出しセンタ有無
  • 小型電磁弁(SR562-R) ParkerTAIYO

    小型電磁弁(SR562-R)

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    24,980税込27,478特価
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    切換方式リターンシリーズSR562
  • 小型電磁弁(SR552-R) ParkerTAIYO

    小型電磁弁(SR552-R)

    ParkerTAIYO
    21,980税込24,178特価
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    切換方式リターンシリーズSR552
  • ミリ目付十字ロッドセット ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    ミリ目付十字ロッドセット

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    8,598税込9,458
    1式
    6日以内出荷
    需要の多い商品を組み合わせたセット品。
    用途証明写真撮影用標尺セット内容1m×1、1.1m×1、クロス金具×1、ロッドポインター×2
  • 小型電磁弁(SR532-R) ParkerTAIYO

    小型電磁弁(SR532-R)

    ParkerTAIYO
    14,980税込16,478特価
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    切換方式リターンシリーズSR532
  • Nポイントタップ NACHI(不二越)

    Nポイントタップ

    NACHI(不二越)
    1,898税込2,088
    1本
    3日以内出荷
    この無処理のタップは汎用的に使用できます。
    材質高バナジウム(高速度鋼)HSS-E食付Lc5
...