カテゴリ

  • 農業機械(1,044)
  • ねじ・ボルト・釘(961)
  • 制御機器(370)
  • パソコン/周辺機器(339)
  • メカニカル部品(281)
  • 作業工具(252)
  • バイク部品(251)
  • 油圧機器・油圧ホース(240)
  • 切削工具(184)
  • FA担当者のオススメ新商品(175)
  • 作業服(162)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(146)
  • 機構部品(115)
  • 測定用品(113)
  • 空調・照明・電設資材(90)
  • 電気材料(90)
  • 建築金物(76)
  • 船舶用品・漁業資材(75)
  • 自動車補修部品(69)
  • 空圧工具(69)
  • テープ(60)
  • 縫製用品(59)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(48)
  • 電動工具(46)
  • 卓上消耗品(41)
  • 配管・水廻り設備部材(41)
  • オフィス家具(40)
  • 厨房用品(35)
  • 物流用品(33)
  • カー用品(33)
  • 塗装・養生・内装用品(30)
  • 介護用品(30)
  • 医療(29)
  • 事務用品(29)
  • 安全用品(24)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 塗料(23)
  • 研磨材(20)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(19)
  • 溶接用品(19)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • 家電(18)
  • 建材・エクステリア(17)
  • タイヤ・足回り(16)
  • 安全靴・作業靴(16)
  • 農業・園芸資材(16)
  • 清掃用品(15)
  • 保管用品(14)
  • 安全標識(14)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 自転車部品(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 整備工具・収納(10)
  • 梱包用品(9)
  • ヘルスケア(9)
  • 安全保護具(9)
  • 農具(9)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 住設機器(8)
  • 救急・衛生(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 手袋(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 防災用品(3)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 日用品(2)
  • 理美容(2)
  • 防犯用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • エンジン工具(1)

「m-21」の検索結果

5,953件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クーリス ボックス付アイストレー<M>21個取 パール金属

    クーリス ボックス付アイストレー<M>21個取

    パール金属(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    上段に重ねられるボックス付で氷が取出しやすい。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×245×70穴数21
  • さく乳口パッド(M)21 ピジョン

    さく乳口パッド(M)21

    ピジョン
    ¥549税込¥604
    1個
    5日以内出荷
    レギュラーサイズ(Mサイズ)さく乳口です。替えが欲しい方に。
  • イモノ尺シルバー1m 21伸 シンワ測定

    イモノ尺シルバー1m 21伸

    シンワ測定
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。 鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。 この時、収縮するので型は大きめに作ります。 金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
    材質ステンレスSUS420J2本体寸法(mm)1060×35×1.5 ※伸縮によって数値は変わります。製品質量(g)435 ※伸縮によって数値は変わります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 19.0mmx1.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    19.0mmx1.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥9,700税込¥10,670
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TD-10D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)19外径(Φmm)28.4最小曲げ半径(mm)130常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物系作動油
  • 12.7mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    12.7mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥8,540税込¥9,394
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TD-20C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)12.7外径(Φmm)20.8最小曲げ半径(mm)90常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
  • 9.5mmx1.5m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    9.5mmx1.5m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥5,660税込¥6,226
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TD-15B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)9.5外径(Φmm)16.3最小曲げ半径(mm)70常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物系作動油
  • 6.3mmx1.5m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    6.3mmx1.5m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥4,420税込¥4,862
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TD-15A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)6.3外径(Φmm)12.3最小曲げ半径(mm)50常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物系作動油
  • 9.5mmx1.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    9.5mmx1.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥4,620税込¥5,082
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TD-10B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)9.5外径(Φmm)16.3最小曲げ半径(mm)70常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物系作動油
  • 木製額縁 M21 フジカラー

    木製額縁 M21

    フジカラー
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    丸みを帯びたスリムなフレーム、前面板にPET樹脂を採用 した「軽い」「割れない」木製額縁です。
    用途展示、掲示、陳列など材質(前面板)透明PET板色ブラウン台紙Vカット台紙
  • 19.0mmx0.6m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    19.0mmx0.6m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥7,740税込¥8,514
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TD-6D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)600使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)19外径(Φmm)28.4最小曲げ半径(mm)130常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物系作動油
  • 9.5mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    9.5mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥6,700税込¥7,370
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TD-20B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)9.5外径(Φmm)16.3最小曲げ半径(mm)70常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
  • 25.4mmx1.5m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    25.4mmx1.5m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥16,800税込¥18,480
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TD-15E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)25.4外径(Φmm)36.5最小曲げ半径(mm)180常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物系作動油
  • 25.4mmx1.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    25.4mmx1.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥13,500税込¥14,850
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TD-10E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)25.4外径(Φmm)36.5最小曲げ半径(mm)180常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物系作動油
  • 25.4mmx0.6m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    25.4mmx0.6m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥10,800税込¥11,880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TD-6E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)600使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)25.4外径(Φmm)36.5最小曲げ半径(mm)180常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物系作動油
  • 9.5mmx0.6m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    9.5mmx0.6m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥3,800税込¥4,180
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TD-6B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)600使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)9.5外径(Φmm)16.3最小曲げ半径(mm)70常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物系作動油
  • 25.4mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    25.4mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥20,100税込¥22,110
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TD-20E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)25.4外径(Φmm)36.5最小曲げ半径(mm)180常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
  • 6.3mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    6.3mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥5,100税込¥5,610
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TD-20A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)6.3外径(Φmm)12.3最小曲げ半径(mm)50常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
  • 12.7mmx1.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    12.7mmx1.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥5,820税込¥6,402
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TD-10C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)12.7外径(Φmm)20.8最小曲げ半径(mm)90常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物系作動油
  • 6.3mmx1.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    6.3mmx1.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥3,720税込¥4,092
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TD-10A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)6.3外径(Φmm)12.3最小曲げ半径(mm)50常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)1適合流体一般鉱物系作動油
  • TUBELESSTAPE (チューブレステープ) TLT-21 10m×21mm Panaracer(パナレーサー)

    TUBELESSTAPE (チューブレステープ) TLT-21 10m×21mm

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    4日以内出荷
    チューブレスレディ用チューブレステープ。多くの幅を揃えロードからグラベル、CX、MTBまで対応。テープ幅が本体に記載され把握も容易に。
    用途10m x 21mm寸法(mm×m)21×10
  • 12.7mmx1.5m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    12.7mmx1.5m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥7,180税込¥7,898
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TD-15C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)1500使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)12.7外径(Φmm)20.8最小曲げ半径(mm)90常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)1.5適合流体一般鉱物系作動油
  • 12.7mmx0.6m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    12.7mmx0.6m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥4,740税込¥5,214
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TD-6C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)600使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)12.7外径(Φmm)20.8最小曲げ半径(mm)90常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物系作動油
  • 6.3mmx0.6m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    6.3mmx0.6m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥3,160税込¥3,476
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TD-6A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)600使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)6.3外径(Φmm)12.3最小曲げ半径(mm)50常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物系作動油
  • 19.0mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ

    19.0mmx2.0m/21.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

    エスコ
    ¥14,600税込¥16,060
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125TD-20D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)2000使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)19外径(Φmm)28.4最小曲げ半径(mm)130常用圧力(MPa)20.5ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
  • ポリウレタンコイルチューブ 8x5 10M+21SA+21PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 8x5 10M+21SA+21PA

    NAC(長堀工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-6999全長(mm)10000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)8使用流体空気チューブ内径(Φmm)5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ 8x5 8M+21SA+21PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 8x5 8M+21SA+21PA

    NAC(長堀工業)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7014全長(mm)7500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)8使用流体空気チューブ内径(Φmm)5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ 8x5 5M+21SAL+21PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 8x5 5M+21SAL+21PA

    NAC(長堀工業)
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7010全長(mm)5000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)8使用流体空気チューブ内径(Φmm)5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
  • ポリウレタンコイルチューブ 8x5 5M+21SA+21PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 8x5 5M+21SA+21PA

    NAC(長堀工業)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7009全長(mm)5000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)8使用流体空気チューブ内径(Φmm)5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ 8x5 5M+21SAL-N+21PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 8x5 5M+21SAL-N+21PA

    NAC(長堀工業)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7011全長(mm)5000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)8使用流体空気チューブ内径(Φmm)5材質(チューブ)ポリウレタン継手ATタイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ 8x5 10M+21SAL-N+21PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 8x5 10M+21SAL-N+21PA

    NAC(長堀工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7001全長(mm)10000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)8使用流体空気チューブ内径(Φmm)5材質(チューブ)ポリウレタン継手ATタイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ 8x5 10M+21SAL+21PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 8x5 10M+21SAL+21PA

    NAC(長堀工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7000全長(mm)10000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)8使用流体空気チューブ内径(Φmm)5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
  • ポリウレタンコイルチューブ 8x5 8M+21SAL-N+21PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 8x5 8M+21SAL-N+21PA

    NAC(長堀工業)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7016全長(mm)7500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)8使用流体空気チューブ内径(Φmm)5材質(チューブ)ポリウレタン継手ATタイプ
  • ポリウレタンコイルチューブ 8x5 8M+21SAL+21PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 8x5 8M+21SAL+21PA

    NAC(長堀工業)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    7日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7015全長(mm)7500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)8使用流体空気チューブ内径(Φmm)5材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
  • M21-750-427 BRADY

    M21-750-427

    BRADY
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M21-1250-427 BRADY

    M21-1250-427

    BRADY
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M21-500-595-OR BRADY

    M21-500-595-OR

    BRADY
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 快歩主義 M021 アサヒシューズ

    快歩主義 M021

    アサヒシューズ(3件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1足
    4日以内出荷
    長時間歩いても疲れにくい軽量設計。 靴の表面に水を弾く撥水加工つきです。 丸洗いOK!水に浸けて丸洗いが出来るので、靴や足を清潔に保て、長くご愛用いただけます。 抗菌・防臭加工つき。 ソールの外側を2mm高くすることで内側への傾斜をつくり、足の動きをコントロール。 ひざの負担を軽減し、理想的な体重移動をサポートする「フットオンコントローラーシステム」を採用。 靴底にフレックスラインを配置することでなめらかな屈曲を促進し、歩行しやすく疲れにくい設計。
    材質PU、ポリエステル寸法ヒール外寸:約2.8cm標準質量(g/片足)220(25cm)足幅4E材質(底部)ラバー
  • 基礎学習キット M21-1000 MCP

    基礎学習キット M21-1000

    MCP
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    7日以内出荷
    使用可能な電気部品と相互接続をさまざまな構成で提供。 電気工学、設備および電気測定に関する基礎知識を得る事ができます。 主な法則や原則をチェックするための手段を学習出来ます。 コンポーネント記号と電気回路図は前面パネルに表示されています。 4mmの端子と異なる色のケーブルで接続が簡単です。 電源には余分な安全電圧が含まれています。
    仕様【主な要素】スイッチ、ヒューズ、信号ランプ、セーフティ単相変圧器115-230V/6-12-24VAC-1A×1、ヒューズタイプ6×30-1Aヒューズホルダ×2、アナログ電流計:0.5-1A×1、アナログ電圧計:25V×1、値の異なる10種類の抵抗、(2Ω、4Ω、8Ω、16Ω、31.5Ω、63Ω、250Ω、500Ω、1000Ω、2000Ω)、リニアレオスタット100Ω/25W×1、ダイオード6A-100V×4、24V信号ランプ付きランプホルダー×2、24VACブザー×1、電解コンデンサ 100μF25VDC×1、電解コンデンサ 500μF25VDC×2、インダクタンス60mH 0.5A×2、プッシュボタン×2、シャッター×2、インバータ×1、リレー×1、接点×2、24VACコイル、4mmプラグ付き25mmケーブルセット×1【実施できる主な練習は次のとおり】交流電圧および電流測定、異なる構成のダイオード付き半波整流器・全波整流器・ブリッジ整流器・電圧二倍器、DC電圧および電流測定、さまざまな構成の抵抗の抵抗値測定・オームの法則・直列抵抗・分圧器・並列抵抗・電流分圧器・直列抵抗および並列抵抗・最大力伝達・キルヒホッフの原理・重畳原理・テブナンの定理、電力測定DC電力測定・ジュールの法則・AC電源、異なる構成のコンデンサの挿入DCコンデンサ・直列DCコンデンサ・並列DCコンデンサの充放電、電磁気現象コイルのインダクタンス・直列コイル・並列コイル・オーム/インダクティブ/容量性回路・RC回路・RL回路・直列共振回路・並列共振回路・Qファクタ・結合回路・減衰器、変圧器、レベリングフィルタ誘導回路・容量入力・LCフィルタ、スイッチ付きランプの照明、より多くのランプをスイッチで点灯、シャンターでランプを照らす、シャンターとインバータによるランプの照明、ホテルの部屋の照明、ファイル室の照明、リレー付きの1つまたは複数のランプの点灯、音響シグナリング、光信号、音響/光信号、リレー付きのユーザーのパルスリモートコントロール、自己保持回路を備えたリモートコントロール質量(kg)4.5電源(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×95×334
  • 基礎学習キット M21-2000 MCP

    基礎学習キット M21-2000

    MCP
    ¥85,980税込¥94,578
    1個
    7日以内出荷
    高レベル、高品質のアナログトレーニングシステム アナログ実験のすべての必須機能を組み合わせ アナログメータ、デジタルメータ、ファンクションジェネレータ、 ポテンショメータ、スピーカ、DC電源搭載
    用途1.アナログメーター: A. 交流電流計:0~1A~5A B. 交流電圧計:0~30V C. 直流電流計:0~100mA~1A D. 直流電圧計:0~30V 2. 3 1/2桁デジタルメーター: A. 直流電流計:0~2000μA~2000mA B. 直流電圧計:0~2V~200V 3.ファンクションジェネレータ: (A)周波数範囲: 1Hz~10Hz 10Hz~100Hz 100Hz~1kHz 1kHz~10kHz 10kHz~100kHz (B)振幅 正弦波出力:0~10Vp-p可変 三角波出力:0~10Vp-p可変 方形波出力:0~10Vp-p可変 4.ポテンショメータ: A. 可変抵抗VR1=100Ω B. 可変抵抗VR2=1kΩ C. 可変抵抗VR2=10kΩ D. 可変抵抗VR2=100kΩ 5.スピーカー: 負荷のために使用される直径2-1/2インチ、8Ω/0.5W 6.電源: A. 固定DC出力:+ 5V、500A B. 固定DC出力:-5V、500mA C. 可変DC出力:0~+ 15V、1A D. 可変DC出力:0~-15V、1A E. 固定AC出力:12V-6V-0-6V-12V 7.他の標準付属品: (1)電源コード (2)取扱説明書付属品(1)電源コード、(2)取扱説明書仕様【1.アナログメーター】A.交流電流計:0~1A~5A、B.交流電圧計:0~30V、C.直流電流計:0~100mA~1A、D.直流電圧計:0~30V【2.3 1/2桁デジタルメーター】A.直流電流計:0~2000μA~2000mA、B.直流電圧計:0~2V~200V【3.ファンクションジェネレータ】(A)周波数範囲:1Hz~10Hz、10Hz~100Hz、100Hz~1kHz、1kHz~10kHz、10kHz~100kHz(B)振幅/正弦波出力:0~10Vp-p可変、三角波出力:0~10Vp-p可変、方形波出力:0~10Vp-p可変【4.ポテンショメータ】A.可変抵抗VR1=100Ω、B.可変抵抗VR2=1kΩ、C.可変抵抗VR2=10kΩ、D.可変抵抗VR2=100kΩ【5.スピーカー】負荷のために使用される直径2-1/2インチ、8Ω/0.5W【6.電源】A.固定DC出力:+5V、500A、B.固定DC出力:-5V、500mA、C.可変DC出力:0~+15V、1A、D.可変DC出力:0~-15V、1A、E.固定AC出力:12V~6V~0~6V~12V質量(kg)4.5電源(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×95×334
  • 電源内蔵ブレッドボード M21-600 MCP

    電源内蔵ブレッドボード M21-600

    MCP
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    低コストで理想的なブレッドボードのツール 共通使用の交流・直流電源付き
    仕様はんだ不要ブレッドボード/2820ポイント質量(kg)約4.5電源(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約334×95×258交流出力(電圧/電流)12V~6V~0~6V~12V、300mA直流出力(電圧/電流)DC:0~15V/500mA、DC:0~-15V/500mA、DC:5V/1A
...
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
"m-21" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷