カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,555)
  • 農業機械(1,371)
  • 切削工具(969)
  • 制御機器(892)
  • メカニカル部品(497)
  • 物流用品(446)
  • 作業工具(327)
  • 配管・水廻り設備部材(310)
  • 機構部品(303)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(224)
  • 油圧機器・油圧ホース(222)
  • FA担当者のオススメ新商品(207)
  • 空調・照明・電設資材(199)
  • パソコン/周辺機器(190)
  • 測定用品(186)
  • 溶接用品(170)
  • 清掃用品(170)
  • 電気材料(158)
  • 電動工具(137)
  • バイク部品(129)
  • 建築金物(113)
  • 船舶用品・漁業資材(96)
  • 自動車補修部品(77)
  • 作業服(75)
  • 安全靴・作業靴(61)
  • テープ(50)
  • 卓上消耗品(47)
  • 介護用品(47)
  • 塗料(43)
  • 縫製用品(43)
  • 家電(41)
  • 医療(39)
  • オフィス家具(35)
  • 研磨材(34)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(31)
  • 事務用品(31)
  • 安全用品(29)
  • 整備工具・収納(27)
  • カー用品(27)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(26)
  • 農業・園芸資材(25)
  • 自転車部品(24)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • 店舗什器・備品(21)
  • フォークリフト・産機・建機用品(20)
  • 学童・教育用品(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
  • 空圧工具(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 安全標識(17)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • 厨房用品(13)
  • バッテリー・電装(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • 保管用品(11)
  • 梱包用品(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 住設機器(9)
  • 防犯用品(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 安全保護具(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 救急・衛生(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 日用品(3)
  • 防災用品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 手袋(3)
  • 農具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)

「m-22」の検索結果

10,827件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    質量(g)Approx. 17使用温度範囲(℃)-40~85定格電力(W)2保護等級IP40回転数10turns絶縁抵抗(MΩ)1000/minimum (at DC 500 V)寿命【回転数】25000cycles回転トルク(mN・m[gfcm])9.81maximum[100]抵抗値許容差(%)±5単独直線性(%)±0.2電気的回転角度(°)有効:3600機械的回転角度(°)3600+100摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)20maximum(at 4 min1)温度係数(ppm/℃)【抵抗】±50絶縁耐圧(V/1分間)1000
  • M22ネジ式接続カプラ 中部高圧ホース

    M22ネジ式接続カプラ

    中部高圧ホース(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機で使用されているM22ネジ式カプラー。接続は1/4(2分)タイプと3/8(3分)タイプの2種類。真鍮製軸心にOリング付属
    ねじピッチ(mm)1.5外径(Φmm)軸心:14ねじ寸法(mm)22
  • M22-D-X+M22-A EATON(イートン)

    M22-D-X+M22-A

    EATON(イートン)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-DL-G+M22-A EATON(イートン)

    M22-DL-G+M22-A

    EATON(イートン)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-K10 EATON(イートン)

    M22-K10

    EATON(イートン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯 M22N omron(オムロン)

    表示灯 M22N

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    材質樹脂品名表示灯保護構造IP66照光方式LEDランプ端子種別ねじ締め端子 (M3.5)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
  • M22-XGPV EATON(イートン)

    M22-XGPV

    EATON(イートン)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)0.25幅(mm)0.25高さ(mm)0.25質量(g)0.0581シリーズM22ボタン色保護等級IP66、NEMA4X、NEMA13サイズ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex 端子付きリード線 0.3m 22AWG 日本モレックス(molex)

    Molex 端子付きリード線 0.3m 22AWG

    日本モレックス(molex)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = SLコネクタ A タイプ = 圧着レセプタクルコネクタ B タイプ = 圧着レセプタクルケーブルサイズ = 22AWGケーブル長 = 0.3mコンタクトのめっき = 錫シリーズ番号 = 79758Molex圧着済みリード. 各種のコネクタシステム向けの圧着済みリード製品です。プロトタイプや試作の要件に適合します。これらのリードは、両端が圧着済みなので、ワイヤ対ワイヤ用途に最適です。半分にしてワイヤ対ボード用途に使用することもできます。ケーブルは、UL認定済みの高品質素材を使用しています。また、十分なテストを実施済みで、市場投入時間を短縮できます。構成はメス-メスとオス-オス、ケーブル長は150 mmと300 mmの製品があります。長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)15質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-K01 EATON(イートン)

    M22-K01

    EATON(イートン)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-CK10 EATON(イートン)

    M22-CK10

    EATON(イートン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-PV+M22-A+M22-XAK EATON(イートン)

    M22-PV+M22-A+M22-XAK

    EATON(イートン)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-LED-W EATON(イートン)

    M22-LED-W

    EATON(イートン)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M 22x2.5 /  5P ハンドタップ(HSS) エスコ

    M 22x2.5 / 5P ハンドタップ(HSS)

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829HA-22B
  • M22-CK01 EATON(イートン)

    M22-CK01

    EATON(イートン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-CKC10 EATON(イートン)

    M22-CKC10

    EATON(イートン)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-LED-R EATON(イートン)

    M22-LED-R

    EATON(イートン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-KC10 EATON(イートン)

    M22-KC10

    EATON(イートン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-AK10 EATON(イートン)

    M22-AK10

    EATON(イートン)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-KC01 EATON(イートン)

    M22-KC01

    EATON(イートン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-WRS+M22-A EATON(イートン)

    M22-WRS+M22-A

    EATON(イートン)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)(M22-WRS)/(M22-A)50.8幅(mm)(M22-WRS)50.8、(M22-A)38.1(M22-WRS)ゲージリング:銀高さ(mm)(M22-WRS)/(M22-A)2.54質量(g)(M22-WRS)0.0454、(M22-A)0.0227シリーズM22ボタン色(M22-WRS)黒、(M22-A)黒ノッチ数2保護等級(M22-WRLK-W)IP66、NEMA4X、NEMA13/(M22-A)IP20サイズ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応周期(M22-WRLK-W)ライト:100000、ボタン:100000
  • イモノ尺シルバー2m 22伸 シンワ測定

    イモノ尺シルバー2m 22伸

    シンワ測定
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。 鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。 この時、収縮するので型は大きめに作ります。 金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
    材質ステンレスSUS420J2本体寸法(mm)2085×40×2.0 ※伸縮によって数値は変わります。製品質量(g)1275 ※伸縮によって数値は変わります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • イモノ尺シルバー1m 22伸 シンワ測定

    イモノ尺シルバー1m 22伸

    シンワ測定
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    鋳物用の木型や金型の製作時に、型の寸法を測定する時に使用します。 鋳物は砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込んで固めます。 この時、収縮するので型は大きめに作ります。 金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
    材質ステンレスSUS420J2本体寸法(mm)1060×35×1.5 ※伸縮によって数値は変わります。製品質量(g)435 ※伸縮によって数値は変わります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯 M22NP omron(オムロン)

    表示灯 M22NP

    omron(オムロン)
    899税込989
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    材質樹脂品名表示灯保護構造IP66照光方式LEDランプ端子種別プッシュインPlus端子台胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
  • M22-L-Y+M22-A EATON(イートン)

    M22-L-Y+M22-A

    EATON(イートン)
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-L-W+M22-A EATON(イートン)

    M22-L-W+M22-A

    EATON(イートン)
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-DL-W+M22-A EATON(イートン)

    M22-DL-W+M22-A

    EATON(イートン)
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-DRL-R+M22-A EATON(イートン)

    M22-DRL-R+M22-A

    EATON(イートン)
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-LED-G EATON(イートン)

    M22-LED-G

    EATON(イートン)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-D-S+M22-A EATON(イートン)

    M22-D-S+M22-A

    EATON(イートン)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-D-G+M22-A EATON(イートン)

    M22-D-G+M22-A

    EATON(イートン)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-D-B+M22-A EATON(イートン)

    M22-D-B+M22-A

    EATON(イートン)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-LED230-W EATON(イートン)

    M22-LED230-W

    EATON(イートン)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-T-D EATON(イートン)

    M22-T-D

    EATON(イートン)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)33.02幅(mm)33.02高さ(mm)17.02質量(g)0.0195シリーズM22保護等級IP67、IP69K、NEMA4X、NEMA21サイズ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-L-G+M22-A EATON(イートン)

    M22-L-G+M22-A

    EATON(イートン)
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-D-Y+M22-A EATON(イートン)

    M22-D-Y+M22-A

    EATON(イートン)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-L-R+M22-A EATON(イートン)

    M22-L-R+M22-A

    EATON(イートン)
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタットボルト ネジ M22 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M22

    TRUSCO
    599税込659
    1本
    当日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M222018年トラスコ掲載ページ1 1076
  • M22-DRP-R+M22-A EATON(イートン)

    M22-DRP-R+M22-A

    EATON(イートン)
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-DRL-G+M22-A EATON(イートン)

    M22-DRL-G+M22-A

    EATON(イートン)
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-DRL-B+M22-A EATON(イートン)

    M22-DRL-B+M22-A

    EATON(イートン)
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
...