カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(297)
- 農業機械(102)
- 制御機器(76)
- 切削工具(72)
- メカニカル部品(52)
- 物流用品(42)
- 配管・水廻り設備部材(36)
- 自動車補修部品(27)
- パソコン/周辺機器(24)
- ねじ・ボルト・釘(21)
- 電気材料(18)
- 測定用品(18)
- 梱包用品(12)
- 縫製用品(12)
- 電動工具(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 機構部品(10)
- 建築金物(7)
- 清掃用品(6)
- 事務用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 作業工具(5)
- 空圧工具(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 救急・衛生(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 自転車部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- バイク部品(2)
- 保管用品(2)
- カー用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- コガネイ(243)
- BIGM(丸山製作所)(100)
- ケナメタル(55)
- KITO(キトー)(41)
- CKD(36)
- リケン(26)
- ハーティング(20)
- アラコー(16)
- 椿本チエイン(13)
- PISCO(ピスコ)(12)
- Simplism(11)
- 協育歯車(10)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- ユニセイキ(10)
- omron(オムロン)(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(7)
- ダイヤトレンド(7)
- RS PRO(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m-25b」の検索結果

スパイラルチューブ 耐候タイプ
(3件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(20m)当日出荷電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。 対候性のある商品です。用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。材質低密度ポリエチレン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥1,320税込¥1,4521パック(5個)当日出荷から5日以内出荷精密機器用の微細ねじです。用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
アステロ インダクションモーター
住友重機械工業(4件のレビュー)¥7,800税込¥8,5801台当日出荷から9日以内出荷モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
プッシュイン端子台 組式 TWMシリーズ
パトライト(PATLITE)¥209~税込¥230~1個当日出荷から41日以内出荷取付方式直付け端子間ピッチ(mm)4.6結線方式スクリューレス定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)16/22定格電流(UL)(A)14/16
真空ドリンクディスペンサー ガラスまほうびん
象印マホービン¥12,980税込¥14,2781台当日出荷におい移りを抑えて、おいしさが長持ちするガラスまほうびんです。ホットからアイスまでオールシーズン使える「高い保温・保冷力」です。本体と脚部がワンタッチで分離・着脱できて、お手入れ簡単です。水位管、弁セットは分解できて、お手入れ簡単です。コーヒーマシンに直接セット可能な「キャップ付抽出中せん(BTLせん)」です。こぼれたコーヒーもキレイにお手入れできる 着脱式ドリップトレーつきです。用途PUBLISH_ERROR_FIELD=トラスコ品番121-7957材質容器:ガラスまほうびん幅(mm)200色ブラック高さ(mm)435奥行(mm)230容量(L)2.5エコマーク認定認定保温効力(℃)78以上(10時間)保冷効力(℃)7以下(10時間)エコマーク認定番号10 146 001
M-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥39,980税込¥43,9781個翌日出荷から4日以内出荷各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。材質鉄ハンドル封印付キーハンドル(H-26N) ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋内、屋外兼用キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6扉形式片扉取付基板木製基板25mm
結束バンド 固定ベース ABM
ユーボン¥1,898税込¥2,0881袋(20個)当日出荷から4日以内出荷結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。 バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。
OM-B 引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥48,980税込¥53,8781個翌日出荷から5日以内出荷各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。材質鉄ハンドル封印付キーハンドル保護等級IP44設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6扉形式片扉取付基板木製基板25mm
直進式歯厚マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。 スピンドルは直進式。 歯車ピッチの測定可能範囲は0.5~6モジュール 定圧装置付。仕様定圧装置付き種別直進式歯厚タイプアナログシリーズ169最小表示量(mm)0.01測定子直径(Φmm)20平面度(μm)1
SOM-B ステンレス引込計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥99,980税込¥109,9781個翌日出荷から翌々日出荷電力量計収納用のステンレス屋外用キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。ステンレスにライトベージュ塗装を施していますので「もらい錆」を防ぎます。200A単独電力量計の取付けが可能です。圧着端子式120A電力量計の取付けも可能です。接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。材質ステンレス(SUS304)ハンドルハンドル(H-28)ステンレス製封印付キーハンドル保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板木製基板25mm
ネジ式ホールプラグ UHPNシリーズ
ユーボン¥1,598税込¥1,7581袋(5個)当日出荷から5日以内出荷ネジ式ホールプラグで防水性が高い。 ワッシャ使用時はIP68、未使用時はIP54。用途スイッチBO×、端子BO×、コントロールBO×、リミットSW等のメクラ蓋用に ケーブルグランド・キャップコーン等の穴後の防水性を要求する材質キャップ・ナット:66ナイロン(UL94V-2)ワッシャー:エチレンプロピレンゴムねじの種類ミリネジ耐熱温度(℃)100特性防水性![M25スプロケット 三興製作所[スプロケット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07420738-241129-02.jpg)
M25スプロケット
三興製作所[スプロケット]¥399税込¥4391個当日出荷スプロケットメーカーSANKOの標準スプロケットです。トラスコ品番562-5707材質機械構造用炭素鋼歯数14種類スプロケットボス径BD(mm)20外径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)28.54軸穴径(Φmm)下穴:6、B(下穴):6ボス長さ(mm)BL:20
PCBホルダ タイプB
摂津金属工業¥449税込¥4941個欠品中サブラックFBS/FRSシリーズ用のプラグインユニットの部品材質亜鉛ダイキャスト質量(g)6表面処理亜鉛めっき寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10.2×10.5×8.6RoHS指令(10物質対応)対応
スルーホールタップ
MAC8(マックエイト)¥4,598~税込¥5,058~1袋(100個)当日出荷から33日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
直進式ペーパマイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷付属品スパナ(No.301336)1個仕様定圧装置付き(8.02±0.8 N)測定範囲(mm)0~25シリーズ169目量(mm)0.01測定子直径(Φmm)14.3(ニゲなし)平面度(μm)1平行度(μm)3最大許容誤差(μm)JMPE:±4
USBケーブル USB A L型オス-L型オス ケーブル 25CM USB A(L型オス) / USB A(L型オス)
エスエスエーサービス¥439税込¥4831個当日出荷両端が「USB Aオス L型端子」の、USB2.0転送規格に準拠したデータ転送&給電ケーブルです。 データ転送速度の理論最大値は480Mbps(USB2.0準拠)、通電は最大5V1.8Aまで確認。 USB A ーUSB A の4線ケーブルです。 両端が取り回し易いL型コネクタになっています。色ブラック電圧(V)(通電)25通電電流(A)1.8コネクタ形状Type-Aオス(L型) - Type-Aオス(L型)ケーブル長(cm)25伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応、データ伝送USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
ポリ式ロータースクイズシステム
サンホープ¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷スプリンクラーの角度を自在に調節できるサンホープのオリジナルセット。PP2521での配管に対応。仕様D-100付規格ポリ25mm用
コンフォートキング アンチミクロバイアル
ルドロー コンポジッツ コーポレーション¥18,980税込¥20,8781箱(1枚)3日以内出荷商品名:コンフォートキング アンチミクロバイアル。特徴。・ベッドからのずり落ちや転倒時の衝撃を和らげます。・マットはズレにくく反発弾力素材で足の踏ん張りが効くので立ち上がりをサポートします。・つまずき防止の傾斜加工で車椅子や点滴スタンドの乗り上げもOK。・抗菌剤配合。・水で濡れても滑りにくく、サッと拭き取れるのでお手入れが簡単。・衝撃吸収力試験〈AAA method〉では、スポンジ(10mm厚)の15倍の衝撃吸収率があり、高さ74cmから生卵をコン。フォートキングに落としても割れませんでした。用途用途。・ベッドサイドやポータブルトイレ周辺の転倒防止や衝撃緩和に。・ベッドやポータブルトイレからの立ち上がりをサポート仕様反発弾性測定:33%(ASTM※ D-2632)材質PVC 100%色ブラウン幅(cm)61長さ(cm)152厚さ(cm)1RoHS指令(10物質対応)対応
LM レベリングパッド(SUS製)
イマオコーポレーション¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
エコシリーズT型フランジ LFTMタイプ
オザック精工¥1,898税込¥2,0881個当日出荷コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムタイプT型フランジタイプシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃
エコシリーズダブルT型フランジ LFDTMタイプ
オザック精工¥3,798税込¥4,1781個当日出荷コストパフォーマンスに優れたお求めやすい商品です。焼入れリニアシャフトと組合わせて使用する事でスムーズな直線運動が可能です。端面にフランジが付いており簡単に組付けられます。防錆タイプも取り揃えており様々な産業分野でご使用頂けます。用途各種装置・機械用 (半導体及び液晶製造装置・各種搬送機・食品機械・包装機械・各種工作機械など)。材質/仕上外筒 : SUJ-2、保持器 : 樹脂製、シール : ニトリルゴムタイプダブルT型フランジタイプシールニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80℃
大型サーモスタット付バルブ,露出配管用,温度計
INAX(LIXIL)¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷心地よい温度を一定に保つ節水、省エネを考えた大型サーモスタット。人が多く集まる施設に最適です。適合場所浴室機能温度計付
インクジェットプリンタ用紙 スーパーファイングレード(両面印刷用厚手)
コクヨ(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(20枚)当日出荷コシのある厚手の両面印刷用紙。メニューやカード、POP、カレンダーなどの幅広い用途に対応しています。 裏うつりを抑え、高解像度の写真やグラフィック画像、文字などを美しく再現します。種別厚手厚さ(mm)0.23白色度(%)91程度紙質マット紙坪量(g/m2)187印刷方式両面
HellermannTyton ケーブルグランド, ロックナット付き
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,698税込¥5,1681袋(10個)7日以内出荷材質ナイロン 66RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP68
PCBホルダ タイプA
摂津金属工業¥359税込¥3951個7日以内出荷サブラックFBS/FRSシリーズ用のプラグインユニットの部品材質ABS色ブラック質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9.6×14.8×9.2RoHS指令(10物質対応)対応
Stainless Material
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥15,980~税込¥17,578~1セット3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス素材を活かしたシンプルなドアハンドルはベーシックに使用でき、さまざまな空間にとけこみます。付属品ビス(M8)仕様スマートキーパー対応セット内容内外1セット(ドア1枚分)材質ステンレス取付穴フレーム・フラッシュドア/Φ10、ガラスドア/Φ16取手取手
...
















![M25スプロケット 三興製作所[配管]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57456397-250725-02.jpg)
![M25スプロケット 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07420738-241129-02.jpg)


![M25スプロケット 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)










![[HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70292804-251027-02.jpg)